絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
2.5・2.7・3・3.2・3.3・3.5・3.6・3.7・3.8・4・4.2・4.5・4.7・4.9・5・5.5・6・8・10・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- 三菱マテリアル(190)
- グーリング(150)
- エスコ(109)
- NACHI(不二越)(50)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(30)
- タイテックス(27)
- 理研製鋼(23)
- イシハシ精工(15)
- OSG(オーエスジー)(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- 宇都宮製作所[切削工具](8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ビックツール(6)
- RUKO(5)
- アークランドサカモト(4)
- TRUSCO(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- SK11(4)
- ムラキ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・三菱マテリアル・グーリング・エスコ・NACHI(不二越)・斎藤ツヰストドリル製作所・タイテックス・理研製鋼・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・宇都宮製作所[切削工具]・BAHCO(バーコ)・ビックツール・RUKO・アークランドサカモト・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・SK11・ムラキ・ブランドをもっと見る
18ページ目: ハイスストレートシャンク
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
グーリング¥10,980税込¥12,0781本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。トラスコ品番711-2219材質超硬全長(mm)【OAL】66先端角(°)【SIG】140シャンク長ls(mm)36切削径(Φmm)【DC】5.1フルート長(mm)【LCF】28接続径(Φmm)【DCON】6
571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化
グーリング¥6,898~税込¥7,588~1本10日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSCO先端角(°)130
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥3,798~税込¥4,178~1本ほか23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
袋入り鉄工ドリル
ライト精機¥2,398税込¥2,6381袋(10本)8日以内出荷1袋10本入りです。喰いつきが良いXシンニング加工です。鉄・アルミ・木材に使用可能です。用途鉄・アルミ・木材に。トラスコ品番274-8453全長(mm)75溝長(mm)43シャンク径(mm)3.8刃径(mm)3.8
6角軸ステンレス用ドリル CDシリーズ
スエカゲツール(Pro-Auto)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷X型シンニング加工により食いつき性抜群。また先端の切り屑の排出も良いため長寿命。、コバルトハイス(HSS-CO)で耐久性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
ダブルエクセルシリーズ 3125130
OSG(オーエスジー)¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷VLOOKUP(B30,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0) ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:632-5696アズワン品番67-5678-31
ダブルエクセルシリーズ 3125115
OSG(オーエスジー)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷VLOOKUP(B29,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0) ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:632-5661アズワン品番67-5678-30
ダブルエクセルシリーズ 3124130
OSG(オーエスジー)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷VLOOKUP(B31,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0) ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:632-5785アズワン品番67-5678-32
ダブルエクセルシリーズ 3123125
OSG(オーエスジー)¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷VLOOKUP(B28,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0) ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:633-9930アズワン品番67-5678-29
ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本ほか翌々日出荷X型シンニング採用。難削材加工に最適なFIRE(TiAlN)コーティング付きドリルです。用途工具鋼/ステンレス鋼/チタン合金の加工材質コバルトハイス
ストレート軸コバルトドリル
トライアルコーポレーション¥4,998税込¥5,4981セット(5本)4日以内出荷最強クラスの切れ味!。厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます!。耐久性も抜群で長寿命!。センターポンチなしで作業が可能!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに仕様ステンレス対応材質コバルトハイス鋼
黒バイメタルホルソーセンタードリル
KIドリル¥759税込¥8351本5日以内出荷刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 工事ステンレス板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削