絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
2.5・2.7・3・3.2・3.3・3.5・3.6・3.7・3.8・4・4.2・4.5・4.7・4.9・5・5.5・6・8・10・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- 三菱マテリアル(190)
- グーリング(150)
- エスコ(109)
- NACHI(不二越)(50)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(30)
- タイテックス(27)
- 理研製鋼(23)
- イシハシ精工(15)
- OSG(オーエスジー)(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- 宇都宮製作所[切削工具](8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ビックツール(6)
- RUKO(5)
- アークランドサカモト(4)
- TRUSCO(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- SK11(4)
- ムラキ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・三菱マテリアル・グーリング・エスコ・NACHI(不二越)・斎藤ツヰストドリル製作所・タイテックス・理研製鋼・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・宇都宮製作所[切削工具]・BAHCO(バーコ)・ビックツール・RUKO・アークランドサカモト・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・SK11・ムラキ・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
GRACAT EASY BOOSTドリル
ムラキ¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)3日以内出荷一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135
鉄工用ドリルパック
NACHI(不二越)¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷から5日以内出荷食付性が抜群で広い用途に使える汎用ドリルです。用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用先端角(°)118工具材料HSSドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)26~32直径許容差h8
深穴加工ドリル 超特長2 ダークマージン
グーリング¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS、表面処理:ダークマージン全長(mm)750溝長(mm)650先端角(°)130
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本ほか翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)
イシハシ精工¥619~税込¥681~1パック翌々日出荷両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入
イシハシ精工¥759~税込¥835~1パック6日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)有効加工深さ3D(刃径×3倍)
ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ)
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番630-4184材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)150溝長(mm)90表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)16刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
NC用ストレートドリル NSD 15.8
三菱マテリアル¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.8溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 21.0
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)21溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 22.0
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)22溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 15.0
三菱マテリアル¥5,798税込¥6,3781本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 17.5
三菱マテリアル¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.5溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 16.2
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.2溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 20.5
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)20.5溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 14.2
三菱マテリアル¥5,198税込¥5,7181本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.2溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
鉄工用月光ドリル 2本入
SK11¥829~税込¥912~1セット(2本)当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。入数2本
TiNコート ストレートドリルセット
RUKO¥22,980税込¥25,2781セット90日以内出荷セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)1106.8公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数25ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
ハイスストレートドリル(袋入タイプ)
三菱マテリアル¥4,298~税込¥4,728~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷一般穴あけ用です。鋼・鋳鉄・アルミ合金・非金属の加工に最適です。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル(ロングシャンク)
三菱マテリアル¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
鉄工用ドリル 0.6mm 2本組
理研製鋼(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷広い用途で使用できる汎用ドリル用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)全長(mm)30色シルバー呼び寸法(mm)0.6軸丸軸入数2本
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33![コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79449888-240613-02.jpg)
コバルトプロタイプエキストラロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
鉄工用月光テーパーシャンクドリル
ビックツール¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。材質ハイス
1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル Co-HSS
エスコ¥21,600税込¥23,7601セット翌日出荷仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133,142,151mm●先端角:135°●シンニング付
1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥5,530税込¥6,0831セット翌日出荷仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付
1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
ストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズ
エスコ¥1,900税込¥2,0901本翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):14.5mm●全長(mm):169●有効長:114mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHM
FKD(フクダ精工)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷平子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)材質SKH51
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプTi 657
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から翌々日出荷X型シンニング採用。難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼、チタン合金の加工材質コバルトハイス
マイクロドリル 標準 タイプN 301
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
ストレート軸コバルトドリル
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷最強クラスの切れ味! 厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます! 耐久性も抜群で長寿命! センターポンチなしで作業が可能!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼






















![コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79449888-240613-02.jpg)