絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
2.5・2.7・3・3.2・3.3・3.5・3.6・3.7・3.8・4・4.2・4.5・4.7・4.9・5・5.5・6・8・10・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- 三菱マテリアル(190)
- グーリング(150)
- エスコ(109)
- NACHI(不二越)(50)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(30)
- タイテックス(27)
- 理研製鋼(23)
- イシハシ精工(15)
- OSG(オーエスジー)(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- 宇都宮製作所[切削工具](8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ビックツール(6)
- RUKO(5)
- アークランドサカモト(4)
- TRUSCO(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- SK11(4)
- ムラキ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・三菱マテリアル・グーリング・エスコ・NACHI(不二越)・斎藤ツヰストドリル製作所・タイテックス・理研製鋼・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・宇都宮製作所[切削工具]・BAHCO(バーコ)・ビックツール・RUKO・アークランドサカモト・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・SK11・ムラキ・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
鉄工用ロングドリル
アークランドサカモト¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。切削抵抗が減り長寿命。切れ味、喰いつきが良い。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等材質HSS鋼シャンク形状ストレートシャンク
WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ
ウォーターミルズ¥1,790~税込¥1,969~1セット(10本)ほか5日以内出荷鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)
グーリング¥31,980税込¥35,1781セット(24本)当日出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含むトラスコ品番835-9708セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2材質高速度鋼(HSS)質量(g)800先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8加工深さ5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0141
ドリル コートHS S柄 GCOSD0
斎藤ツヰストドリル製作所¥8,798~税込¥9,678~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
ブリスターパック バイオレットドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷から4日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニング
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク