カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コンドーテック(117)
- 国元商会(64)
- 京都スペーサー(45)
- アートスペース(26)
- ホーシン(HOSHIN)(22)
- 乾産業(16)
- 八幡ねじ(13)
- セパレーター協同組合(12)
- プラテック(11)
- TRUSCO(10)
- アーキヤマデ(10)
- BiC(8)
- クニミネ工業(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 城東テクノ(6)
- わたなべ(6)
- ノーブランド(5)
- アラオ(5)
- タイセイ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)
コンドーテック¥23,980税込¥26,3781箱(100本)6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:170
ツナギヤマセパ(ストレートタイプ)
コンドーテック¥23,980税込¥26,3781箱(100本)6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
KSパネル受D型
国元商会¥27,980税込¥30,7781セット(10個)当日出荷スラブ引セパを利用して外部パネルを受ける金物 独自の三角形状で強化され、パネルを強く押しつけ打継ぎ段差を解消。 特殊皿バネを使用し、すべり抵抗を2倍以上確保。 セパを使用してKS本体で締付けるため、インサートが不要です。 W5/16・W3/8に兼用で使えます。 本体廻し、シノ、又は電動工具で取り付け可能です。適合W5/16、W3/8兼用仕上有色クロメート(金色)
KSサポートストッパー
国元商会¥47,980税込¥52,7781セット(20個)4日以内出荷700gと軽量ながら申し分ない強度。用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に質量(g)700仕上有色クロメート(金色)最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付
コンドーテック¥23,980~税込¥26,378~1箱(200本)当日出荷から6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
DAIDOHANT セパレータ KM 10本入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥719~税込¥791~1袋(10本)5日以内出荷カップ一体型のセパレータですのでコストを抑えて施工スピードもアップします。用途両面打ち放しの型枠の固定保持用。
DAIDOHANT セパレータ B 10本入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1袋(10本)5日以内出荷両面打ち放し仕上げのコンクリートで一般的によく使われるセパレータです。用途両面打ち放しの型枠の固定保持用。
DAIDOHANT コンパネつめせん イエロー 100個入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289~税込¥318~1袋(100個)5日以内出荷コンパネ表面の穴埋めを手早く、コンクリート打ち放しなどの綺麗な仕上がりをサポートします。用途型枠用コンパネ再使用時の穴埋めに。
テツカブト1型
乾産業¥299税込¥3291個4日以内出荷鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/2のセパレーターに使用可用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D10-D19サイズS
テツカブト1型
乾産業¥389税込¥4281個4日以内出荷鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/3のセパレーターに使用可用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D22-D29サイズM
テツカブト1型
乾産業¥399税込¥4391個4日以内出荷鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/4のセパレーターに使用可用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D32-D38サイズL
セパグローブ
乾産業¥389税込¥4281個4日以内出荷鉄筋溶接不可対策用金物。ボルト1本で締付簡単施工。T4.7mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度。溶接を考慮し面を広く。用途型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物適合鉄筋:D19-32サイズM
セパグローブ
乾産業¥389税込¥4281個4日以内出荷鉄筋溶接不可対策用金物。ボルト1本で締付簡単施工。T4.6mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度。溶接を考慮し面を広く。用途型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物適合鉄筋:D10-D25サイズS
ミナバッカー箱入り
酒井化学工業¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。離形紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。用途目地材、型枠部材。仕様剥離紙1シート1枚材質ポリエチレンノリ有無片面ノリ付
アルウォークオプション品 内手すりホルダー
ホーシン(HOSHIN)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
KSサインコーン
京都スペーサー¥33,980税込¥37,3781箱(10本)7日以内出荷カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。用途建築土木現場の安全対策用ツール。労働災害防止対策に。仕様設置間隔:2.5m以内質量(g)800全高(mm)620仕上溶融亜鉛メッキ
断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)専用座金
プラテック¥5,698~税込¥6,268~1箱(50個)4日以内出荷断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)専用座金です!断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)とセットでご使用ください。材質スチール
鉄筋キャップ(マグネットなし)
プラテック¥4,998~税込¥5,498~1箱(50個)4日以内出荷鉄筋にキャップを被せると安価タイプ!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!材質樹脂タイプマグネットなし(磁石なし)
断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)
プラテック¥8,998~税込¥9,898~1箱(50個)4日以内出荷「断熱材ナット」は断熱材固定用のナットです。このナットを使用することによって、今まで悩みだった接着剤の経年劣化による断熱材の「剥落」や、反りによる「結露」の発生を抑制することができます。側部分断熱材後貼り用の断熱ボード材固定用ナット!。前準備作業等の工数低減が可能で低コスト。通常セパレーターW5/16を活用し、取り付け可能。取付・施工が容易で作業性に優れる。断熱材とコンクリートの接着剤の固定を補強しまた剥落防止ができる材質スチール頭径(Φmm)17
仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のりなし
フヨー¥6,998~税込¥7,698~1組(5本)5日以内出荷から6日以内出荷シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のりなしタイプ。仕様ゴム付、のりなし
仕上用バッカ―(5本) のりなし
フヨー¥2,298~税込¥2,528~1組(5本)6日以内出荷から22日以内出荷シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴムなし、のりなしタイプ。仕様のりなし
がっちり君!!
共栄製作所¥16,980税込¥18,6781箱(100個)7日以内出荷取付簡単、作業が早い 。並行接続、直交接続も可能 。電動インパクトで締付完了用途セパと土間鉄筋接続金具許容荷重(kN)1.0(101kg)セパレータ(丸セパ)5/16・3/8使用(鉄筋)D10・D13ボルト平径(mm)17
Pコン穴埋スピードコン W5/16用
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21.5外径(Φmm)29.5
ジャストボンド
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ジャストコン(TJ30100)、フラットコン(TF30100)の追加用ジャストボンドです。溶剤不使用、毒性・引火性がありません。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2356
ブチルシール
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スピードコン(TSP-V225)、(TSP-V230)の追加用ブチルシールです。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2358材質ブチルゴム、無機質充てん剤、ミネラルスピリット
吊巾止金具(型枠巾45mm用)
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個×4パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 仮設トイレ・ポータブルトイレ
- ボイド管
- 土木資材
- 型枠・基礎工事部材
- 土留工事