カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BiC(8)
- TRUSCO(10)
- わたなべ(6)
- アラオ(5)
- アーキヤマデ(10)
- アートスペース(26)
- クニミネ工業(8)
- コンドーテック(117)
- セパレーター協同組合(12)
- タイセイ(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ノーブランド(5)
- プラテック(11)
- ホーシン(HOSHIN)(22)
- 乾産業(16)
- 京都スペーサー(45)
- 八幡ねじ(13)
- 国元商会(64)
- 城東テクノ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 型枠・基礎工事部材

KSベランダ用サポート受
国元商会¥38,980税込¥42,8781セット(10個)4日以内出荷手摺幅110~210mmに対応できます。 取付方法が簡単で作業性がよい。用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物仕上有色クロメート(金色)適合幅(mm)(手摺)110~210
KSデュアルキャッチ
国元商会¥36,980税込¥40,6781セット(100個)4日以内出荷梁下バタカスとスラブ受けを兼用する金物 バタカスの役目をして梁下バタを保持します。 同時にスラブ受けとしても使用できます。 独自のリブ構造により軽量化を実現。 木バタを使用せず、鋼管バタ(60角)を使うことにより、現場経費削減に役立ちます。適合60角用仕上溶融亜鉛めっき
KSタイ当板
国元商会¥16,980~税込¥18,678~1セット(50個)ほか4日以内出荷断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。用途型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板
T座金(型枠バタ材用)PAT.P
コンドーテック¥84,980税込¥93,4781袋(100本)7日以内出荷ハンドドリルで楽々、高速締付け。軽負荷の片持ちにも対応。50角・60角を兼用。直付・2段・3段締めもOK。(※3段締めは50角のみ)型式T座金質量(kg)0.226
イッパツくん
セパレーター協同組合¥87,980税込¥96,7781箱(1000個)7日以内出荷Pコン取付後でもパッチとはめ込むだけで、後はゴムが膨張してプラスチックの外枠で形くずれもしません。サイズ8(5/16)
ハリカン
セパレーター協同組合¥39,980~税込¥43,978~1箱(300個)ほか5日以内出荷取付けは上から落とし込むだけです。 作業がワンタッチで行えます。サイズ5/16引張強度(kg)750破断強度(kg)1300
ASスペーサーA型
アートスペース¥499税込¥5491個7日以内出荷ASスペーサーは線膨張係数が打設コンクリートと同様なので、温度変化によるスペーサーと躯体の隙間が出来にくく、付着力が優れ、空気、水、海水などの浸入を最小限に抑えられます。B20は穴なしのみの仕様になります。現場の用途にあわせてAタイプ・Bタイプを選択してください。かぶり数字表記しています。厚さ(mm)50寸法かぶり:150、160
鉄筋固定具 KSガッツ32W(溶接タイプ)
国元商会¥229税込¥2521個当日出荷鉄筋へセパレーターを溶接することなく取付可能です。袋絞り加工により、抜群の強度を発揮します。ボルト締めのため、鉄筋のどの位置にでも取付可能です。その他KSガッツ32Wトラスコ品番433-1446材質鉄長さ(mm)40ねじ径(mm)10許容荷重(kN)3.9/400kgf(※平行引きでD13時)、4.9/500kgf(※平行引きでD16~32時)、3.9/400kgf(※直交引きでD13~32時)ねじの呼びM10
『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 仮設トイレ・ポータブルトイレ
- ボイド管
- 土木資材
- 型枠・基礎工事部材
- 土留工事