428件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セパレーター B 八幡ねじ

    セパレーター B

    八幡ねじ
    ¥919~税込¥1,011~
    1セット(10本×2パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    品質の安定した高炉材を使用しています。 通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。 実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)
    用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
  • KSタイ本体 八幡ねじ

    KSタイ本体

    八幡ねじ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ポリコンの雄ねじに差し込みます。(セパレーターP+P、Hの場合はセパレーターに差し込みます。このKSタイ本体と当板(W型・L型)をセットします。)
    用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする中間的金物です。
  • KSタイ 八幡ねじ

    KSタイ

    八幡ねじ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    強靭で変形しにくく、振動にもゆるみにくいです。 クサビの頭部は斜めにカットされており打ち込みやすい角度、形状を追及しております。 大きな力に耐えられる2本のリブを持った当板です。 バタ角の間隔が広い時は、裏使いもできます。
    用途クサビを本体の穴に差し入れて、ハンマーでたたき込み、締め付けます。型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板です。
  • NSP型枠(45mm)コンパネ枠用ビス NSP

    NSP型枠(45mm)コンパネ枠用ビス

    NSP
    ¥359税込¥395
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のコンパネ枠に使用するビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)
    用途コンパネ枠の角パイプをコンパネに固定するビス。材質ユニクロメッキ長さ(mm)12厚さ(mm)型枠:45径(mm)2.3
  • NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き) NSP

    NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き)

    NSP
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。 【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。 【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。
    用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28質量(kg)本体:1質量(g)受光器:約130(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~50電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可範囲(mm)0セット可能:±10精度(mm)1.5以内、検出:±1.5電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー)バッテリー容量(Ah)12800オートパワーオフ約30分防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時)検出範囲(m)1~50受光幅(mm)本体:100(-50~50)
  • デカビス+12 三協テック

    デカビス+12

    三協テック
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷
    大判型枠せりあげに
    用途コンパネ2枚用材質鉄サイズw5/16首下長37表面処理ユニクロメッキ
  • 敷鉄板 京都スペーサー

    敷鉄板

    京都スペーサー
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(800枚)
    7日以内出荷
    材質鋼サイズ大/90丸
  • MFタイ ホーシン(HOSHIN)

    MFタイ

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    鋼製型枠のリブ穴にワンタッチで取付けられるので、セパの位置に関係なくバタの位置が選定できます。
    用途座金とセットして座金締付け金具として使用します。
  • 丸セパターンバックル ホーシン(HOSHIN)

    丸セパターンバックル

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    Pコンに取り付けて使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])29.4[3000]
  • 溶接・板セパ ホーシン(HOSHIN)

    溶接・板セパ

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1ケース(200本)
    5日以内出荷
    鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • ジョイントピン ホーシン(HOSHIN)

    ジョイントピン

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥51,980税込¥57,178
    1ケース(1500本)
    5日以内出荷
    Nセパシリーズのセパに使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • Nバー調整ジョイント ホーシン(HOSHIN)

    Nバー調整ジョイント

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥69,980税込¥76,978
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    耳部、アンカー部及びNバーと組み合わせて使用します。(微調整用)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • NFTアンカー ホーシン(HOSHIN)

    NFTアンカー

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥35,980税込¥39,578
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別微調整用引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • Nアンカー ホーシン(HOSHIN)

    Nアンカー

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥33,980税込¥37,378
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • Nバー ホーシン(HOSHIN)

    Nバー

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥25,980税込¥28,578
    1ケース(20本)
    7日以内出荷
    耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • 埋込ジョイント ホーシン(HOSHIN)

    埋込ジョイント

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥42,980税込¥47,278
    1ケース(150本)
    5日以内出荷
    模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別U-30(3/8用)引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • Nネジジョイント ホーシン(HOSHIN)

    Nネジジョイント

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥49,980税込¥54,978
    1ケース(200本)
    5日以内出荷
    模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • Nセパ ホーシン(HOSHIN)

    Nセパ

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(200本)
    5日以内出荷
    鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。(アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。(MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • ジョイントピン ホーシン(HOSHIN)

    ジョイントピン

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥44,980税込¥49,478
    1ケース(1500本)
    5日以内出荷
    MLセパシリーズのセパに使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • バージョイント ホーシン(HOSHIN)

    バージョイント

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥11,980税込¥13,178
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • 調整ジョイント(B) ホーシン(HOSHIN)

    調整ジョイント(B)

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥73,980税込¥81,378
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    耳部、アンカー部及びアールバーと組み合わせて使用します。(微調整用)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • イカリアンカー ホーシン(HOSHIN)

    イカリアンカー

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥53,980税込¥59,378
    1ケース(200本)
    5日以内出荷
    耳部・中間部と組み合わせて使用します。(角度が自在になります。)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • アールバー ホーシン(HOSHIN)

    アールバー

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥25,980税込¥28,578
    1ケース(20本)
    7日以内出荷
    耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • ネジジョイント ホーシン(HOSHIN)

    ネジジョイント

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1ケース(200本)
    5日以内出荷
    模様型枠、コンパネ、鋼製型枠に使用します。(面板に穴あけが必要)角度が自在になります。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • MLセパ ホーシン(HOSHIN)

    MLセパ

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1ケース(200本)ほか
    5日以内出荷
    鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • アンカーバード(アルウォーク用 ボルト・ワッシャ付) ホーシン(HOSHIN)

    アンカーバード(アルウォーク用 ボルト・ワッシャ付)

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    インパクト(レンチorドライバー)で施工可能。撤去もでき再使用も可能なアンカーボルトです。 アルウォーク固定用のボルトが付いたオリジナルセットです。
    付属品六角ボルト・平ワッシャねじの呼びW1/2
  • 耐火補強筋受けスペーサー 京都スペーサー

    耐火補強筋受けスペーサー

    京都スペーサー
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    合成スラブの耐火補強筋を正しい位置に配置する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。鋼選の太さはΦ4mmです
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • ワンプッシュスペーサー 京都スペーサー

    ワンプッシュスペーサー

    京都スペーサー
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    ワイヤーメッシュの下ヵぶりの確保に使用するスラブ用の鋼製スペーサーです。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • スポコン替袋のみ 京都スペーサー

    スポコン替袋のみ

    京都スペーサー
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷
    脱型時に抜き取りやすいようレギュラーとハーフはスポンジ本体を二重の袋でカバーしています。外袋はウレタン製です。(スラブ用を除く) 。内袋は透明のポリエチレン製です。スラブ用は袋が二重になっておらず替袋は透明のポリエチレン製です。
    用途型枠コンクリート打設時に使用する
  • スポボイド(替え袋のみ) 京都スペーサー

    スポボイド(替え袋のみ)

    京都スペーサー
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(30枚)
    7日以内出荷
    生コンが固まった後でも簡単に引き抜けます。繰り返し転用できます。
    用途各種防護柵の支柱の根元の箱抜き工事に使用する縦穴を設けるための道具です。仕様詰め替え袋のみ
  • スポボイド(本体セット) 京都スペーサー

    スポボイド(本体セット)

    京都スペーサー
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    生コンが固まった後でも簡単に引き抜けます。繰り返し転用できます。
    用途各種防護柵の支柱の根元の箱抜き工事に使用する縦穴を設けるための道具です。
  • 一般スラブ用コン止めバー型 京都スペーサー

    一般スラブ用コン止めバー型

    京都スペーサー
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(20本)ほか
    7日以内出荷
    生コンを塞き止める目的に使用する埋設型の金網付きのスラブ用の長尺金物です。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法L(mm)900
  • Pサイコロ 京都スペーサー

    Pサイコロ

    京都スペーサー
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(300個)ほか
    7日以内出荷
    スラブの下かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 足元P製上下筋受スペーサー 京都スペーサー

    足元P製上下筋受スペーサー

    京都スペーサー
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。躯体裏面をはつる部分にも使用できます。(5mmまで)
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • P ドーナツ 兼用型 京都スペーサー

    P ドーナツ 兼用型

    京都スペーサー
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために色灰適合サイズD13・D16
  • P ドーナツ 京都スペーサー

    P ドーナツ

    京都スペーサー
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(150個)ほか
    7日以内出荷
    柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために色灰適合サイズD19
  • バー型スペーサー キャップ付 京都スペーサー

    バー型スペーサー キャップ付

    京都スペーサー
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(25本)
    7日以内出荷
    スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために寸法(高さH×長さL)(mm)230×900
  • バー型スペーサー キャップ付 京都スペーサー

    バー型スペーサー キャップ付

    京都スペーサー
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷
    スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 上下筋受スペーサー プレート付 京都スペーサー

    上下筋受スペーサー プレート付

    京都スペーサー
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。断熱材または土間上での使用を想定し沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。D13以下のスラブ筋に使えます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 上下筋受スペーサー 防錆付 京都スペーサー

    上下筋受スペーサー 防錆付

    京都スペーサー
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱(100個)ほか
    7日以内出荷
    上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として底部へポリエチレン被膜を施しました。D13以下のスラブ筋に使えます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために

『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材