427件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブチルシール BiC

    ブチルシール

    BiC
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    スピードコン専用です。外部から防水・防錆の必要な個所にご使用ください。
  • KSガッツ 国元商会

    KSガッツ

    国元商会
    34,980税込38,478
    1セット(100個)
    当日出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
    種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
  • スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ) 藤本産業

    スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ)

    藤本産業(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1ケース(50本)ほか
    7日以内出荷から15日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
    長さ(mm)2000
  • KSハシラマン 国元商会

    KSハシラマン

    国元商会
    36,980税込40,678
    1セット(25個)
    当日出荷
    鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
    タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
  • (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 KCP

    コンドーテック(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途両面打放し用
  • 鋼製スペーサー 防錆付 京都スペーサー

    鋼製スペーサー 防錆付

    京都スペーサー
    8,598税込9,458
    1箱(150個)ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 鉄筋クランプ2235 サイトー工業

    鉄筋クランプ2235

    サイトー工業
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
    用途鉄筋溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6許容荷重(N)2000[204kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)12~15適合径範囲D22~D35ボルト平径(mm)17
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222ねじ径W3/8
  • 工具 AY定規下敷きセット アーキヤマデ

    工具 AY定規下敷きセット

    アーキヤマデ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)約3000
  • ポリドーナツ(プラスチック)グレー アートスペース

    ポリドーナツ(プラスチック)グレー

    アートスペース
    3,998税込4,398
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
    グレー
  • ドライバー わたなべ

    ドライバー

    わたなべ(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レベルポインターのご使用にあたり、専用ドライバーをお使いいただくと、レベルの調整が楽な姿勢で簡単に行えます。ノブ上面に気泡管が付いています(専用ドライバー写真Aの部分)
    用途レベルポインター専用ドライバー
  • ジャストボンド BiC

    ジャストボンド

    BiC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    一液性で作業が簡単です。チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用できます。溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    3,098税込3,408
    1袋(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
  • 鉄筋ダッコ 乾産業

    鉄筋ダッコ

    乾産業
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!。設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)。被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
    用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kg摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
  • 当板 コンドーテック

    当板

    コンドーテック
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。※ くさび式ホンタイと組み合わせて使用。
  • デカビス 三協テック

    デカビス

    三協テック
    8,098税込8,908
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    大判型枠せりあげに
    用途コンパネ1枚用材質サイズw5/16首下長25表面処理ユニクロメッキ
  • 型枠サポート材 サポートベース受金物 6mmタイプ サイトー工業

    型枠サポート材 サポートベース受金物 6mmタイプ

    サイトー工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(15個)
    当日出荷
    元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!
    用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に幅(mm)75全長(mm)195全高(mm)70表面処理クロメートメッキ板厚(mm)6質量(g/個)850
  • くさび式ホンタイ コンドーテック

    くさび式ホンタイ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
    用途クサビ式 型枠部材
  • RBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付) コンドーテック

    RBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付)

    コンドーテック
    28,980税込31,878
    1袋(100本)
    当日出荷から15日以内出荷
  • ポリドーナツ ノーブランド

    ポリドーナツ

    ノーブランド
    6,398税込7,038
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
  • カンロク セパレーター協同組合

    カンロク

    セパレーター協同組合(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    欠品中
    6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
    用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
  • ジャッキダッコ 乾産業

    ジャッキダッコ

    乾産業
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキベースにクランプが取付可能になります。地盤が不安定な足場や段差のある足場補強に最適です。室内システムの上部補強にも適応します。PP製 軽量(40g)。D29の鉄筋にも使用可能ですが、強度が変動しますのでご注意下さい。
    用途1ジャッキベースにジャッキダッコを取り付ける。2クランプと短観パイプを取付け確実に締め付ける。3補強用(スジカイ等)単管パイプ取付完了。オレンジサイズD32摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
  • P ドーナツ 兼用型 京都スペーサー

    P ドーナツ 兼用型

    京都スペーサー
    5,798税込6,378
    1箱(200個)ほか
    7日以内出荷
    柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。複数の太さの鉄筋に使用できる汎用性の高いスペーサーです。かぶり厚別に色分けしてあるので付け間違えの心配がありません。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • バー型スペーサー プレート付 京都スペーサー

    バー型スペーサー プレート付

    京都スペーサー
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    7日以内出荷
    スラブの上下方向のかぶりを確保する使用する長尺鋼製スペーサーです。安全に配慮し、プレートの角を丸めました。断熱材または土間上での使用を想定し、沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 木製角目地棒 プラテック

    木製角目地棒

    プラテック
    6,998税込7,698
    1束(25本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの面取り用の材料。材質桐材(木製)長さ(mm)2000
  • スピードコン BiC

    スピードコン

    BiC
    5,998税込6,598
    1袋(200個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
    サイズW5/16タイプ面落ち
  • キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応)

    城東テクノ
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
  • 水抜栓(塩ビパイプΦ75対応) 城東テクノ

    水抜栓(塩ビパイプΦ75対応)

    城東テクノ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。
    仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg材質PPグレー
  • 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ

    成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ)

    タイセイ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。 木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
    用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
  • 釘付Pコマ 乾産業

    釘付Pコマ

    乾産業
    39税込43
    1個
    4日以内出荷
    天井下の釘処理が簡単です。特殊なリングネイルです。外し易い釘ベースになっています。
    サイズW5/16
  • KSアシバルーパー 国元商会

    KSアシバルーパー

    国元商会
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ボルトを回転させるとナット付フックが移動し、チェーンを締付けます。
    仕上有色クロメート(金色)ボルト平径(mm)17
  • 型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO

    型枠用部材 (セパレーター)

    TRUSCO
    949税込1,044
    1セット(10本)
    当日出荷
    コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
  • KSカドロック 国元商会

    KSカドロック

    国元商会
    26,980税込29,678
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。 鋼板のL曲げで剛性大。
    用途型枠のコーナー補強に許容荷重(N[kgf])4900[500]
  • KSタイ当板 国元商会

    KSタイ当板

    国元商会
    12,980税込14,278
    1セット(50個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
    用途型枠と角パイプを締め付けるクサビ式当板仕上溶融亜鉛めっき
  • 当板 60角パイプ用 コンドーテック

    当板 60角パイプ用

    コンドーテック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    型式K-W質量(kg)0.238
  • ポリタワー ノーブランド

    ポリタワー

    ノーブランド
    5,398税込5,938
    1箱(150個)ほか
    8日以内出荷
  • ポリサイコロ ノーブランド

    ポリサイコロ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    打放しスラブに最適
    材質プラスチックタイプ下筋用
  • テンバポイント接着型(ポリ式) 乾産業

    テンバポイント接着型(ポリ式)

    乾産業
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポイント部は弾性構造の為、外圧に対して復元します。強力粘着テープを使用してるので取付簡単。デッキプレート・キーストンプレートに使用可。釘止めすれば断熱材にも使用可。
    用途スラブ天端目印用
  • 鉄筋ダッコ 乾産業

    鉄筋ダッコ

    乾産業
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!。設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)。被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
    用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kgイエローサイズD13摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
  • くさび式ホンタイ コンドーテック

    くさび式ホンタイ

    コンドーテック
    89税込98
    1個
    翌日出荷
    60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。くさび式・2ツ穴。
    長さ(mm)159

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材