絞り込み
定格内容積(L)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(2)
ブランド
- ツインバード
- アイリスオーヤマ(67)
- Haier(ハイアール)(36)
- 東芝(30)
- パール金属(27)
- 山崎実業(24)
- YAMAZEN(山善)(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- MAXZEN(22)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(19)
- ナカヤ化学産業(19)
- TOHOTAIYO(18)
- シャープ(14)
- アビテラックス(11)
- スケーター(11)
- 三菱電機(8)
- タイガークラウン(8)
- エスコ(7)
- 日立(7)
- ブランドをもっと見る

業務用電子冷蔵庫
ツインバード¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷信頼の日本製・抗菌仕様 【庫内容量24L】 500mlペットボトル9本収納可能。 手前には1L紙パックも収納可能に! 【オートクローズ】 5cm手前で本体に引き込まれる設計。 ドアが最後までしっかり閉じます。 【通電・庫内LEDランプ】 通電ランプ:通電時はドアの通電表示が青く点灯します。 庫内灯:病室消灯時でも収納物を照らします。付属品バスケット×1 / しきり板×2 / トレイ×1電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)約(幅)406×(奥行)498×(高さ)382定格消費電力(W)60本体質量(kg)約11.5冷却方式ペルチェ式(ノンフロン)運転音(dB)20以下付加機能通電ランプ(白色LED)/庫内灯(白色LED)/自動温度調整/自動霜取り機能庫内容量(L)約24冷却能力(℃)5±3年間消費電力量(kWh/年)AC100V 290収納の目安500mlペットボトル9本材質(部品)取っ手/バスケット/しきり板/トレイ/脱臭剤ポケット:抗菌部品(SIAA)
178L 2ドア冷凍冷蔵庫 コンプレッサー式
ツインバード¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷自炊をする一人暮らしの方にも十分な容量で、引き出し式の冷凍庫は整理がしやすく、必要な食材を見つけやすい設計です。シンプルなデザインで、忙しい毎日をサポートする冷蔵庫です。 省エネ達成率130%。インバーター式を採用し、こまめに電源を切れないことから電気代の節約が難しい冷蔵庫で、高い省エネ達成率を実現。消費電力を抑えて家計にやさしい設計です。付属品製氷皿質量(kg)42定格電圧(V)AC100 50/60 Hz定格消費電力(W)電熱装置:160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×610×1465電源コード(m)約1.8冷却方式ファン式年間消費電力量(kWh/年)240省エネ基準達成率(%)130%(2021年度)定格内容積(L)178定格消費電流(A)圧縮機:1.8
140L 2ドア冷凍冷蔵庫 コンプレッサー式
ツインバード¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷天板は耐熱100℃、耐荷重30kgの仕様で、上に電子レンジを置いてお使いいただけます。引き出し式の冷凍庫は中身が見やすく、整理しやすい。忙しい毎日でも快適にお使いいただけます。 省エネ達成率130%。インバーター式を採用し、こまめに電源を切れないことから電気代の節約が難しい冷蔵庫で、高い省エネ達成率を実現。消費電力を抑えて家計にやさしい設計です。付属品製氷皿質量(kg)約34定格電圧(V)AC100 50/60 Hz定格消費電力(W)電熱装置:110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×555×1255電源コード(m)約1.9冷却方式ファン式年間消費電力量(kWh/年)232省エネ基準達成率(%)130%(2021年度)定格内容積(L)140定格消費電流(A)圧縮機:1.4
コンプレッサー式冷蔵庫 ミギヒンジ
ツインバード¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ホテル・旅館スタッフの声から生まれた冷蔵庫 【全面電源スイッチ付き】(未使用時の節電に貢献) 運転時には電源ランプが点灯します。 電源スイッチで節電に貢献いたします。 【自動温度調整機能付】 季節に応じての温度調節不要です。 【自動霜取り機能付き、背面ホコリカバー付でお手入れの手間削減】 運転音の制御にも貢献いたします付属品棚板一枚電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)約1本体寸法(mm)約(幅)445×(奥行)495×(高さ)500定格消費電力(W)圧縮機 55本体質量(kg)約15.8冷却方式冷気自然対処方式(直冷)使用冷媒R600a(ノンフロン冷媒)運転音(dB)約24付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能庫内容量(L)約35庫内温度(℃)約5年間消費電力量(kWh/年)AC100V 50Hz / 140、AC100V 60Hz / 129収納の目安2Lペットボトル6本(棚板取り外し時)
業務用コンプレッサー式冷蔵庫 ヒダリヒンジ
ツインバード¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ホテル・旅館スタッフの声から生まれた冷蔵庫 【全面電源スイッチ付き】(未使用時の節電に貢献) 運転時には電源ランプが点灯します。 電源スイッチで節電に貢献いたします。 【自動温度調整機能付】 季節に応じての温度調節不要です。 【自動霜取り機能付き、背面ホコリカバー付でお手入れの手間削減】 運転音の制御にも貢献いたします付属品棚板一枚電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)約1本体寸法(mm)約(幅)445×(奥行)495×(高さ)500定格消費電力(W)圧縮機 55本体質量(kg)約15.8冷却方式冷気自然対処方式(直冷)使用冷媒R600a(ノンフロン冷媒)運転音(dB)約24付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能庫内容量(L)約35庫内温度(℃)約5年間消費電力量(kWh/年)AC100V 50Hz / 140、AC100V 60Hz / 129収納の目安2Lペットボトル6本(棚板取り外し時)
コンプレッサー式冷蔵庫 扉1枚 46L
ツインバード¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・庫内広々46Lサイズ。・コンパクトサイズ (W470*D447*H496mm)。・ドアポケットは、ワイヤーを採用。2段式で収納しやすい。・コンプレッサーのサイズが小さいため、庫内に広さが出て収納力UP用途ホテルや旅館などに設置しやすい、業務用として選んでいただけるサイズ感
小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス
ツインバード¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷・コンパクト設計ながら視認性の高いガラススライド扉を採用。・省スペースで設置できる卓上型冷凍ストッカー。・容量を活かしてアイス・保冷剤・ネッククーラーなどをまとめて収納可能。・商品が見えるためセルフサービス運用にも最適。・ガラス引き戸により冷気漏れを抑えながら取り出しやすい構造。・ホテル、道の駅、工場、物流施設など幅広いシーンで活用可能。・本体サイズ:約737×525×405mmの低背設計で圧迫感が少ない。・温度調節ダイヤル搭載で用途に応じた管理が可能用途【ホテル・旅館】。宿泊者向けアイスサービス/大浴場前の湯上がりサービス/ラウンジのアイスコーナー/ウェルカムサービス。【道の駅・観光施設】。ご当地アイス販売/冷凍スイーツ販売/テイクアウト冷凍商品の販売。【工場・物流センター】。熱中症対策コーナー/ネッククーラー保管/保冷剤ストック/作業前後のクールダウン用品。【管理オフィス・事業所】。福利厚生用アイスサービス/熱中症対策備品管理/社員休憩スペース設置。【飲食店】ビュッフェアイスクリーム提供/デザートコーナー運用付属品霜取りヘラ寸法(mm)737×525×405質量(kg)23定格電圧AC100V (50/60Hz)定格電流(A)1.50 /1.30 (50Hz/60Hz)定格消費電力(W)【電動機】60.0 / 55.0 (50Hz/60Hz)有効内容量(L)30冷却方式直冷式電源コード1.9m
1ドア冷凍庫 前開き ファン式 70L
ツインバード¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷HF-EJ07Bは、様々な冷凍ストックを身近に自由に楽しめることを目指した、空間に溶け込むスリムな冷凍庫です。幅356mmのスリムな設計で、リビングなどにも違和感なく置くことができます。作り置きや冷凍食品のような毎日の食卓を支えるものから、贈答品やお取り寄せのような特別な一品まで。冷食を日常に上手に取り込める冷凍庫です。セット内容本体×1 / 取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)356×550×867質量(kg)27容量(L)70定格電圧AC100V (50/60Hz)定格消費電力(W)電熱装置(霜取り用):100冷却方式ファン式電源コード2.3m年間消費電力量(kWh/年)208 (冷凍) / 90 (冷蔵)省エネ基準達成率(%)1.3(2021年度)定格消費電流(A)2.0 (50/60Hz)
コンプレッサー式冷蔵庫 扉1枚 46L 右ヒンジ
ツインバード¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・庫内広々46Lサイズ。・コンパクトサイズ (W470*D447*H496mm)。・ドアポケットは、ワイヤーを採用。2段式で収納しやすい。・コンプレッサーのサイズが小さいため、庫内に広さが出て収納力UP用途ホテルや旅館などに設置しやすい、業務用として選んでいただけるサイズ感寸法(mm)470×447×496質量(kg)15使用温度範囲(℃)5~35容量(L)46定格【圧縮機】39W/0.67A(50Hz)、37W/0.77A(60Hz)温度(℃)【冷蔵庫】1-7 (周囲温度32℃)冷却方式直冷式運転音(dB)24保存温度範囲(℃)-10~50冷媒【ガス】イソブタン(R600a)定格電源AC100V (50/60Hz)断熱材シクロペンタン発泡
業務用インバーター冷蔵庫
ツインバード¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷インバーター方式による省エネ・静音設計 【定格内容量32L】 お弁当や2Lペットボトルもそのまま収納。庫内LED灯付き。 【操作しやすい全面スイッチ】 運転時には電源ランプが点灯します。 全面スイッチでさらに節電+ホテル従業員様の工数削減に貢献。 【壁ぴったり設置】 排熱設計見直しにより、壁に背面をぴったりつけて設置でき、省スペース化を実現。付属品棚板電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.1本体寸法(mm)約(幅)445×450×490定格消費電力(W)20本体質量(kg)約15.5冷却方式冷気自然対処方式(直冷)圧縮機インバーター式使用冷媒イソブタン(R600a)ノンフロン冷媒運転音(dB)約16付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能庫内容量(L)32