絞り込み
消費電力(W)
- 1200~1300未満(2)
風量(m3/min)
- 2.0(1)
マイナスイオン機能
- あり(1)
熱風温度(℃)
- 100未満(1)
色
グレー(1)
ブラウン(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
遠赤外線機能
- あり(1)
あり
ブランド
- アイリスオーヤマ
- テスコム(36)
- Nobby(30)
- コイズミ(小泉成器)(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 山崎実業(18)
- マクセル(8)
- カシムラ(6)
- フカイ工業(5)
- エレコム(4)
- オーム電機(4)
- ソリス(4)
- タマハシ(3)
- cado(3)
- モッズ・ヘア(3)
- クレイツ(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- ダイソン(2)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「消費電力(W)」から絞り込む
1200~1300未満(2)

イオンドライヤー
アイリスオーヤマ¥6,490税込¥7,1391台当日出荷から翌々日出荷遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) 大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。 (メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)515定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能○遠赤外線機能○
イオンドライヤー
アイリスオーヤマ¥4,098税込¥4,5081台翌々日出荷大風量&マイナスイオンで、毎日のケアを手軽に。マイナスイオンで静電気を抑制し、髪の広がりを抑えて指通りのいい髪へ。低温風約50℃でダメージも軽減。風量2.0m3/minで忙しい朝も、疲れた夜もサッと乾く!。重量約380g(本体のみ)で使用中も腕が疲れにくい。折りたたみ可能なのでコンパクトに収納可能!。ターボ、セット、クールの3モード搭載。質量(g)380消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×77×230電源コード(m)1.7風量調整2段階(TURBO/SET)モード2段階(HOT/COOL)
『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライヤー
- ヘアアイロン