絞り込み
消費電力(W)
風量(m3/min)
- 0.8(風量:強)(1)
- 0.84(1)
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.3(5)
- 1.4(2)
- 1.5(3)
- 1.5(TURBOのとき)(2)
- 1.6(5)
- 1.7(2)
- 1.8(4)
- 1.9(1)
- 2(4)
- 2.0(1)
- 2.1(2)
- 2.2(2)
- 2.4(2)
- 2.6(1)
- 4.13(1)
- 風量(m3/min)をもっと見る
マイナスイオン機能
熱風温度(℃)
色
イエロー(1)
クラフトブラック(1)
クリア(1)
グレー(19)
ゴールド(5)
シルバー(1)
ノーブルベージュ(1)
ピンク(15)
ブラウン(3)
ブラック(61)
ブルー(9)
ブロンズ(2)
ベージュ(10)
ホワイト(78)
モイストグレー(1)
モイストピンク(1)
レッド(2)
ブランド
- Nobby(30)
- テスコム(27)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- コイズミ(小泉成器)(20)
- 山崎実業(18)
- マクセル(8)
- オーム電機(4)
- カシムラ(4)
- cado(3)
- モッズ・ヘア(3)
- クレイツ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- ダイソン(2)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(2)
- Acer(エイサー)(2)
- フカイ工業(2)
- ソリス(2)
- アイビル(2)
- ブランドをもっと見る
Nobby・テスコム・Panasonic(パナソニック)・コイズミ(小泉成器)・山崎実業・マクセル・オーム電機・カシムラ・cado・モッズ・ヘア・クレイツ・アイリスオーヤマ・SURE(石崎電機製作所)・ダイソン・Dr.AIR(ドクターエアー)・Acer(エイサー)・フカイ工業・ソリス・アイビル・ブランドをもっと見る
「消費電力(W)」から絞り込む
500~600未満(1)
600~700未満(1)
700~800未満(15)
800~900未満(2)
1000~1100未満(5)
1100~1200未満(2)
1200~1300未満(65)
1300~1400未満(13)
1400~1500未満(3)
1500~2000未満(2)

NB-80 遠赤外線拡散フード
Nobby¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷適合機種NB1002、NB1901、NB1902、NB1903、NB1904、NB1905、NB2100、NB2500、NB2501、NB2503、NB2504、NB3000、NB3100、NB4000、NB1902DX、NB2501DX
ヘアードライヤー
cado¥27,000税込¥29,7001個4日以内出荷日々の「道具」として、より使いやすく、より手に馴染むように。「最適な風」が、より無駄なく地肌に届くように。それらを追求して生まれたかたちが、P- フォルムです。ドライヤーには必須だと思われていたドライヤーに求める機能をすべて盛り込めました。新たなスタンダード、P- フォルムで毎日の習慣を癒しの時間へ。付属品スタイリングノズル・ストラップ・取扱説明書兼保証書・お手入れブラシ質量(g)約400( コードを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)1000温風温度(℃)約85(室温30℃ 風量「2」設定時)風量(m3/min)2.2電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×250×60マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
ヘアードライヤー
cado¥27,200税込¥29,9201個4日以内出荷2017年より5年以上の歳月を費やし、理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、軽量化と効率的な送風機能の両立を、リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)温風温度(℃)最高:85安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)約2.0電源コード(m)約1.7高さH×直径(mm×Φmm)約277×38.5マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
マイナスイオン コンパクトブラシアイロン
テスコム¥5,490税込¥6,0391個5日以内出荷シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。選べる2段階温度設定(140℃/180℃)。高速ヒート約60秒。100℃到達時間(最高温度設定時)。自動電源OFF機能(最終操作から30分後)。海外対応 AC100-240V。簡単ラク抜きプラグ。付属品ポーチ色ホワイト質量(g)245電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)0~600ケーブル長(m)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×36×40主材質PET+30%GF入数1台
KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム)
カロスビューティ¥15,273税込¥16,8001台5日以内出荷たっぷりマイナスイオンとテラヘルツ波を搭載した、髪も頭皮も傷めない「低温ドライヤー」。遠赤外線が水分を振動させることで、髪の水分を保ったまま素早く乾かすことができます。独自技術でこの遠赤外線をダブル発生させることで、これまでにない速乾性と美しくまとまるしなやかな仕上がりを実現。約200万個/cm3のマイナスイオンがキューティクルを保護し、テラヘルツ波搭載で使うほどに頭皮とお肌の環境を整えます。温風温度はMAX約60℃。優しい温風で熱ダメージから守ります。両手が使えるハンズフリー。ながらドライで時間を有効活用できます。風量調整はダイヤル式。温風も冷風も、「もうちょっとだけ風量を上げたい」を叶えます。付属品ノズル、スタンド色ブラック質量(g)約500電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1200温度(℃)最高約60コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×75×260風量(m3/min)最大1.5
海外対応 マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥4,490税込¥4,9391個6日以内出荷幅(mm)181質量(kg)0.41高さ(mm)196奥行(mm)80消費電力(W)【100V・200V】850【120V・240V】1200電源1ΦAC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチHIGH-LO-OFFマイナスイオン機能○
ハイスピードイオンバランスドライヤー
Salon Sense¥21,900税込¥24,0901個6日以内出荷から8日以内出荷幅(mm)195質量(kg)0.42高さ(mm)184奥行(mm)47電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量調整5段階温度調節HOT-SCALP-AUTO H/C
ハイスピードスリムドライヤー
Salon Sense(1件のレビュー)¥17,900税込¥19,6901個6日以内出荷幅(mm)46質量(kg)0.43高さ(mm)260奥行(mm)48電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量調整3段階温度調節4段階
マルチボルテージ マイナスイオンヘアードライヤー冷風機能付き
カシムラ¥3,490税込¥3,8391個5日以内出荷日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。コンパクトに持ち運べる便利な折り畳み式。付属品ノズル、電圧切替スイッチ用具質量(g)460(ノズル付)電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式)消費電力(W)AC100V/800、AC240V/1500コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×80×215付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ電源プラグ(本体)AプラグRoHS指令(10物質対応)対応マイナスイオン機能○
マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥3,990税込¥4,3891個欠品中スリムボディと2種類のブラシ。ふんわりツヤ髪スタイリング。付属品ワイドスタイリングブラシ、ロールキャッチブラシ幅(mm)221色ピンク高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥5,490税込¥6,0391個6日以内出荷先玉ブラシで、地肌にやさしく髪をしっかりキャッチ。付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ幅(mm)234色ゴールド高さ(mm)58質量(g)310奥行(mm)51消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥6,490税込¥7,1391個6日以内出荷3種のブラシで多彩にアレンジ。先玉ブラシで地肌にやさしくスタイリング。付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、ロールキャッチブラシ、ブローアイロンブラシ幅(mm)234色ネイビー高さ(mm)58質量(g)310奥行(mm)51消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
ACトルネードターボイオンドライヤー
フカイ工業¥7,990税込¥8,7891台4日以内出荷新機能のターボ機能を搭載し大風量を実現。 長寿命のACモーター採用なのに、570gと軽量モデル。 速乾に優れたワイドノズルとセットしたい箇所にピンポイントで風を当てられるセットノズル付き。 ターボボタン・ヒータースイッチ3段階、スピードスイッチ2段階の機能付き。付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)色パールホワイト質量(g)790電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200温風温度(℃)約40~110(最高点の温度)風量(m3/min)2.1電源コード(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×235×275
ドライヤー 大風量 2.0m3/分 速乾 軽量 プロテクトイオン マイナスイオン 静電気抑制 折りたたみ
テスコム¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷忙しい毎日でも、大風量速乾と髪へのやさしさを両立。大風量2.0m3/分(。)とスピードアップノズル内蔵で、髪を根元からすばやく乾かせます。プロテクトイオンとケアモード搭載で、ヘアドライしながら髪をいたわり、ツヤとまとまりのある髪へ導きます。 。TURBO使用時 JIS規格測定法による用途大風量の2.0m3/分(。1)と本体内蔵スピードアップノズルで、髪を根元からすばやく乾かせます。速乾性約12.5%アップ(。2)で、忙しい毎日も時短でヘアドライができます。 。1 TURBO使用時 JIS規格測定法による 。2 メーカー従来機種TD200Bとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。独立スイッチなので、ワンプッシュで簡単にケアモードに切り替えられます。 。イオン量約1,000万個/cm3以上のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ(。)します。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽く、ノズルもコンパクトな設計で使いやすく、ヘアドライも快適です。 。お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。やわらかなニュアンスのマットカラーを採用したピンク・ブルーグレー・ダークネイビーの3色展開です。落ち着いたトーンのカラーリングで、インテリアにも静かに馴染みます。仕様海外使用:×、ラク抜きプラグ:○材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約490(本体のみ)消費電力(W)1300スイッチ切替スイッチ電源AC100V 50Hz/60Hz温度(℃)温風:95(周辺温度30℃の場合 SET使用時)コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)2.0(JIS規格 TURBO使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×約78×約216(本体のみ)イオンプロテクトイオン保証期間1年間折り畳み可否○
プロフェッショナル ヘアドライヤー Lite
ワンダム¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷1000Wなのにハイパワー:消費電力1000Wとコストパフォーマンスに優れているため、月々の電気代が節約できます。(1500Wと比較すると約33.3%削減可能)。本体重量376gの軽量設計(。ノズル・電源コード含まず):手首に負担をかけないため、長時間使用しても疲れません。毎日のサロンワークの強い味方。高風速・約20m/秒(。吹出口0cmメーカー計測):節電できるのに高風速。速乾が可能です。
くるくるドライヤー イオニティ(モダングレー)
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781台翌日出荷1.サロンブローブラシで、しっかりくせ・ハネを伸ばし、浮き毛を抑えて、毛先まできれいにまとまる。2.マイナスイオンが髪表面をコートし、静電気をおさえ、さらさらでつややかな髪へ。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為
くるくるドライヤー イオニティ(ピンク調)
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281台翌日出荷1.マイナスイオンが髪表面をコートし、静電気をおさえ、さらさらつややかな髪へ。2.太ロールブラシ付属、大きなカール付けやサイドの毛流れ付けに。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為
くるくるドライヤー イオニティ(シルバー調)
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281台翌日出荷1.マイナスイオンが髪表面をコートし、静電気をおさえ、さらさらでつややかな髪へ。2.ブローブラシ付属、ブラッシングしながらドライや毛先のニュアンス付けに。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為
ヘアードライヤー イオニティ(ダークグレー)
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881台翌日出荷1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
ヘアードライヤー イオニティ(ダークグレー)
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライヤー
- ヘアアイロン