絞り込み
コード長さ(m)
消費電力(W)
ブランド
テスコム・コイズミ(小泉成器)・クレイツ・ヴィダルサスーン・アイビル・Panasonic(パナソニック)・AIVIL・Salon Sense・アイリスオーヤマ・オーム電機・山崎実業・モッズ・ヘア・コジット・macros(マクロス)・LAVIEL(ラヴィエル)・大阪ブラシ・Amavilla・エレコム・マクセル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ヘアアイロン

147件中 121147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタイリッシュ マイナスイオンストレートアイロン モッズ・ヘア

    スタイリッシュ マイナスイオンストレートアイロン

    モッズ・ヘア
    4,290税込4,719
    1台
    4日以内出荷
    ツヤストレートやツヤカールもするっと 簡単ラウンドモデル。。アレンジのしやすいラウンドモデル。ストレートだけでなく、内巻きや外巻き、スパイラル、波ウェーブまで自由自在。。はさみ心地向上。少ない力でも髪をしっかりキャッチ。スムーズな使い心地に。。マイナスイオン搭載。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
    質量(g)約332電源(V)AC100~240シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)消費電力(W)100VAC時:0~250 / 240VAC時:0~1600温度(℃)120~200コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約282×31×36
  • スタイリッシュ モバイルヘアアイロン モッズ・ヘア

    スタイリッシュ モバイルヘアアイロン

    モッズ・ヘア
    3,690税込4,059
    1台
    4日以内出荷
    コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。
    付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル質量(g)約63/キャップ装着時:約81電源(V)AC100~240(50/60Hz)シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)コード長さ(m)約1最高使用温度(℃)190プレート幅(mm)約13電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
  • ラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用 macros(マクロス)

    ラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用

    macros(マクロス)
    5,691税込6,260
    1個
    翌々日出荷
    便利な3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) USB充電式
  • ボブスタイルヘアーアイロン コイズミ(小泉成器)

    ボブスタイルヘアーアイロン

    コイズミ(小泉成器)
    6,590税込7,249
    1個
    6日以内出荷
    ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
    幅(mm)244グレー高さ(mm)44質量(g)265奥行(mm)43消費電力(W)300~370電源(AC V)AC100~120/200~240最高使用温度(℃)200
  • スタイリングアイロンブラシミニ スタイリング 回転式コード 小型 携帯 macros(マクロス)

    スタイリングアイロンブラシミニ スタイリング 回転式コード 小型 携帯

    macros(マクロス)
    1,796税込1,976
    1個
    3日以内出荷
    小型で携帯にも便利 ブラシ型で使い易い
    電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)25
  • ラクサリー スタイリングヘアブラシアイロン ブラシ型アイロン ストレートアイロン ヘアケアブラシ macros(マクロス)

    ラクサリー スタイリングヘアブラシアイロン ブラシ型アイロン ストレートアイロン ヘアケアブラシ

    macros(マクロス)
    2,745税込3,020
    1個
    3日以内出荷
    温度調節付 持ち運びしやすいコンパクトサイズ
    アズワン品番65-1332-65
  • スチーム2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン

    スチーム2WAYヘアアイロン

    ヴィダルサスーン
    6,490税込7,139
    1個
    6日以内出荷
    スチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに、カールでも思い通りのヘアスタイルをキープします。約200℃まで5段階で温度設定ができます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。絡まりにくい回転式コードです。
    ブラック/ホワイト電源(V)AC100-240消費電力(W)71コード長さ(m)約1.9本体質量(g)480プレート寸法(mm)幅32×長さ110パイプ径(Φmm)32機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×34×68タンク容量(mL)約4最高使用温度(℃)パイプ使用時:約180、プレート使用時:約200(周囲温度30℃の場合)
  • マイナスイオン・ヘアアイロンブラシ ヴィダルサスーン

    マイナスイオン・ヘアアイロンブラシ

    ヴィダルサスーン
    3,990税込4,389
    1個
    6日以内出荷
    ブラッシングだけでかんたんツヤ髪ストレート。最高で約210℃の高温設定で、ボリュームアップやストレートヘアもかんたんスタイリング。髪型や髪質に合わせて選べる5段階の温度調節付きです。髪に熱をやさしく素早く伝えるクリスタルブラックコーティングを採用しています。絡まりにくい、回転式コードです。
    ブラック電源(V)AC100-240・50/60Hz共用消費電力(W)42コード長さ(m)約1.6本体質量(g)320機能セラミックコーティング、マイナスイオン搭載、自動電源OFF機能(約30分後)温度調節範囲(℃)約90/120/150/180/210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×40×260最高使用温度(℃)約210(周囲温度30℃の場合)
  • スチームストレートヘアアイロン ヴィダルサスーン

    スチームストレートヘアアイロン

    ヴィダルサスーン
    6,490税込7,139
    1個
    6日以内出荷
    2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。
    付属品スポイト本体質量(g)450プレート寸法(mm)幅25×長さ110機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93)タンク容量(mL)約8
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 32mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 32mm

    AIVIL
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず)質量(g)340径(Φmm)バレル:32電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 25mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 25mm

    AIVIL
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず)質量(g)320径(Φmm)バレル:25電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • アイビル FDストレートアイロン AIVIL

    アイビル FDストレートアイロン

    AIVIL
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。
    消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27コード長さ(m)3本体質量(g)約170温風温度(℃)60~190寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
  • ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン コイズミ(小泉成器)

    ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン

    コイズミ(小泉成器)
    6,990税込7,689
    1個
    6日以内出荷
    プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。
    付属品取扱説明書(保証書付)ホワイト質量(g)約345消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)プレートシルキーモイスト加工寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110機能プレートロック機構電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)マイナスイオン機能あり
  • うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミ(小泉成器)

    うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ

    コイズミ(小泉成器)
    7,990税込8,789
    1個
    6日以内出荷
    髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
    付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49プレートナノセラミックコーティング電源自動OFF約60分温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)マイナスイオン機能あり
  • ブラシアイロン カロスビューティ

    ブラシアイロン

    カロスビューティ
    4,590税込5,049
    1個
    4日以内出荷
    業界初!どこでも使えるUSBブラシアイロン。 とかすだけでだれでも簡単につやつやサラサラのまとまる髪に。 マイナスイオンで見違えるようなツヤとまとまりに。 目の細かいピンが髪をキャッチ。スムースなスタイリングを実現。 手になじむカタチで握りやすい。使いごこちもやさしく。
    付属品USBケーブル(1.5m)、アダプター、説明書(保証書付き)スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF)本体寸法(mm)31×30×200
  • ストレートアイロン カロスビューティ

    ストレートアイロン

    カロスビューティ
    3,690税込4,059
    1個
    4日以内出荷
    ストレートもカールもできる2WAY仕様。 丸みのある形状で、ストレートはもちろんカールやウェーブもばっちり。
    付属品USBケーブル(1.5m)、ACアダプター、耐熱キャップ、説明書(保証書付き)スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF)本体寸法(mm)21×20×200
  • マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン

    マイナスイオン2WAYヘアアイロン

    ヴィダルサスーン
    3,490税込3,839
    1個
    7日以内出荷
    くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
    電源(V)100-240消費電力(W)63本体質量(g)390本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)25本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
  • ヘアーアイロン ロールブラシアイロン クレイツイオン

    ヘアーアイロン ロールブラシアイロン

    クレイツイオン
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。
    用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。質量(g)330電源(V)AC100~240消費電力(W)140コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295アズワン品番64-3284-24プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
  • アドバンススマートイージー・カール モッズ・ヘア

    アドバンススマートイージー・カール

    モッズ・ヘア
    6,890税込7,579
    1台
    4日以内出荷
    ナチュラルストレートからカールまで。 1本で使いやすいイージー・カール がコンパクト・スマートに。 1本でストレート・カール・ウェーブが簡単にノークリップ構造だから巻く方向に悩まない ダブルヒートシステムで髪に効率よく熱を伝え、クイックセット 髪滑りの良いグロスシャインコーティング 360℃回転コード 世界中どこでも使える海外兼用 オリジナルポーチ付き
    付属品オリジナルポーチ材質パイプ:アルミニウム、ハウジング:PC質量(g)約260電源(V)単相100-240AC消費電力(W)0~300(100V使用時)、0~1050(240V使用時)コード長さ(m)1.7最高温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×46×296電源自動OFF約30分後立ち上がり時間約30秒(100℃時点)温度設定3段階(140・180・200℃)
  • グレイス ストレートアイロン クレイツ

    グレイス ストレートアイロン

    クレイツ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    クッション機能搭載のクレイツイオンゴールドプレートで憧れの『キレイ』を叶える、輝く上質ストレートに。
    寸法(mm)230×35×30質量(g)230温度範囲(℃)120~200(5段階温度調節)プレート寸法(mm)20×80保証期間1年
  • クレイツ イオンカールアイロン クレイツ

    クレイツ イオンカールアイロン

    クレイツ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定番大人気のイオンカールアイロン!イオンセラミック加工でダメージを気にせずしっとり、ツヤのあるしなやかな髪に。
    温度(℃)150/160/170/180/190(5段階)コード長さ(m)約3保証期間1年
  • クレイツ イオンアイロン グレイス カール ポータブル クレイツ

    クレイツ イオンアイロン グレイス カール ポータブル

    クレイツ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    外出先でも旅行先でも輝く上質カールに。
    付属品携帯用ポーチ寸法(mm)32質量(g)約275温度(℃)約180コード長さ(m)約2保証期間1年
  • ヘアアイロン  VSW-2701/PJ ヴィダルサスーン

    ヘアアイロン VSW-2701/PJ

    ヴィダルサスーン
    4,990税込5,489
    1個
    6日以内出荷
    アタッチメント取り替えで、1台で4つのスタイルが楽しめるマルチタイプアイロン。髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。最高温度約180℃(ストレートアイロン使用時のみ)で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。旅行先でも使える海外対応モデル。
    付属品径25mmパイプ/ストレート、 19mmパイプ、32mmカーラー×2、クリップ×2、専用ポーチ質量(g)約313(25mmパイプ装着時)電源(V)AC100-240消費電力(W)46-73温度(℃)プレート最高温度約180(周囲温度30の場合)・パイプ最高温度約165(周囲温度30の場合)プレート寸法(mm)幅25×長さ95プレートクリスタルピンクコーティング(セラミック配合)パイプ径(Φmm)19/25機能海外使用OK本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約266×34×76(25パイプ装着時)
  • SI-25 ストレートアイロン グロッシー 大阪ブラシ

    SI-25 ストレートアイロン グロッシー

    大阪ブラシ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    セラミックから放出されるマイナスイオン・遠赤外線で、キューティクルを保護しながら艶のあるストレートヘアに。
    寸法(mm)32(W)×237(L)×72(H)ブラック質量(g)369電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)45温度(℃)60~210コード長さ(m)2.8プレート寸法(mm)25×85プレートセラミックコーティングプレート
  • PBHP-500 ホットプレミアムアイロン プロ 大阪ブラシ

    PBHP-500 ホットプレミアムアイロン プロ

    大阪ブラシ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    欧米で大ヒット!遂に日本上陸!人間工学に基づいて設計された美しいフォルム
    寸法(mm)325×40×38質量(g)440プレート寸法(mm)25.3×114
  • アイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mm アイビル

    アイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mm

    アイビル
    26,900税込29,590
    1個(36mm)
    6日以内出荷
    プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??。▼ センサーレス制御機能。ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート。▼190度の高温下でも作動するLEDを採用。(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)。▼幅広い温度領域の使用が可能。立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)。▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理。温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎。▼海外でも使用できるフリーボルト。▼消し忘れ防止機能。電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。
    用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン付属品ファイテン パワーテープ×30仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード材質ナイロン、アルミ質量(g)370タイプ(プレス式)36mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×45コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)
  • アイビル ファイテン PLストレートアイロン 22mm アイビル

    アイビル ファイテン PLストレートアイロン 22mm

    アイビル
    26,900税込29,590
    1個(22mm)
    6日以内出荷
    プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??。▼ センサーレス制御機能。ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート。▼190度の高温下でも作動するLEDを採用。(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)。▼幅広い温度領域の使用が可能。立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)。▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理。温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎。▼海外でも使用できるフリーボルト。▼消し忘れ防止機能。電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。
    用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン。22mm幅のストレートアイロンは、カールにも最適!。ストレートアイロンでヘアアレンジも楽しみたい方!付属品ファイテン パワーテープ×30仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード材質ナイロン、アルミ質量(g)320タイプ(プレス式)22mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×28コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)

ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアアイロン