絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(2)
- 5mm(3)
- 6mm(1)
- M4(4)
- M4.8(1)
- M5(6)
長さ(mm)
- 10(1)
- 13(3)
- 16(4)
- 19(6)
- 25(8)
- 30(4)
- 35(5)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(4)
- 60(2)
頭部形状

なべ(5)

皿(3)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- SUS410(1)
- 鉄(5)
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(2)
表面処理
- ゼロクローム(3)
- ユニクロ(2)
ゼロクローム・ユニクロ
ねじ穴寸法
- No.2(2)
No.2
ブランド
- コノエ
- 大阪魂(2,327)
- 九飛勢螺(253)
- ヤマヒロ(200)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- 若井産業(108)
- 日本パワーファスニング(76)
- サンコーテクノ(64)
- ウイング(53)
- エスコ(33)
- MIYAGAWA(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- 平田ネジ(30)
- 天野製作所(27)
- ピアス(24)
- ユニーズ(24)
- Live Pro(16)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

MIC (+) 鍋ドリルネジ (ステンレス)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(60個)ほか当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質ステンレス頭部形状なべ
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(95個)ほか当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス
コノエ¥2,498税込¥2,7481パック(60本)ほか当日出荷H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ穴の形状六角穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥3,698~税込¥4,068~1箱(150本)ほか3日以内出荷サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。十字穴番号No.2穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2
(+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥3,398~税込¥3,738~1箱(300本)ほか3日以内出荷ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。材質スチール十字穴番号No.2表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2
MIC (+) 皿ドリルネジ (ステンレス)
コノエ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50個)3日以内出荷皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
MIC (+)皿ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(75個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿