絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(3)
- 5mm(3)
- 6mm(1)
- M2(2)
- M2.6(1)
- M3(18)
- M3.5(1)
- M4(28)
- M4.8(1)
- M5(24)
- M6(17)
- M8(8)
- M10(8)
- M12(5)
- M16(3)
- M20(1)
頭部形状

なべ(13)

トラス(4)

六角(1)

皿(11)
長さ(mm)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(8)
- 6(15)
- 8(15)
- 10(19)
- 12(17)
- 15(17)
- 16(13)
- 19(6)
- 20(22)
- 25(27)
- 30(23)
- 35(17)
- 40(15)
- 45(8)
- 50(15)
- 60(6)
- 65(5)
- 75(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(12)
- SUS329J4L(1)
- SUS410(1)
- 鉄すべて(27)
- SCM435(1)
- SWCH(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

すりわり(2)

六角穴(4)

十字穴(4)
表面処理
- 3価クロメート(7)
- その他(1)
- カラー(1)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(9)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・その他・カラー・ゼロクローム・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(14)
- 0.7(36山)(19)
- 0.8(16)
- 1(15)
- 1.25(8)
- 1.5(8)
- 1.75(5)
- 2(3)
- 2.5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
ねじ穴寸法
- No.2(4)
No.2
ブランド
- コノエ
- 大阪魂(13,416)
- エスコ(1,613)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(306)
- ヤマヒロ(274)
- 九飛勢螺(269)
- 若井産業(218)
- 日本パワーファスニング(215)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(180)
- 日産ネジ(177)
- OHSATO(大里)(166)
- ウイング(147)
- ハーフェレ(102)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- 天野製作所(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ステン(+)スリムヘッド小ねじ
コノエ¥32~税込¥35~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
MIC (+) トラスタッピングねじ (ステンレス)
コノエ(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(35個)ほか当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質ステンレス頭部形状トラス
鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥36~税込¥40~1本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質鉄表面処理ユニクロメッキ穴の形状スリ割り
MIC (+) トラス小ネジ (ステンレス)
コノエ(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(33個)ほか当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質ステンレス頭部形状トラス
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(80個)当日出荷手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥24~税込¥26~1本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします穴の形状スリ割り材質鉄表面処理なし
MIC (+) 鍋ドリルネジ (ステンレス)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質ステンレス頭部形状なべ
MIC (+)トラス小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(110個)ほか当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状トラス
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(40個)ほか当日出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 黒 (三価クロメート)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(70個)ほか3日以内出荷手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先)
コノエ¥759税込¥8351パック(52個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(70個)ほか当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(90個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
MIC 六角トリーマP-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(3個)ほか3日以内出荷六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(50個)ほか当日出荷から10日以内出荷先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(40個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質ステンレス頭部形状皿
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(190個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質ステンレス頭部形状なべ
コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス
コノエ¥2,498税込¥2,7481パック(70本)ほか当日出荷H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
(+)鍋頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥3,398~税込¥3,738~1箱(300本)ほか3日以内出荷ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。穴の形状十字穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ適合ドライバープラスNo.2十字穴番号No.2
MIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(52個)ほか当日出荷から3日以内出荷鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
MIC (+) トラスタッピングねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(85個)ほか3日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。頭部形状トラス材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(130個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削)
コノエ¥569~税込¥626~1個3日以内出荷海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。材質SUS329J4L
トラスタッピングねじ(ユニクロ・小箱)
コノエ¥3,398税込¥3,7381箱(1000本)当日出荷部材にめねじが切られていなくても締結可能なネジです。ナベ頭より頭部の径が大きくより強い締め付けが必要な際に向いています。用途木材・薄鋼板・ハードボードなどに。トラスコ品番267-3751材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)25寸法d(mm)4頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)9.4適合ドライバープラスNo.2
コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱)
コノエ¥2,698~税込¥2,968~1箱(1300本)ほか当日出荷丸い頭部形状で、ナベ小ねじに比べて頭部は低く外径が大きいです。 他の小ねじ類に比べて頭部の外径が大きいため、部材との接地面積が増えて多少の緩み止め効果が得られます。 頭部が低く見た目がきれいなため、デザインを重視して使用をされることがあります。 皿形状とは違い「ザグリ加工」を部材に施す必要がなく使う場所を選びません。材質スチール、表面処理:ユニクロ
六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。穴の形状六角穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥3,698~税込¥4,068~1箱(150本)ほか3日以内出荷サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。十字穴番号No.2穴の形状十字穴適合ドライバープラスNo.2
MIC (+)アプセット組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(32個)ほか3日以内出荷十字アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC (+)鍋組込 P-4 (小型W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(95個)ほか3日以内出荷鍋小ネジにばね座金と小形の平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。頭部形状なべ材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(163個)ほか3日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
MIC (+)皿小ねじ (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(54個)ほか3日以内出荷部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状皿
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(87個)ほか当日出荷から3日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。頭部形状なべ材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC (+)ファスコン皿 (シルバー)
コノエ¥759税込¥8351パック(50個)3日以内出荷高いねじ山と低いねじ山でプラグ不要のコンクリート用ビスです。内装、外装、設備、電気工具取金具や配管サドル止め、洗面器具の取付などに。材質スチール表面処理セラミック系シルバー頭部形状皿
MIC (+) 皿ドリルネジ (ステンレス)
コノエ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50個)3日以内出荷皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
MIC (+)皿小ねじ (真鍮/ニッケル)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(250個)当日出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質真鍮表面処理ニッケルメッキ頭部形状皿