絞り込み
長さ(mm)
- 21
- 6.3(76)
- 8(58)
- 10(137)
- 13(192)
- 16(224)
- 20(253)
- 22(122)
- 25(281)
- 28(56)
- 30(65)
- 32(248)
- 38(210)
- 40(68)
- 45(258)
- 50(258)
- 56(109)
- 63(122)
- 65(107)
- 75(161)
- 90(89)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 4.2mm(1)
- M4.2(1)
頭部形状

低頭(1)
材質
- 鉄すべて(2)
- SWCH(1)
表面処理
- その他(1)
- ユニクロ(1)
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「長さ(mm)」から絞り込む
10(137)
13(192)
16(224)
20(253)
25(281)
32(248)
38(210)
45(258)
50(258)
75(161)
長さ(mm)をもっと見る

木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥429税込¥4721パック(60本)当日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2