絞り込み
長さ(mm)
- 21
- 6.3(76)
- 8(58)
- 10(145)
- 13(199)
- 16(235)
- 20(252)
- 22(129)
- 25(289)
- 28(48)
- 30(55)
- 32(246)
- 38(215)
- 40(64)
- 45(211)
- 50(211)
- 56(109)
- 63(124)
- 65(63)
- 75(135)
- 90(68)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 4.2mm(1)
- M4.2(1)
頭部形状

低頭(1)
材質
- 鉄すべて(2)
- SWCH(1)
表面処理
- その他(1)
- ユニクロ(1)
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
「長さ(mm)」から絞り込む
10(145)
13(199)
16(235)
20(252)
25(289)
32(246)
38(215)
45(211)
50(211)
75(135)
長さ(mm)をもっと見る

木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥429税込¥4721パック(60本)当日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2