絞り込み
長さ(mm)
- 28
- 6.3(76)
- 8(58)
- 10(137)
- 13(193)
- 16(224)
- 20(242)
- 22(122)
- 25(278)
- 30(50)
- 32(238)
- 38(210)
- 40(61)
- 45(208)
- 50(206)
- 56(109)
- 63(122)
- 65(63)
- 75(132)
- 90(68)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.8mm(1)
- 4mm(1)
- 4.1mm(18)
- M2(1)
- M3.8(10)
- M4(2)
- M4.1(11)
頭部形状

丸皿(8)

皿(6)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- 鉄すべて(25)
- SWCH(1)
- SWCH18A(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- BSメッキ(1)
- その他(3)
- カラー(1)
- クロメート(5)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(6)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 茶ブロンズ(1)
取付穴形状

十字穴(2)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(30)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.8(13)
- 2.82(1)
1.8・2.82
ブランド
- 大阪魂(30)
- 八幡ねじ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 若井産業(3)
- 天野製作所(2)
- コクブ(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・八幡ねじ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・天野製作所・コクブ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
10(137)
13(193)
16(224)
20(242)
25(278)
32(238)
38(210)
45(208)
50(206)
75(132)
長さ(mm)をもっと見る

コーススレッド EX BLACK 小箱
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥869~税込¥956~1箱(50本)ほか当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
木用ねじ
八幡ねじ¥650~税込¥715~1セット(6本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
石膏ボードビス(木下地用)
若井産業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2000本)ほか当日出荷ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。用途石膏ボード+木下地表面処理ラスパート寸法d(Φmm)3.8頭径D(Φmm)8ねじの呼びM3.8頭部梨地仕上げ
ビスデコ 木工用ビス
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(25本)当日出荷普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド EX BLACK HCパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(20本)ほか当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
コーススレッド EX
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1袋(15本)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ部のスリット効果で切削が向上します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。電動工具のバッテリーの消耗が減ります。25mm~57mmまで全ねじ 65mm~120mmまで半ねじ用途木工用造作ビス表面処理ユニクロ
ミニビス ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥800~税込¥880~1セット(8本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじ白
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(18本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質鉄呼び3.8表面処理ユニクロめっき
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)
天野製作所¥2,400税込¥2,6401箱(1100本)ほか4日以内出荷施工時間を短縮させる。ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。用途硬い木材に最適材質鉄表面処理クロメート
コーススレッド EX+ (YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥469~税込¥516~1パック(80本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。<br>大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
木用ねじフレキNP
八幡ねじ¥860~税込¥946~1セット(60本×2パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)
天野製作所¥1,600税込¥1,7601箱(670本)ほか4日以内出荷ねじの強度も最強!。毛羽を切る特殊フレキ!。部材同士をガッチリ固定できるビスです。用途構造用合板、コンパネ等材質鉄表面処理クロメート頭部形状皿
クロメート スーパーウッド
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(133個)ほか翌々日出荷ビックス スーパーウッド 「ねじの先端部に切削機能(トリプルリーマー)搭載」 硬い材も楽々施工を実現させたスーパーウッド、 ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗でもぐり過ぎを防止、 引きも抜群、作業効率も大幅にUPする事はまちがいありません。
スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥1,998~税込¥2,198~1箱(400本)ほか当日出荷から9日以内出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2