絞り込み
長さ(mm)
  • 60
  • 6.3(76)
  • 8(58)
  • 10(137)
  • 13(193)
  • 16(224)
  • 20(242)
  • 22(122)
  • 25(278)
  • 28(48)
  • 30(50)
  • 32(238)
  • 38(210)
  • 40(61)
  • 45(208)
  • 50(206)
  • 56(109)
  • 63(122)
  • 65(63)
  • 75(132)
  • 90(68)
ねじの呼び
  • 4mm(2)
  • 4.5mm(2)
  • 5mm(3)
  • 6mm(2)
  • M3.8(3)
  • M5(3)
  • M5.5(1)
頭部形状
頭部形状
(9)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • (13)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • ゼロクローム(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • 亜鉛メッキ(8)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(4)
取付穴形状
四角穴(1)
十字穴・四角穴
ブランド
  • ハーフェレ(9)
  • 八幡ねじ(3)
  • 大阪魂(2)
  • 若井産業(1)
  • 平田ネジ(1)
ハーフェレ・八幡ねじ・大阪魂・若井産業・平田ネジ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
10(137)
13(193)
16(224)
20(242)
25(278)
32(238)
38(210)
45(208)
50(206)
75(132)
長さ(mm)をもっと見る
  • スリムねじ 八幡ねじ

    スリムねじ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    840税込924
    1セット(50本×4パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタピックススリム 八幡ねじ

    ステンレスタピックススリム

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,150税込1,265
    1セット(6本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスリムねじ 八幡ねじ

    マルチスリムねじ

    八幡ねじ
    1,920税込2,112
    1セット(60本×4パック)
    3日以内出荷
    特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
    用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • LIVEスクエアーALC用ビス木下地(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    LIVEスクエアーALC用ビス木下地(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(200個)
    当日出荷
    材質表面処理クロメートねじの呼びM5
  • 木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    3,298税込3,628
    1セット(200個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
  • 木ピタ 若井産業

    木ピタ

    若井産業(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(50本)
    翌々日出荷
    胴ぶち・コンパネ等の取付けに! からまわりやゆるみが少ない! 板浮きが少ない!
    下穴径(Φmm)4.5ねじ(mm)30ねじの呼びM5.5頭径(mm)8.8
  • パイロビス ALC 四角穴 鉄骨下地用(鉄/クロメートめっき) 平田ネジ

    パイロビス ALC 四角穴 鉄骨下地用(鉄/クロメートめっき)

    平田ネジ
    7,898税込8,688
    1箱(300本)
    4日以内出荷
    鉄骨下地へALC板を取り付けるのに使用するねじです。
    用途ALC板への取付に。種別半ねじ材質長さ(mm)60適合板厚(mm)3.2まで表面処理クロメートメッキ頭部径(Φmm)【最大】12.8、【最小】12.2穴の形状四角ねじの呼び5mmねじ部長さ(mm)37
  • 木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    6,998税込7,698
    1セット(200個)
    6日以内出荷から21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)6
  • 木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    5,198税込5,718
    1セット(200個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
  • 木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    4,698税込5,168
    1セット(500個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4
  • 木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    6,898税込7,588
    1セット(200個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)6
  • 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    2,398税込2,638
    1セット(200個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)5
  • 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    1,798税込1,978
    1セット(200個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
  • 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    3,898税込4,288
    1セット(200個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字センターホール(mm)2.5ねじ径d(Φmm)4.5
  • 木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ

    木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆

    ハーフェレ
    8,998税込9,898
    1セット(200個)
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など仕様防錆種別全ネジ材質ステンレス (SUS304)頭部形状穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4.5
  • LIVEスクエアーALC用ビス木下地(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂

    LIVEスクエアーALC用ビス木下地(鉄/ダクロ)(小箱)

    大阪魂
    3,698税込4,068
    1箱(200個)
    9日以内出荷
    材質表面処理ダクロねじの呼びM5

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

木ねじ