絞り込み
頭部形状

なべ(38)

トラス(9)

低頭(1)

六角(29)

六角穴付き(2)

皿(66)
長さ(mm)
- 60
- 8(387)
- 10(685)
- 12(339)
- 13(962)
- 16(1,343)
- 19(910)
- 20(598)
- 25(1,585)
- 30(761)
- 32(528)
- 35(863)
- 38(414)
- 40(663)
- 45(1,007)
- 50(908)
- 65(435)
- 70(308)
- 75(469)
- 90(393)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.7mm(7)
- 3.8mm(5)
- 4mm(7)
- 4.5mm(2)
- 4.8mm(6)
- 5mm(31)
- 5.0mm(2)
- 6mm(31)
- 6.3mm(2)
- 7mm(2)
- 8.2mm(2)
- M3.8(21)
- M4(67)
- M4.2(3)
- M4.5(4)
- M4.8(10)
- M5(101)
- M5.5(3)
- M6(59)
- M12(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(97)
- SUS304(25)
- SUS410(14)
- 鉄すべて(137)
- SWCH(1)
- SWCH18A(10)
- 炭素鋼(1)
取付穴形状

プラスマイナス(5)

六角穴(3)

十字穴(56)

四角穴(1)
表面処理
- 3価クロメート(11)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(32)
- 3価メッキ(1)
- 3価ユニクロ(36)
- つや消し黒(1)
- カラー(1)
- クロメート(14)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(5)
- スズコバルト(1)
- ステンコート(5)
- ゼロクローム(3)
- パシペート(10)
- ユニクロ(12)
- ラスパート(3)
- 亜鉛メッキ(8)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・つや消し黒・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.2(67)
- No.3(8)
No.2・No.3
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(3)
- 1(2)
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(19)
- 1.58(16山)(7)
- 1.59(3)
- 1.6(2)
- 1.8(1)
- 1.81(14山)(8)
- 3.2(1)
- 10(1)
0.7(36山)・1・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.8・1.81(14山)・3.2・10
ブランド
- 大阪魂(181)
- ヤマヒロ(27)
- 九飛勢螺(21)
- 若井産業(20)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18)
- 日本パワーファスニング(10)
- ハーフェレ(9)
- 平田ネジ(8)
- 天野製作所(7)
- TRUSCO(5)
- 八幡ねじ(4)
- ピアス(4)
- 丸エム製作所(3)
- OHSATO(大里)(3)
- アックスブレーン(2)
- エスコ(2)
- コノエ(2)
- サンコーテクノ(2)
- ウイング(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・ハーフェレ・平田ネジ・天野製作所・TRUSCO・八幡ねじ・ピアス・丸エム製作所・OHSATO(大里)・アックスブレーン・エスコ・コノエ・サンコーテクノ・ウイング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
スリムスレッド(ユニクロ)
OHSATO(大里)(49件のレビュー)¥799税込¥8791箱(400本)当日出荷やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(55本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(100個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
木工細ビス 箱入
ウイング(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(340本)当日出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(150個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100本)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッドBK(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(70本)ほか当日出荷軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)用途木工用造作ビス仕様フレキ頭表面処理パーカー処理適合ドライバープラスNo.2胴部スクリュー
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,634税込¥1,7971箱(50本)当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(150個)当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(60個)当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(20本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,830税込¥4,2131箱(150本)当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,554税込¥1,7091箱(75本)当日出荷から翌々日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿
細ビス〈徳用箱入〉
ウイング¥1,588税込¥1,7471箱(680本)当日出荷から3日以内出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
さらドリルねじP(半箱)
八幡ねじ(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100本)当日出荷から5日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,342税込¥1,4761袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(25本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥862税込¥9481袋(25本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998税込¥2,1981パック(45本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(130本)当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM5
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,100~税込¥1,210~1箱(100本)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応