絞り込み
長さ(mm)
  • 65
  • 6.3(76)
  • 8(58)
  • 10(137)
  • 13(193)
  • 16(224)
  • 20(242)
  • 22(122)
  • 25(278)
  • 28(48)
  • 30(50)
  • 32(238)
  • 38(210)
  • 40(61)
  • 45(208)
  • 50(206)
  • 56(109)
  • 63(122)
  • 75(132)
  • 90(68)
ねじの呼び
  • 3.7mm(1)
  • 4mm(1)
  • 4.2mm(3)
  • 4.5mm(5)
  • 5mm(3)
  • 5.8mm(4)
  • M3.8(7)
  • M4(2)
  • M4.2(17)
  • M4.3(4)
  • M4.5(2)
  • M5.2(1)
  • M5.5(1)
頭部形状
頭部形状
(8)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(2)
  • SUS410(3)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(32)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(1)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • その他(3)
  • カラー(1)
  • クロメート(9)
  • ゼロクローム(1)
  • パシペート(1)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(6)
  • ラスパート(3)
  • 亜鉛メッキ(3)
  • 黒亜鉛(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(3)
取付穴形状
四角穴(2)
十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
  • No.2(6)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.82(1)
2.82
ブランド
  • 大阪魂(16)
  • 八幡ねじ(15)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
  • 天野製作所(5)
  • 若井産業(4)
  • GROVE(4)
  • ダンドリビス(3)
  • TRUSCO(2)
  • コクブ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • ハーフェレ(1)
  • 平田ネジ(1)
大阪魂・八幡ねじ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・天野製作所・若井産業・GROVE・ダンドリビス・TRUSCO・コクブ・OHSATO(大里)・ハーフェレ・平田ネジ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
10(137)
13(193)
16(224)
20(242)
25(278)
32(238)
38(210)
45(208)
50(206)
75(132)
長さ(mm)をもっと見る
  • ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじ

    ワッシャー木用ねじNP

    八幡ねじ(52件のレビュー)
    489税込538
    1パック(180本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
  • 木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    木工用造作ビス おさえ上手

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    589税込648
    1パック(120本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)
    用途木工用造作ビス
  • 内装用木工ビス TRUSCO

    内装用木工ビス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    569税込626
    1パック(120本)ほか
    当日出荷
    保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
    用途主に木材に使用。内装に最適。仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • スリムねじ 八幡ねじ

    スリムねじ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    600税込660
    1セット(60本×4パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木割れ防止ビス 若井産業

    木割れ防止ビス

    若井産業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(570本)ほか
    当日出荷
    端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
    材質/処理クロメート/メッキ処理
  • コーススレッド EX BLACK 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX BLACK 小箱

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    869税込956
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
    用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
  • 木用ねじ 八幡ねじ

    木用ねじ

    八幡ねじ
    650税込715
    1セット(6本×5パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
  • マルチカットビス黒 八幡ねじ

    マルチカットビス黒

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    780税込858
    1箱(600本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
    用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
  • ステンレス木が割れにくいビス OHSATO(大里)

    ステンレス木が割れにくいビス

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(210本)ほか
    当日出荷
    木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
    用途木部への締結に。仕様首下:特殊フレキ付材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木割れ防止ビス 若井産業

    木割れ防止ビス

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(210本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
    材質
  • 木が割れにくいビス TRUSCO

    木が割れにくいビス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    349税込384
    1パック(105本)ほか
    当日出荷
    特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
    用途各種木材の接合に。DIYに。材質適合ドライバープラスNo.2
  • 軸細コーススレッド +(YOROIコート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    軸細コーススレッド +(YOROIコート)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    429税込472
    1パック(90本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
  • デカ頭木割れ防止ビス 若井産業

    デカ頭木割れ防止ビス

    若井産業
    699税込769
    1箱(80本)ほか
    当日出荷
    木割れ防止する先端形状 金具止めに便利
    ねじの呼びM4
  • コーススレッド EX BLACK HCパック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX BLACK HCパック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
    用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
  • 万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    979税込1,077
    1箱(60本)ほか
    当日出荷
    打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
    材質表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
  • コーススレッド EX ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1袋(15本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部のスリット効果で切削が向上します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。電動工具のバッテリーの消耗が減ります。25mm~57mmまで全ねじ 65mm~120mmまで半ねじ
    用途木工用造作ビス表面処理ユニクロ
  • GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入 GROVE

    GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入

    GROVE
    3,298税込3,628
    1個(200本)
    4日以内出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.7mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
    用途1箱(約200本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)65ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数200本
  • ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱 ダンドリビス

    ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱

    ダンドリビス
    4,498税込4,948
    1箱(180本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ウッドデッキ材の施工に最適です。 ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
    用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角3番ビット×1本材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
  • ゼロステンスリムねじ 八幡ねじ

    ゼロステンスリムねじ

    八幡ねじ
    830税込913
    1箱(250本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
    材質表面処理ラスパートゼロステン
  • 万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    万能パワービスEX PRO HC 全ねじ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    559税込615
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
    材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
  • GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入 GROVE

    GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入

    GROVE
    1,898税込2,088
    1個(100本)
    4日以内出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
    用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm材質SUS410ステンレス鋼長さ(mm)65ブラウン頭部形状フレキ頭穴の形状スクエアドライブサイズ#2ねじ径(Φmm)4.5入数100本
  • ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじ

    ステンレススリムねじフレキ(箱)

    八幡ねじ
    2,360税込2,596
    1セット(220本×2パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタピックススリム 八幡ねじ

    ステンレスタピックススリム

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    900税込990
    1セット(6本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • タピックススリム黒NP 八幡ねじ

    タピックススリム黒NP

    八幡ねじ
    1,260税込1,386
    1セット(240本×2パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
    用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理ラスパートブラック
  • マルチカットビス 八幡ねじ

    マルチカットビス

    八幡ねじ
    717税込789
    1セット(30本×3パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
    用途硬い木に最適。材質表面処理ユニクロめっき
  • 木用ねじブロンズ 八幡ねじ

    木用ねじブロンズ

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(8本×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
    用途主に外装に使用される。材質表面処理ブロンズめっき
  • 万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,798税込3,078
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
    材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
  • ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号 ダンドリビス

    ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号

    ダンドリビス
    2,998税込3,298
    1箱(404本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
    用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角2番ビット×1本材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
  • マルチスリムねじ 八幡ねじ

    マルチスリムねじ

    八幡ねじ
    1,920税込2,112
    1セット(130本×4パック)ほか
    3日以内出荷
    特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
    用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン木割れ防止ビス 若井産業

    ステン木割れ防止ビス

    若井産業
    2,398税込2,638
    1パック(180本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
    用途木材の結合・固定。材質ステンレス
  • エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所

    エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート)

    天野製作所
    1,700税込1,870
    1箱(150本)ほか
    4日以内出荷
    0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
    用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
  • ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート) 天野製作所

    ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)

    天野製作所
    2,400税込2,640
    1箱(1100本)ほか
    4日以内出荷
    施工時間を短縮させる。ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
    用途硬い木材に最適材質表面処理クロメート
  • クロメート RNチュウボソ(24ゴウ 大阪魂

    クロメート RNチュウボソ(24ゴウ

    大阪魂
    1,907税込2,098
    1袋(74個)ほか
    4日以内出荷
  • コーススレッド EX+ (YOROIコート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX+ (YOROIコート)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    469税込516
    1パック(80本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。<br>大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
  • GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入×20箱入 GROVE

    GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入×20箱入

    GROVE
    32,980税込36,278
    1ケース(100本×20個)
    4日以内出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
    用途1箱(約100本入)×20箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)65ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本×20箱入
  • GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入×10箱入 GROVE

    GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入×10箱入

    GROVE
    29,980税込32,978
    1ケース(200本×10個)
    4日以内出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.7mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
    用途1箱(約200本入)×10箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm材質SUS410長さ(mm)65ブラウン頭部形状ねじ径(Φmm)4.5入数200本×10箱入
  • ハイスピードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ハイスピードビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,098税込1,208
    1パック(130本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。粗目2条ねじなので、打ち込みスピードが速い。
    用途木工用造作ビス材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ頭部形状ラッパ頭適合ドライバープラスNO.2
  • ウッドデッキ用ビス (ステンレス/SUSXMX7 ブロンズ) 平田ネジ

    ウッドデッキ用ビス (ステンレス/SUSXMX7 ブロンズ)

    平田ネジ
    4,598税込5,058
    1箱(110本)ほか
    4日以内出荷
    ウッドデッキ用ビスです。
    用途ウッドデッキ材(相手材)+木材(下地材)に。種別半ねじ材質ステンレス/SUSXM7ブロンズ頭部径(Φmm)【最大】10.3、【最小】9.8穴の形状四角ねじの呼び5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所

    ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)

    天野製作所
    6,300税込6,930
    1箱(1600本)ほか
    4日以内出荷
    高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など。多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
    用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質表面処理クロメート
  • ビックス コンパネビス (鉄/クロメート) 天野製作所

    ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)

    天野製作所
    1,600税込1,760
    1箱(670本)ほか
    4日以内出荷
    ねじの強度も最強!。毛羽を切る特殊フレキ!。部材同士をガッチリ固定できるビスです。
    用途構造用合板、コンパネ等材質表面処理クロメート頭部形状

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

木ねじ