絞り込み
長さ(mm)
- 10(7)
- 13(11)
- 16(13)
- 19(7)
- 20(13)
- 22(4)
- 24(4)
- 25(24)
- 28(4)
- 30(6)
- 32(21)
- 36(4)
- 38(18)
- 41(5)
- 45(13)
- 50(13)
- 65(10)
- 75(10)
- 90(8)
- 120(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 2.1mm(2)
- 2.4mm(2)
- 2.7mm(2)
- 3.1mm(2)
- 3.5mm(3)
- 3.8mm(2)
- 4.1mm(3)
- 4.2mm(1)
- 4.5mm(3)
- 5.1mm(1)
- 5.8mm(1)
- M2(5)
- M3.8(3)
- M4.2(6)
- M4.5(3)
- M4.8(1)
- M5.1(1)
頭部形状

低頭(1)

皿(7)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- SUSXM7(4)
- 鉄すべて(30)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
- 3価ユニクロ(3)
- その他(4)
- カラー(1)
- クロメート(9)
- ニッケル(1)
- パシペート(1)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(2)
取付穴形状

十字穴(4)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(7)
No.2
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- 大阪魂(307)
- エスコ(261)
- ダンドリビス(72)
- ハーフェレ(69)
- 八幡ねじ(34)
- GROVE(16)
- OHSATO(大里)(13)
- 天野製作所(9)
- 若井産業(8)
- TRUSCO(5)
- MIYAGAWA(3)
- 平田ネジ(3)
- ノーブランド(2)
- ウイング(2)
- コクブ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ハイロジック(1)
- ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む
13(11)
16(13)
20(13)
25(24)
32(21)
38(18)
45(13)
50(13)
65(10)
75(10)
長さ(mm)をもっと見る

木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(110本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(26本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
コーススレッド EX BLACK 小箱
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥869~税込¥956~1箱(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(16本)当日出荷から9日以内出荷頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239~税込¥263~1パック(34本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(30本)ほか当日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
軸細コーススレッド +(YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(90本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
コーススレッド EX BLACK HCパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(20本)ほか当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥979~税込¥1,077~1箱(60本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
コーススレッド EX
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1袋(15本)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ部のスリット効果で切削が向上します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。電動工具のバッテリーの消耗が減ります。25mm~57mmまで全ねじ 65mm~120mmまで半ねじ用途木工用造作ビス表面処理ユニクロ
ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(30本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ブロンズ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559~税込¥615~1パック(60本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,576~税込¥1,734~1箱(115本×4パック)ほか3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ブロンズ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質スチール、ブロンズメッキ
ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(16本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,798税込¥3,0781箱(750本)ほか3日以内出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質鉄タイプ半ねじ表面処理クロメート頭部径(Φmm)8.2ドライブサイズ2
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥549~税込¥604~1パック(20本)ほか3日以内出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質鉄タイプ全ねじ表面処理クロメート頭部径(Φmm)8.2ドライブサイズ2
ユニクロ 木ねじ 皿頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,292~税込¥1,421~1箱(59本×4パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質スチール、ユニクロ
コーススレッド EX+ (YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥469~税込¥516~1パック(65本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。<br>大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
万能パワービスEX PRO VP 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1パック(10本)ほか3日以内出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質鉄タイプ半ねじねじ径(mm)4.8表面処理クロメート頭部径(Φmm)8.2ドライブサイズ2ねじ部長さ(mm)50
真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1箱(26本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・真鍮用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮
プラビス(プラスチック用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(8本)当日出荷特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック板に対応しています。用途木材の下地にプラスチック板などを取り付ける際に材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16
ハイスピードビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1パック(110本)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。粗目2条ねじなので、打ち込みスピードが速い。用途木工用造作ビス材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ頭部形状ラッパ頭適合ドライバープラスNO.2
仕上がり上手軸細
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥659~税込¥725~1パック(30本)ほか3日以内出荷フレキ頭で毛羽立ちを防止し、仕上がりがキレイにおさまります。先端ドリル形状により、木割れを防ぎ下穴なしでスムーズな打ち込みができます。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)3.2表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)6.3ドライブサイズNo.2
コーススレッド EX BLACK(黒) 袋入パック 半ねじ (10本) (d:径)5.1×(L1:全長)120mm
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299税込¥3291パック(10本)当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。トラスコ品番713-3703材質スチール全長(mm)120色ブラックタイプ半ねじねじ径(mm)5.1表面処理黒塗装頭部径(Φmm)9.3ドライブサイズNo.2ねじ部長さ(mm)59
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281箱(550本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,284税込¥4,7121箱(25本×6パック)ほか3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質SUS-XM7
ステンレス 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481箱(14本×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・サビにくいステンレス製用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質SUS-XM7
HP 足割コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥769税込¥8461箱(10本×5パック)翌々日出荷先端足割れ加工で食い込みが抜群です。購入しやすい少量パックです。トラスコ品番111-0017材質スチール、クロメートメッキ適合ドライバー2呼び寸法L(mm)57呼び寸法d(mm)3.8
パーティクルボードビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1箱(500本)ほか3日以内出荷特殊フレキ頭でパーティクルボードのとめつけがスッキリ納まります。用途乾式遮音二重床システムの施工に最適材質スチール、ユニクロ寸法d(mm)3.8適合ドライバー2
木ねじ 頭白
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179税込¥1971袋(8本)当日出荷ピッタリサポート専用の木工用ビス。用途手工具ドライバー用。8本入り。色頭白長さL(mm)25呼称(mm)ねじ:4.1
ミニねじ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥159~税込¥175~1パック(18本)ほか当日出荷から3日以内出荷内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)用途下地が木材で細かい作業の時に最適なねじです。