絞り込み
長さ(mm)
  • 13(7)
  • 16(12)
  • 20(14)
  • 25(28)
  • 28(7)
  • 30(6)
  • 32(23)
  • 35(6)
  • 38(14)
  • 40(6)
  • 41(10)
  • 45(14)
  • 50(10)
  • 51(9)
  • 55(4)
  • 57(3)
  • 60(3)
  • 65(15)
  • 75(16)
  • 90(6)
ねじの呼び
  • M2(4)
  • M2.7(4)
  • M3.1(5)
  • M3.3(7)
  • M3.5(8)
  • M3.8(21)
  • M4(1)
  • M4.1(4)
  • M4.2(10)
  • M4.5(5)
  • M4.8(3)
  • M5.1(2)
  • M5.2(2)
  • M5.3(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
極低頭(4)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • SUS410(2)
  • SUSXM7(1)
  • (29)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • その他(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(4)
  • ゼロクローム(1)
  • ニッケル(5)
  • ブロンズ(5)
  • ユニクロ(7)
  • ラスパート(5)
ブランド
  • 八幡ねじ
  • 大阪魂(307)
  • エスコ(265)
  • ダンドリビス(72)
  • ハーフェレ(69)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
  • GROVE(16)
  • UNIFIX VORTEX(14)
  • OHSATO(大里)(13)
  • BEAVER(ビーバー)(12)
  • 若井産業(9)
  • 天野製作所(9)
  • TRUSCO(5)
  • MIYAGAWA(3)
  • 平田ネジ(3)
  • ノーブランド(2)
  • ウイング(2)
  • コクブ(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
16(12)
20(14)
25(28)
32(23)
38(14)
41(10)
45(14)
50(10)
65(15)
75(16)
長さ(mm)をもっと見る
  • ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじ

    ワッシャー木用ねじNP

    八幡ねじ(52件のレビュー)
    489税込538
    1パック(80本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
  • 超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ NI(中)

    八幡ねじ(22件のレビュー)
    299税込329
    1パック(76本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
    材質表面処理ニッケルめっき
  • スリムねじ 八幡ねじ

    スリムねじ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    600税込660
    1セット(50本×4パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低頭 木ねじ ブロンズ(中) 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ ブロンズ(中)

    八幡ねじ(19件のレビュー)
    319税込351
    1パック(44本)ほか
    当日出荷
    オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
    材質表面処理ブロンズめっき
  • マルチカットビス黒 八幡ねじ

    マルチカットビス黒

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    780税込858
    1箱(600本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
    用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
  • 木用ねじ 八幡ねじ

    木用ねじ

    八幡ねじ
    650税込715
    1セット(12本×5パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
  • ミニビス フローリングNP 八幡ねじ

    ミニビス フローリングNP

    八幡ねじ(6件のレビュー)
    1,840税込2,024
    1箱(420本)ほか
    当日出荷
    材質は鉄で焼入れ処理。クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。フレキ付き。ドライバー1番。
    用途床張り、各種フローリング材の施工に使用。材質表面処理クロメートめっき
  • 超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき 八幡ねじ

    超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき

    八幡ねじ
    309税込340
    1パック(34個)ほか
    当日出荷
    頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
    用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質寸法d(mm)4表面処理ニッケルめっき頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニビス ブロンズ 八幡ねじ

    ミニビス ブロンズ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット(20本×5パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
    用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質表面処理ブロンズめっき
  • 超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ 八幡ねじ

    超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ

    八幡ねじ
    309税込340
    1パック(34個)ほか
    当日出荷
    頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
    用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質寸法d(mm)4表面処理ラスパートブロンズ頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9
  • カラースリムねじ 八幡ねじ

    カラースリムねじ

    八幡ねじ
    900税込990
    1セット(16本×5パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
  • ミニビス 八幡ねじ

    ミニビス

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    639税込703
    1セット(24本×5パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
    用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
  • ステンレスサッシ木ねじ 八幡ねじ

    ステンレスサッシ木ねじ

    八幡ねじ
    850税込935
    1セット(16本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
    用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。材質ステンレス(SUSXM7)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニビス ステンレス 八幡ねじ

    ミニビス ステンレス

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    800税込880
    1セット(8本×5パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
    用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロステンスリムねじ 八幡ねじ

    ゼロステンスリムねじ

    八幡ねじ
    830税込913
    1箱(360本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
    材質表面処理ラスパートゼロステン
  • ミニビス ニッケル 八幡ねじ

    ミニビス ニッケル

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(16本×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
    用途ドア枠・戸当たり用に使用。材質呼び2(2.1)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木用ねじ白 八幡ねじ

    木用ねじ白

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(12本×5パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質呼び3.8表面処理ユニクロめっき
  • ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじ

    ステンレススリムねじフレキ(箱)

    八幡ねじ
    2,360税込2,596
    1セット(220本×2パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタピックススリム 八幡ねじ

    ステンレスタピックススリム

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    900税込990
    1セット(8本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低頭 木ねじ ブロンズ 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ ブロンズ

    八幡ねじ
    850税込935
    1セット(20本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
    用途主に装飾用として使用。材質表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭
  • 超低頭 木ねじ ニッケル 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ ニッケル

    八幡ねじ
    850税込935
    1セット(16本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
    用途主に装飾用として使用。材質表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • タピックススリム黒NP 八幡ねじ

    タピックススリム黒NP

    八幡ねじ
    1,260税込1,386
    1セット(200本×2パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
    用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理ラスパートブラック
  • アクリル板用ビス 八幡ねじ

    アクリル板用ビス

    八幡ねじ
    1,000税込1,100
    1セット(8本×5パック)
    3日以内出荷
    材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
    用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。材質長さ(mm)18呼び3.8表面処理ユニクロめっき
  • マルチカットビス 八幡ねじ

    マルチカットビス

    八幡ねじ
    717税込789
    1セット(80本×3パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
    用途硬い木に最適。材質表面処理ユニクロめっき
  • 木用ねじブロンズ 八幡ねじ

    木用ねじブロンズ

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(8本×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
    用途主に外装に使用される。材質表面処理ブロンズめっき
  • マルチスリムねじ 八幡ねじ

    マルチスリムねじ

    八幡ねじ
    1,920税込2,112
    1セット(70本×4パック)ほか
    3日以内出荷
    特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
    用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • タピックスロング ユニクロ 八幡ねじ

    タピックスロング ユニクロ

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(4本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
    用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。材質呼び5.3表面処理ユニクロめっき
  • ラック支柱ビス 八幡ねじ

    ラック支柱ビス

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(16本×5パック)
    3日以内出荷
    ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。
    用途ウッドラックの棚板止めに使用します。材質長さ(mm)32呼び4.2
  • 木用ねじフレキNP 八幡ねじ

    木用ねじフレキNP

    八幡ねじ
    860税込946
    1セット(60本×2パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
  • ミニビス ニッケル YHI-MBSNシリーズ 八幡ねじ

    ミニビス ニッケル YHI-MBSNシリーズ

    八幡ねじ
    559税込615
    1袋(62本)
    当日出荷
    。焼入れ処理を施しており、ねじが変形しにくくなっています。ドア枠・戸当たり用に。
    仕様●材質/仕上:スチール(熱処理有)●表面処理/ニッケルめっき●原産国:日本●コード番号:230-6134アズワン品番67-2267-91
  • タピックススリム 八幡ねじ

    タピックススリム

    八幡ねじ
    1,260税込1,386
    1セット(270本×2パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。
    用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理クロメートめっき
  • コンパネビス 八幡ねじ

    コンパネビス

    八幡ねじ
    800税込880
    1セット(16本×5パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。
    用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。材質表面処理クロメートめっき
  • ゼロステンコーススレッド 八幡ねじ

    ゼロステンコーススレッド

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(60本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
    用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)材質表面処理ラスパートゼロステンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木用ねじ黒 八幡ねじ

    木用ねじ黒

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(14本×5パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
    用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理塗装
  • サイディング金物留ビス木下地 八幡ねじ

    サイディング金物留ビス木下地

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(250本)
    翌々日出荷

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

木ねじ