絞り込み
長さ(mm)
- 13(7)
- 16(12)
- 20(14)
- 25(28)
- 28(7)
- 30(6)
- 32(23)
- 35(6)
- 38(14)
- 40(6)
- 41(10)
- 45(14)
- 50(10)
- 51(9)
- 55(4)
- 57(3)
- 60(3)
- 65(15)
- 75(16)
- 90(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2(4)
- M2.7(4)
- M3.1(5)
- M3.3(7)
- M3.5(8)
- M3.8(21)
- M4(1)
- M4.1(4)
- M4.2(10)
- M4.5(5)
- M4.8(3)
- M5.1(2)
- M5.2(2)
- M5.3(1)
頭部形状

低頭(6)

極低頭(4)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUS410(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(29)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- その他(1)
- カラー(1)
- クロメート(4)
- ゼロクローム(1)
- ニッケル(5)
- ブロンズ(5)
- ユニクロ(7)
- ラスパート(5)
ブランド
- 八幡ねじ
- 大阪魂(307)
- エスコ(260)
- ダンドリビス(72)
- ハーフェレ(69)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
- GROVE(16)
- OHSATO(大里)(13)
- 天野製作所(9)
- 若井産業(8)
- TRUSCO(5)
- MIYAGAWA(3)
- 平田ネジ(3)
- ノーブランド(2)
- ウイング(2)
- コクブ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ハイロジック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
16(12)
20(14)
25(28)
32(23)
38(14)
41(10)
45(14)
50(10)
65(15)
75(16)
長さ(mm)をもっと見る

木用ねじ
八幡ねじ¥650~税込¥715~1セット(10本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ミニビス フローリングNP
八幡ねじ(6件のレビュー)¥1,840税込¥2,0241箱(420本)ほか当日出荷材質は鉄で焼入れ処理。クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。フレキ付き。ドライバー1番。用途床張り、各種フローリング材の施工に使用。材質鉄表面処理クロメートめっき
超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき
八幡ねじ¥309税込¥3401パック(44個)ほか当日出荷頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質鉄寸法d(mm)4表面処理ニッケルめっき頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
カラースリムねじ
八幡ねじ¥900~税込¥990~1セット(16本×5パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)用途細い木、割れやすい木に最適。材質鉄呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ
八幡ねじ¥309税込¥3401パック(38個)ほか当日出荷頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質鉄寸法d(mm)4表面処理ラスパートブロンズ頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9
ステンレスサッシ木ねじ
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(12本×5パック)ほか3日以内出荷材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。材質ステンレス(SUSXM7)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニビス ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥800~税込¥880~1セット(8本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじ白
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(16本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質鉄呼び3.8表面処理ユニクロめっき
ゼロステンスリムねじ
八幡ねじ¥830~税込¥913~1箱(360本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。材質鉄表面処理ラスパートゼロステン
超低頭 木ねじ ブロンズ
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(20本×5パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。用途主に装飾用として使用。材質鉄表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭
ステンレススリムねじフレキ(箱)
八幡ねじ¥2,360税込¥2,5961セット(180本×2パック)ほか当日出荷から4日以内出荷強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタピックススリム
八幡ねじ(1件のレビュー)¥900~税込¥990~1セット(8本×5パック)ほか3日以内出荷材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ミニビス ニッケル
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(10本×5パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。用途ドア枠・戸当たり用に使用。材質鉄呼び2(2.1)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
超低頭 木ねじ ニッケル
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(16本×5パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。用途主に装飾用として使用。材質鉄表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
タピックススリム黒NP
八幡ねじ¥1,260税込¥1,3861セット(200本×2パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質鉄表面処理ラスパートブラック
アクリル板用ビス
八幡ねじ¥1,000~税込¥1,100~1セット(8本×5パック)3日以内出荷材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。材質鉄長さ(mm)18呼び3.8表面処理ユニクロめっき
マルチカットビス
八幡ねじ¥717税込¥7891セット(30本×3パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。用途硬い木に最適。材質鉄表面処理ユニクロめっき
タピックスロング ユニクロ
八幡ねじ¥1,600税込¥1,7601セット(6本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。材質鉄呼び5.3表面処理ユニクロめっき
木用ねじブロンズ
八幡ねじ¥750~税込¥825~1セット(8本×5パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。用途主に外装に使用される。材質鉄表面処理ブロンズめっき
マルチスリムねじ
八幡ねじ¥1,920税込¥2,1121セット(120本×4パック)ほか3日以内出荷特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質鉄表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ラック支柱ビス
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(16本×5パック)3日以内出荷ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。用途ウッドラックの棚板止めに使用します。材質鉄長さ(mm)32呼び4.2
木用ねじフレキNP
八幡ねじ¥860~税込¥946~1セット(60本×2パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
タピックススリム
八幡ねじ¥1,260~税込¥1,386~1セット(270本×2パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質鉄表面処理クロメートめっき
コンパネビス
八幡ねじ¥800~税込¥880~1セット(16本×5パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。材質鉄表面処理クロメートめっき
ゼロステンコーススレッド
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(100本×5パック)ほか3日以内出荷材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)材質鉄表面処理ラスパートゼロステンRoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじ黒
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(4本×5パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理塗装