絞り込み
ねじの呼び
取付穴形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ブランド
大阪魂・ホシモト・サトーパーツ・Panasonic(パナソニック)・篠原電機・ジョー・プリンス竹下・OHSATO(大里)・TAKIGEN(タキゲン)
3ページ目: 端子ねじ
「ねじの呼び」から絞り込む

アース端子
ホシモト¥359~税込¥395~1個9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)鉄寸法L1(mm)40表面処理スズめっき寸法L2(mm)30寸法W(mm)15寸法P(mm)15材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじ(+ー)ナベ SH形(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥8,198税込¥9,0181箱(900本)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)10十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)1.8寸法a(mm)1.6寸法t(mm)1.2寸法D(mm)11表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ寸法b(mm)1.6寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1寸法t1(mm)1.4外径d(Φmm)(最大)6.9ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7角座番号6角座寸法(mm)11.0×1.2
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥39,980~税込¥43,978~1箱(100個)ほか翌々日出荷種別全ねじ材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(1200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト
端子ねじ(+-)ナベC形(長方形角座組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(3000個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)6ねじピッチ0.5表面処理ニッケル頭部形状なべねじの呼びM3
端子ねじ(+-)バインドH形 正方形角座対辺線押え組込(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2寸法a(mm)1.2表面処理ニッケル頭部形状バインド
端子ねじ(+-)ナベSK形(スパック+正方形対角押組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(2500個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)8十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1寸法D(mm)6.4表面処理3価ホワイト頭部形状なべ寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法n(mm)0.8寸法t1(mm)1.1外径d(Φmm)(最大)5.5ねじの呼びM3寸法dk(Φmm)5.5角座番号0角座寸法(mm)6.4×1.0
(-)グリーンボルト全ねじ(黄銅/生地)(小箱)
大阪魂¥24,980~税込¥27,478~1箱(200個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質黄銅表面処理生地頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目