絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ブランド
大阪魂・TAKIGEN(タキゲン)・ホシモト・サトーパーツ・Panasonic(パナソニック)・エスコ・篠原電機・ジョー・プリンス竹下・OHSATO(大里)
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む

グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)
ホシモト(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1個当日出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から5日以内出荷ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
(+-)グリーンボルト(黄銅/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質黄銅表面処理生地頭部形状六角穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥567税込¥6241個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)38寸法H(mm)10寸法L1(mm)40寸法t(mm)6寸法L2(mm)30寸法W(mm)15寸法P(mm)15材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23664
鉄製グリーンボルト(セムス仕様)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。 黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
接地端子(2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥292~税込¥321~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)
大阪魂¥539~税込¥593~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷接地端子用として広く使用されています。 黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。種別全ねじ材質黄銅表面処理生地頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
グリーンボルト(プラスマイナス型)
ホシモト¥32~税込¥35~1個当日出荷から9日以内出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
接地端子(3-M5)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)48寸法L1(mm)55寸法t(mm)5寸法L2(mm)45寸法W(mm)15寸法P(mm)15表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23538
接地端子(2-M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥368~税込¥405~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)26表面仕上げ銅めっき寸法MM5
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥7,798~税込¥8,578~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クロメート
ステンレス 接地端子(L50×W20×2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥884税込¥9721個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)66寸法H(mm)10寸法L1(mm)50寸法t(mm)6寸法L2(mm)40寸法W(mm)20寸法P(mm)20材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード23665
接地端子(2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥532~税込¥585~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト
3カ-W タンシ+-ナベSC8010-A
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から52日以内出荷スパック+長方形角座組込です。十字穴番号2寸法d(mm)6.9寸法A(mm)10寸法t(mm)1.8寸法B(mm)8寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1寸法t1(mm)頭部:1.4/角座:1.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4角座番号C4-0
グリーンボルト(プラスマイナス型)
ホシモト(1件のレビュー)¥14~税込¥15~1個9日以内出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
SUSアース端子
ホシモト¥799~税込¥879~1個当日出荷から9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
接地端子(3-M10)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,483税込¥1,6311個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)192寸法L1(mm)85寸法t(mm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)25寸法P(mm)25表面仕上げ銅めっき寸法MM0タキゲンコード23542
端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル
アース端子(ねじ止め)
エスコ¥1,890~税込¥2,079~1個翌日出荷RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 接地端子(L52×W20×2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥907税込¥9981個4日以内出荷配分電盤・キュービクル材質テンレス鋼板(SUS304)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)64表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード24011
接地端子(2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個当日出荷配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)38表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード21828
ステンレス 接地端子(L60×W25×2-M10)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,700税込¥1,8701個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)132寸法H(mm)10寸法L1(mm)60寸法t(mm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)25寸法P(mm)25材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM10タキゲンコード23666
接地端子(4-M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥546税込¥6011個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)62寸法t(mm)5表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23667