絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(335)
- ガラス繊維(4)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(6)
- シリコン(1)
- スチール(266)
- ステンレス(735)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(5)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- メラミン(1)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 木(13)
- 樹脂(765)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,049)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(680)
- エスコ(591)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- MIYOSHI(小西製作所)(241)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(163)
- ホシモト(97)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る

エラストマ取手 FM200シリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷持ったときの荷重に対応して弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質エラストマ許容荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアキャッチャMCFN用ノブナット
ショウエイ¥439税込¥4831個当日出荷ヘアキャッチャMCFNシリーズ用のノブナットです。種別MCFN-15用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCFN-1530/MCF-1530/MCFN-1540/MCF-1540/MCFN-1550/MCF-1550材質(ノブ)ABS樹脂
ステンレス丸棒取手用座金
ジョー・プリンス竹下¥74~税込¥81~1個当日出荷から6日以内出荷H-17A-SUS用の座金です。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥12,590税込¥13,8491個当日出荷ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手右仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
2.3用Z曲げ止金
ジョー・プリンス竹下¥199税込¥2191個12日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
クランプレバー(真鍮パッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮ねじ規格並目
密閉式アジャストハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:T0230
ステンレス取手
ジョー・プリンス竹下¥3,998~税込¥4,398~1組(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル SJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック高さ(mm)18種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)2.5仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル MJH型(キャップのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥69税込¥761個当日出荷から4日以内出荷ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)1.4種類面付ハンドル取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
大型堀込引手
シブタニ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
ノブサターン
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1パック(1個)当日出荷から翌々日出荷ノブサターンは【手で簡単に締められるナットが欲しい】というお客様の声から生まれた、六角ナット専用ノブハンドルです。通常の六角ナットを横からはめ込むだけで簡単にノブナットを作ることができます。専用工具は不要で、現場でも手軽に組み立てることができ、取り外せば再び通常の六角ナットとして使用することができます。既存ノブでは扱いの少ないM10/M12/M16の大きめサイズをラインナップしています。色黒材質(本体)ナイロン種類特殊形
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥269~税込¥296~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)755表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60024
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵No.030
薄型防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,767~税込¥4,144~1個当日出荷から5日以内出荷ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥7,646~税込¥8,411~1個4日以内出荷ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 押ボタンを押すだけで開放します。 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)600表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス縦型密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,847税込¥6,4321個当日出荷ワンタッチで開閉できます。 ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途冷温蔵庫・密閉用扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)290表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60911
密閉連動ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨鍵0350タキゲンコード60927
FA-662用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥2,551~税込¥2,806~1個当日出荷から4日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
プラスチックレバーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷解錠時は回転つまみとして使用できます。 止め金がついた状態で取付けができます。用途樹脂製配電盤・小型扉付属品止め金色ブラック材質(本体)アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS-GF25)質量(g)25最大適合板厚(mm)6タキゲンコード24212
ステンレス パイプ取手用座金
TAKIGEN(タキゲン)¥521~税込¥573~1個4日以内出荷から5日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法H5(mm)6
防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,518税込¥1,6701個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/切削加工タキゲンコード01672
アジャスタブルロック用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,360税込¥1,4961個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器付属品専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01305
ステンレスノブファスナー(M8タップ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)418種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)1.25寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M8タキゲンコード4570材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
大型トリガーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,373~税込¥3,710~1個4日以内出荷扉のロック等を解除するトリガー付ハンドルです。 大型ハンドルのため楽に操作できます。 洗練されたデザインで、車両がイメージアップ。 左右兼用型用途塵芥車・特装車材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
S型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥851税込¥9361個当日出荷左右兼用型用途マイクボックス・小型機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)75最大適合板厚(mm)3.8表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00219
ケースハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷用途ガスチャンバードア付属品専用止め金・取付けビス材質ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨
ショーケース取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,123税込¥2,3351個4日以内出荷グリップを改良し操作性を向上させました。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。用途各種ショーケース・通信機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04588