絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,506件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 密閉用両面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用両面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    14,167税込15,584
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
    用途コンテナ・密閉用の扉付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 密閉用小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型ハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
    付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)360120表面仕上げクロムめっき(MZCr)400タキゲンコード60021
  • ファスナー (すり割りタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー (すり割りタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
    用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20297
  • ステンレス パイプ取手(ヘアーライン) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パイプ取手(ヘアーライン)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,929税込2,122
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。(別売) 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,767税込11,844
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • ステンレス 丸棒ハンドル(L=54) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒ハンドル(L=54)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤付属品専用止め金材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法L(mm)54寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)14.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)21.5寸法W1(mm)12寸法W2(mm)12.3寸法H3(mm)11寸法H4(mm)6最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM14タキゲンコード00775
  • ステンレス 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,347税込6,982
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55)

    TAKIGEN(タキゲン)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)10寸法L(mm)59寸法P(mm)55表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01204
  • 化粧座金(A-1042-C-7用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-7用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    126税込139
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-7/A-42-C-7材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)7.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01230
  • 化粧座金(A-1042-C-4・5用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-4・5用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    171税込188
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)6.2寸法D2(Φmm)10.2寸法D3(Φmm)15寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)3.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01228
  • ステンレス 取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード04387
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=288) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=288)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)310寸法H(mm)50寸法L1(mm)300寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00679
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)40寸法L(mm)75寸法D1(Φmm)7寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)68寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00678
  • 小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    436税込480
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM4タキゲンコード920材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)7種類丸形取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM3タキゲンコード3156材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 引戸用フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用フラッシュハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,643税込2,907
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • プラスチックカバーラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックカバーラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    226税込249
    1個
    5日以内出荷
    差込むだけのワンタッチで取付けられます。 樹脂製のため軽量です。 ワンタッチで開閉できます。
    適合板厚(mm)1.2~2.3表面仕上げシボ仕上(意匠面)
  • 取手(P=210) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=210)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)質量(g)100標準色ブラック推奨ねじなべねじM5タキゲンコード01820
  • 角型アルミ取手 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。
    用途小型機器・小型扉材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)材質(キャップ)ポリアミド(PA)キャップ色ライトグレー表面仕上げ本体:アルマイト処理タキゲンコード04225
  • ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式大型平面ハンドル(2点締)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,373税込3,710
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装
  • プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックスイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,744税込1,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3TAK60
  • 防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル(TAK60仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス ロータリーロック用抜差しハン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロータリーロック用抜差しハン

    TAKIGEN(タキゲン)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
  • シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    シャッター付埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
    付属品ナット・スプリングワッシャー材質PC:ABSアロイ標準色ブラック
  • 大型ローレットつまみ(首下L28・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L28・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    581税込639
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)23寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • 平面リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面リフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,984税込2,182
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • カバー取手 TAKIGEN(タキゲン)

    カバー取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    937税込1,031
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
  • ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5寸法MM3
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35)

    TAKIGEN(タキゲン)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)50寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法L3(mm)9寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)50寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)

    TAKIGEN(タキゲン)
    278税込306
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)26寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21)

    TAKIGEN(タキゲン)
    287税込316
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)36寸法MM6
  • 封印ビス付ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    封印ビス付ロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤
  • 角型 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    角型 革 取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本革を使用しソフトな使用感が得られます。
    用途計測機器・通信機器材質皮革薄茶
  • A-140用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    A-140用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    338税込372
    1個
    欠品中
    ハンドル機構部を保護し防塵と耐食性を向上させます。 現在ご使用のハンドルを取外すことなく装着できます。 凍結防止剤などに対する劣化度に優れています。 耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
    用途トンネル内・寒冷地・塩害地域のA-140ハンドル機構部の保護材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード01931
  • リングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    リングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途計測機器・小型機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水レバーロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)
  • 角型4号取手(P=90) TAKIGEN(タキゲン)

    角型4号取手(P=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    675税込743
    1個
    9日以内出荷
    握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
    用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)120寸法L(mm)120寸法P(mm)90表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00275
  • L型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    L型特装車ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,464税込1,610
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。 従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。
    用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ハンドル・取っ手・グリップ