絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(335)
- ガラス繊維(4)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(6)
- シリコン(1)
- スチール(266)
- ステンレス(735)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(5)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- メラミン(1)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 木(13)
- 樹脂(765)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,049)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(680)
- エスコ(591)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- MIYOSHI(小西製作所)(241)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(163)
- ホシモト(97)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る

丸型平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)150表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、本体:梨地クロムめっき(MZCr)
丸型取手(P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)198寸法L(mm)312寸法P(mm)288
角型取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥739税込¥8131個当日出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)80寸法L1(mm)108寸法L2(mm)8寸法W(mm)14寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード00147
角型取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥889税込¥9781個当日出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130寸法L1(mm)120寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00146
ライン取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥585税込¥6441個当日出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)35寸法L1(mm)167寸法L2(mm)16寸法W(mm)18.5寸法P(mm)150寸法H1(mm)32寸法H2(mm)12.5タキゲンコード00968
小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8寸法MM6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ローレットつまみ(M4×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥260税込¥2861個当日出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10寸法MM4タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
舟型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)95最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00082
角型1号取手(P=87)
TAKIGEN(タキゲン)¥639税込¥7031個4日以内出荷角型デザインで各種機器にマッチします。用途計測機器・通信機器付属品ばね座金・六角ナット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00001
M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥910税込¥1,0011個当日出荷エスコ品番EA948BW-64材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM8寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法Lf(mm)8
M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷エスコ品番EA948BW-61材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM4寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
M10x10mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷エスコ品番EA948BW-55材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM10寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
M5/ 90mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-25材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)90寸法H(mm)30寸法L1(mm)98寸法A(mm)8ねじサイズM5
M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷エスコ品番EA948BB-39A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
平面ハンドル
栃木屋¥2,198税込¥2,4181個当日出荷部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドル
栃木屋¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷本品は、インナーロック(THA-295)とカム等で連動させてご使用ください。 フラットタイプのため安全性の高いハンドルです。 自動車・建設機械等のドアーに幅広く使用されています。用途建設機械(オペレーターキャブ)・バス等のドアー及び収納ドアー等材質ZDC、P.P、SWRM、SW、SAPH45質量(g)280部品名称本体、カバー・エスカッション、ハンドル、ピン(A)、ピン(B)、スプリング(A)、スプリング(B)、止め金具表面処理Cr/黒色、黒色、Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Ⅰ型ハンドル
栃木屋¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷左右兼用型のL型ハンドルです。用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥879~税込¥967~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から12日以内出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,688税込¥1,8571袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)ポリカーボネート(PC)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,888~税込¥3,177~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
引手
ジョー・プリンス竹下¥749税込¥8241個当日出荷流線型のデザインで、安全性に優れています。用途各種キャビネット汎用付属品M4 座金組込ネジ× 2 個、専用ワッシャ× 2 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上+ 黒色取付板厚(mm)~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
取手
ジョー・プリンス竹下¥659税込¥7251個欠品中用途各種機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])1100[112.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス船底引手
ジョー・プリンス竹下¥369税込¥4061個当日出荷スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット引戸用付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)30仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスLH 型防水キーロット
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LH型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)86仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水キーロット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)78仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水キーロット 封印付
ジョー・プリンス竹下¥2,898税込¥3,1881個当日出荷普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)79仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ティーハンドル(リーマー穴) TH
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)黒色フェノール樹脂
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドナット(おねじ) ZKS
MIYOSHI(小西製作所)¥219~税込¥241~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
スリーロブノブ(おねじ) TS
MIYOSHI(小西製作所)¥449~税込¥494~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
クランプレバーフラット SRFL
MIYOSHI(小西製作所)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C















![雌ねじ取手[樹脂製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625952-260526-02.jpg)