絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,506件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)20寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)30寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)30寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)25寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)45寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)8種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    244税込268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM5取付長(mm)22寸法MM5
  • メタリック樹脂取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    メタリック樹脂取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
    用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)寸法L(mm)145.5寸法P(mm)130
  • 角型3号取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    角型3号取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角型のデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)寸法L1(mm)140寸法W(mm)12寸法P(mm)130表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
  • ラッチ式大型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式大型平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ゴムパッキンによる防塵構造です。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 取付けにA-154と互換性があります。
    用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)810標準色ブラック最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ焼付塗装200タキゲンコード02005
  • トリガー付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    トリガー付防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60) 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ロックハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ロックハンドル用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    71税込78
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小型配分電盤・制御盤
  • T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    T型特装車ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
    用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04672
  • ロッドコントローラー付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドコントローラー付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,802税込7,482
    1個
    4日以内出荷
    ロッド棒はストレートに取付きます。 曲げ加工不要でセンターが決まります。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60) ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ 止め金と合せて三点締めができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)760最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)
  • 収納型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    収納型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,744税込1,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
    用途半導体製造装置
  • スプリング入 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング入 革 取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    2,361税込2,597
    1個
    4日以内出荷
    取手部に板ばねを使用しています。
    用途計測機器
  • 防水丸型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水丸型平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ 左右兼用型
    用途バス・特装車・建設機械材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード01208
  • キャップ付表付取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付表付取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
    用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)185寸法L(mm)168寸法D(Φmm)18寸法W(mm)18寸法P(mm)150寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)34寸法H2(mm)9表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01067
  • 角型取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)

    角型取手(P=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)145寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00145
  • ライン取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ライン取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
    用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂ブラック質量(g)24寸法L1(mm)116寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード00967
  • オーバル取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    オーバル取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,936税込3,230
    1個
    当日出荷
    表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
    用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)167寸法P(mm)150標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01477
  • 小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色ブラックねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード1446材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)2種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6.4寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4寸法MM3材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小判型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    小判型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 舟底引手 TAKIGEN(タキゲン)

    舟底引手

    TAKIGEN(タキゲン)
    401税込441
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・キャビネット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)35表面仕上げクロムめっき(MZCr)推奨締付トルク(N・m)0.75タキゲンコード00060
  • 15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製) エスコ

    15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製)

    エスコ
    775税込853
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-51高さ(mm)20材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)15材質(取付部)SUS304
  • M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA948CB-124形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
  • M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA948CB-105形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
  • M5x 5mm ローレットナット(ステンレス製) エスコ

    M5x 5mm ローレットナット(ステンレス製)

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BW-62材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM5寸法A(mm)4寸法D(mm)20寸法Lf(mm)5
  • M6x 6mm ローレットナット(スチール製) エスコ

    M6x 6mm ローレットナット(スチール製)

    エスコ
    415税込457
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BW-53材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM6寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
  • 114mm ランセル取手(ステンレス製) エスコ

    114mm ランセル取手(ステンレス製)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BJ-93材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)130寸法P(mm)(ねじ間)114取付穴径(Φmm)3.5
  • M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA948BB-42A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
  • M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
  • 大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク 栃木屋

    大型冷蔵庫用ハンドル用ストライク

    栃木屋(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜取手 栃木屋

    傾斜取手

    栃木屋
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップ部が傾斜して握り易い取手です。
    用途計測機器・OA機器・事務機器等材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型トランク取手 栃木屋

    角型トランク取手

    栃木屋
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。
    用途計測機器・小型ボックス等材質SWRM、SPCC、BSW、C5210部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ表面処理-許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
  • セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋

    セブンロブノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    419税込461
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握りやすい7角形のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシール座金 栃木屋

    ステンレスシール座金

    栃木屋
    87税込96
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋

    クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
    用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等形状L字形材質(本体)ZDC種類クランプレバー部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)取付部おねじ材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ