絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(335)
- ガラス繊維(4)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(6)
- シリコン(1)
- スチール(266)
- ステンレス(735)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(5)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- メラミン(1)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 木(13)
- 樹脂(765)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,049)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(680)
- エスコ(591)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- MIYOSHI(小西製作所)(241)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(163)
- ホシモト(97)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る

インサイドハンドル
栃木屋¥3,298税込¥3,6281個当日出荷建設機械(オペレーターキャブ)等のドアの内側用ハンドルです。 レバーを引き起こすだけでロック解除となりドアをあけることができます。用途建設機械(オペレーターキャブ)ドア等材質SPCC、ZDC、SEHC、SWCH12R、BSP、S質量(g)220部品名称ハンドル取付金具、ハンドル、ハンドルカバー、シャフト、ワッシャー、十字穴付サラ小ねじ表面処理3価クロメート、塗装(黒色)、Cr、ZBRoHS指令(10物質対応)対応
AD型取手
栃木屋¥1,898税込¥2,0881個当日出荷取手部に傾斜を付けてありますので、障害物に近づけて取付けても握りやすいようになっています。用途計測機・通信機等材質SUS304質量(g)131.5表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
Ⅱ型ハンドル
栃木屋¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷左右兼用型のL型ハンドルです。用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769~税込¥846~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部めねじ
ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
パワークランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
セブンロブノブ(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
セブンロブノブ - パッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷から12日以内出荷仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥709~税込¥780~1個当日出荷から27日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。トラスコ品番469-4121材質ステンレス(SUS304)全長(mm)109質量(g)130タイプおねじ径(Φmm)9ねじ長さ(mm)17全高(mm)85ねじ寸法M6×1.00取付ピッチ(mm)100
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ACシリーズ
廣杉計器¥7,398~税込¥8,138~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,888~税込¥3,177~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥639~税込¥703~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)ポリカーボネート(PC)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス
キャンディノブボルト M4×10 黒
三星産業貿易¥5,798税込¥6,3781セット(100個)当日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0270材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)SUS
キーロット 90 度抜け
ジョー・プリンス竹下¥709税込¥7801個6日以内出荷左右兼用型です。 ハンドルが90°で抜ける構造になっています。用途制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)76仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シリンダー
ジョー・プリンス竹下¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷・左右兼用型です。 ・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品鍵 2 本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットの向きを変えて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。【解錠方法】ハンドルを起こしてから回転させると解錠できます。収納時はハンドルが回転しない構造です。取付板厚(mm)~4使用例点検口扉 , ガスチャンバー , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
プラスチッククランプレバー(おねじ) VR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
テンションレバー(おねじ) TL
MIYOSHI(小西製作所)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材S45C種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
スターノブ(めねじ貫通) STK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ピラーグリップレバー PGL
MIYOSHI(小西製作所)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー表面処理(シャフト)クロムメッキ取付部おねじ材質(シャフト)鋼材SUM22
ミニ回転グリップ MRFG
MIYOSHI(小西製作所)¥299税込¥3291個3日以内出荷から4日以内出荷寸法d(mm)8使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)9寸法F1.5寸法MM5×P0.8
ロッキングキー(めねじ) LK
MIYOSHI(小西製作所)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B