絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(335)
- ガラス繊維(4)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(6)
- シリコン(1)
- スチール(266)
- ステンレス(735)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(5)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- メラミン(1)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 木(13)
- 樹脂(765)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,049)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(680)
- エスコ(591)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- MIYOSHI(小西製作所)(241)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(163)
- ホシモト(97)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る

FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
TL-N テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
ELH エルゴレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
SRG-S ステンレス回転握り(小型)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
埋込引手 HH-P130
LAMP(スガツネ工業)¥649税込¥7141個3日以内出荷手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)適合板厚(mm)1~11
掘込引手 WB-901390
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。仕様埋込・掘込取手材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック高さ(mm)3質量(g)44取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)19
ハンドル用ブラケット AS-H30
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。トラスコ品番759-0261材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類関連部品仕上光沢バレル研磨適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
ハンドル MN735Z型
LAMP(スガツネ工業)¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金ねじ径M4仕上マットシルバー
ステンレス鋼製ハンドル RH-760
LAMP(スガツネ工業)¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷取付面からの出っ張りを抑えています。長さ違いも製作可能です。用途FA機器、OA機器、特装車両など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38質量(g)340種類ハンドル長さL(mm)786グリップ径(Φmm)15仕上ヘアーライン取付け方法めねじピッチP(mm)760RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドル 980642
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)52.5種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)8.5
アート引手 AT-70型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス引き取手(ねめじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥499税込¥5491袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。トラスコ品番275-4371材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)26タイプめねじタイプ寸法L(mm)86寸法H(mm)30ねじ径M-4寸法D(mm)6寸法B(mm)7.0寸法P(mm)80参考使用荷重(kN)0.20質量(g/袋)26
ローレットハンドル(下穴・取付穴あり)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷仕様グリップ取付穴あり、下穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
アルミニウム 安全 ハンドル車
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)タイプ握り付きハンドル種類ソリッド寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ピックドノブ
イマオコーポレーション¥569税込¥6261個当日出荷任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。表面処理(本体)クロムメッキ
スターノブ(メネジ)
イマオコーポレーション¥379~税込¥417~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ
エスコ¥289税込¥3181個当日出荷エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅
ステンレス鋼製 丸棒取手
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)84質量(g)130種類取手・引手ねじ径M6グリップ径(Φmm)9仕上鏡面バフ研磨取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)17U字形種類ストレート面付形種類U字形
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM16×2色(本体)ブラックねじの呼びM16材質(取付部)SS400
朝顔ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から9日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様グリップ穴無し材質/仕上FC200/クロムメッキ
ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥179~税込¥197~1個6日以内出荷から18日以内出荷形状E色黒最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
マッシュルームノブボルト ステンレス
ラクテム¥329~税込¥362~1個5日以内出荷握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルトです。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。装飾的なつまみとしても有効です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質ノブ金具:真鍮材質(ねじ部)SUS304相当材質(ノブ)フェノール樹脂(黒)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649~税込¥714~1個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839~税込¥923~1個18日以内出荷・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個18日以内出荷・力のかかりやすい形状です。 ・ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。材質(ノブ)フェノール樹脂
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649~税込¥714~1個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・商品記号により、材質およびタイプが選択できます。KNM:スティール製・おねじ / KNF:スティール製・めねじ。KNMS:ステンレス製・おねじ / KNFS:ステンレス製・めねじ
鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個18日以内出荷・コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 ・回し半径22mm・30mm。省スペースです。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。歯数16質量(g)12寸法H(mm)16.5寸法d(mm)8寸法D(mm)10.5寸法s(mm)2寸法h(mm)18.5寸法R(mm)22寸法Lf(mm)min:5寸法H'(mm)19.5
ステンレス座金(丸棒取手用)
栃木屋¥139税込¥1531個7日以内出荷ステンレス丸棒取手 THA-31SUS、THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。適合機種THA-31SUS-7・8、THA-239-5・6材質ステンレス型式Φ10用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応