絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(335)
- ガラス繊維(4)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(6)
- シリコン(1)
- スチール(266)
- ステンレス(735)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(5)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- メラミン(1)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 木(13)
- 樹脂(765)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,049)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(680)
- エスコ(591)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- MIYOSHI(小西製作所)(241)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(163)
- ホシモト(97)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る

ステンレス埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥912税込¥1,0031個当日出荷絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード4689
ステンレストランク取手
ジョー・プリンス竹下¥2,098税込¥2,3081セット(2個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手
ジョー・プリンス竹下¥744~税込¥818~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途建築、家具汎用付属品M3皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)長さL(mm)192仕上マットサテンピッチP(mm)160取付穴深さ(mm)14.5
アルミ押出ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ弓形ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。用途医療分析装置など材質アルミニウム合金(ADC)種類裏止めハンドル仕上焼付塗装取付け方法めねじ付加機能抗菌耐荷重(N)500
埋込取手 MN1115Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5長さL(mm)140取付穴深さ(mm)18.5
掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)
シブタニ¥89~税込¥98~1個4日以内出荷幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップ(楕円形・ショットブラスト仕上げ)
シブタニ¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付き取手
シブタニ¥329税込¥3621本4日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプAタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)230(23kgf)
ショーケース取手
シブタニ¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。用途空調冷熱、機械、ショーケースなど材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂寸法(mm)図面通り仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー)製品質量(g)483RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)800(82kgf)
取手
シブタニ¥369~税込¥406~1本4日以内出荷から13日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途機械など付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナット材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンドル
シブタニ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。用途分電盤・配電盤、キュービクルなど付属品M6×16六角アプセットボルト(+)Fe:1本(平座金+バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキねじ径M22最大適合板厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
プッシュノブ(プッシュツマミ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ツマミが出っぱらないので家具の表面がすっきりします。又安全性も高くなります。 家具だけでなく色々な所に使えます。10万回の耐久テストに合格。付属品固定ビス・固定板
アルミパインプハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。用途工作機械、大型扉など材質アルミニウム合金色ブラック種類ハンドルグリップ径(Φmm)27仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類組立形面付形種類U字形
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷南京錠(C-555)が併用できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)990表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵0200タキゲンコード60028
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本(No.0050)・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵No.0050
ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥3,188~税込¥3,507~1個当日出荷から5日以内出荷ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス 密閉用セーフティハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥19,676税込¥21,6441個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
大型用ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥3,319~税込¥3,651~1個当日出荷から77日以内出荷大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 封印リング(オプション)を取付けることができます。用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
FA-772用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥2,471税込¥2,7181個当日出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)タキゲンコード60900
ローラー締り密閉ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60860
ステンレス トリガー付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,734~税込¥16,207~1個4日以内出荷トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ステンレス 取手(P=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
ステンレス 取手 (取付けピッチ 120)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,420税込¥1,5621個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04620
フラッシュハンドル(2ポイント)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷錠前とハンドルの一体構造 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起が少ない平面タイプです。用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
取手(P=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥323税込¥3551個当日出荷取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)色ブラック質量(g)46推奨ねじなべねじM5タキゲンコード04527
ハイグリップ取手(P=260)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,362税込¥2,5981個4日以内出荷表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。 金属の芯により頑丈です。用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)450寸法L1(mm)292寸法L2(mm)200寸法P(mm)260