13ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,109件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上蓋用多段式ストップステー 栃木屋

    上蓋用多段式ストップステー

    栃木屋(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
    用途計測機器・制御機器等質量(g)80許容荷重(N[kgf])88.3[9]材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    小型で取り付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)31許容荷重(N[kgf])128[13]材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚口抜差蝶番 栃木屋

    厚口抜差蝶番

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    重量用・防塵用に適しています
    用途配電盤・各種設備装置等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
    用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質/処理SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 TRUSCO

    鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入

    TRUSCO
    879税込967
    1袋(10個)
    当日出荷
    付属品木ねじ(M10×10mm)材質鉄(SPCC)表面処理シルバー塗装仕上取付け方法木ねじ(付属)
  • ステンレスガタレスヒンジ 栃木屋

    ステンレスガタレスヒンジ

    栃木屋
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヒンジピースとシャフトのガタを軽減したヒンジです。
    用途屋外筐体・各種機器等、扉の垂れを嫌う装置材質ステンレスタイプクリーン型(防塵型)ガタレス型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • SUS316ステンレス 平型丁番 シブタニ

    SUS316ステンレス 平型丁番

    シブタニ
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    パーツの材質が全てSUS316製となっており、高い耐食性の製品となっております。
    用途機械装置・船舶用品など材質SUS316質量(g)46仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
    質量(g)64.1定格トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
  • マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター

    マリングレードステンレス製蝶番

    トップウォーター
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは38・40・50mmの3タイプございます。バリエーションからお選びください。
    付属品取付用ネジ材質SUS316タイプA
  • 鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下

    鉄リーフヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
    用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。100 ℃で使用できるトルクヒンジです。耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。
    用途恒温機械、乾燥機、照明器具仕様使用温度:0 ℃~100 ℃範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型長さL(mm)60幅W(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)21.5
  • 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型 LAMP(スガツネ工業)

    調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストステー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
    用途家具・ショーケース用材質形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ワンタッチ取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1セット
    欠品中
    ミニフラップステーL-200Pをワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6783-86RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
  • TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 木製引き出し用ストライク 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 木製引き出し用ストライク

    高千穂交易
    71税込78
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
    材質POM推奨ねじA皿タッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下

    調整スペーサー(t=1.0mm)

    ジョー・プリンス竹下
    69税込76
    1個
    6日以内出荷
    U字スリットのため取付が簡単。
    用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
  • EST ロック(ソレノイドC-M) 栃木屋

    EST ロック(ソレノイドC-M)

    栃木屋
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
    用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)防水仕様IP×3相当通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエスタン蝶番 蝶型 光

    ウエスタン蝶番 蝶型

    (1件のレビュー)
    339税込373
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×4セット内容ビス(3.5×16)材質スチールタイプ蝶型取付け方法木ビスねじ穴数4
  • ウエスタン蝶番 横長 光

    ウエスタン蝶番 横長

    (1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどにセット内容ビス(3.5×16)材質スチール厚さ(mm)1.5タイプ横長表面処理粉体塗装取付け方法木ビス穴径(mm)5.5
  • オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(伸長タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    L-650は伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)300圧縮荷重(N)25
  • ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    2,019税込2,221
    1個
    当日出荷
    ・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
    用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    角型ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    レバーがローレットつまみになっています。
    用途サッシドア(出入り口扉用)表面仕上げクロムめっき(MBCr)(MZCr)
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,799税込1,979
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
  • 小型ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    小型ピボットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    379税込417
    1個
    当日出荷
    扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
    用途防災設備、点検口等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)31仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,182税込1,300
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
  • ドアストッパー TAKIGEN(タキゲン)

    ドアストッパー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュでドアを自由な角度で保持します。ドアを動かしたい時は、もう一度踏めばOK
    用途木製ドア・ワゴンのストッパー材質ステップ/ポリアミド(PA)(ブラウン)、本体/ポリアセタール(POM)(ベージュ)、接地部/合成ゴムタキゲンコード30747
  • ステンレス ピン(Φ6×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    292税込321
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110タキゲンコード11607
  • ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)25表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3
  • ラバーヒンジ(L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,624税込6,186
    1個
    4日以内出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ヒンジ部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード11329
  • 連動樹脂蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    連動樹脂蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    開き角度は約118°を確保します。 左右兼用です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6)質量(g)13表面仕上げアーム部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード13469
  • ピン(Φ10×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ10×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    123税込135
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)66寸法d(mm)8寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11585
  • ステンレス 縦型平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 縦型平面ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,012税込1,113
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途航空機・計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス ターンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ターンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263) コイルスプリング内蔵
    用途コンテナ・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    10,887税込11,976
    1個
    当日出荷
    締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1) ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途特殊車両・工作機械・船舶材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304)質量(g)235引張荷重(N)980表面仕上げ電解研磨
  • 鍵付ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ワンタッチパネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    282税込310
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
    用途配分電盤の内扉
  • ワンタッチパネルファスナー(フラットピック) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    155税込171
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
    用途配分電盤の内扉
  • アンダーラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    アンダーラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    327税込360
    1個
    当日出荷
    軽量で小型扉に最適です。 ワンタッチで閉扉できます。 スプリングの使用により耐久性に優れています。
    用途バス・救急車等の室内用小型扉材質ポリアミド6(PA6)標準色アイボリータキゲンコード22801
蝶番・ヒンジ