17ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,109件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    601税込661
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合なべ・バインドねじ用材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)アイボリー
  • カムバックル TAKIGEN(タキゲン)

    カムバックル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,687税込1,856
    1個
    当日出荷
    ベルトを引張るだけで荷物を固定します。
    材質レバー/ベリック(亜鉛合金)、本体/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げハンドル/クロムめっき、本体/バレル研磨
  • ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)140寸法L1(mm)250寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10603
  • 加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    加工用蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
    用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
  • ピン(Φ5×L45) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)8寸法d(mm)4寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)42表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11599
  • 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    平行型蝶番(全長L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    135税込149
    1個
    4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10130
  • マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用 TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    855税込941
    1個
    当日出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)アイボリータキゲンコード12417
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=123) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=123)

    TAKIGEN(タキゲン)
    674税込741
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)510表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10014
  • ステンレス 大型角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,261税込3,587
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを引張りスライドさせることで簡単に操作できます。 冷凍・保冷・ドライバンなどの中仕切りストッパーに最適です。 ラッシングレールを利用して固定できます。
    用途冷凍・保冷・ドライバン・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カムロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,514税込3,865
    1個
    当日出荷
    ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
    用途軽量の扉材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23938
  • ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,811税込3,092
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。
    用途船舶・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ドライバーで締代の調整ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック装置付きとロック装置なしがあります。
    用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス シールアップボルト TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シールアップボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
    用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
  • レバーファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    レバーファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    591税込650
    1個
    当日出荷
    締付け力が優れています。
    用途コンテナの蓋止め用材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20726
  • ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
    用途配分電盤の内扉
  • 鍵付ソフトファスナー(塗装) TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー(塗装)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,301税込2,531
    1個
    当日出荷
    従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
    用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)116表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)あり/鍵番号:TAK60タキゲンコード23777
  • フラッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    フラッシュラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ操作で開閉ができ取付けも簡単です。 選べるボディーカラー
    用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
  • 超大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    超大型アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,936税込4,330
    1個
    当日出荷
    締代が調整できます。 締付け力が優れています。
    用途大型筺体の蓋止め・コンテナ・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)760引張強度(kN)1.96表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21416
  • ボタンラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ボタンラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,191税込1,310
    1個
    当日出荷
    ボタンを引く(押す)とラッチが7mm作動します。
    用途航空機・キッチン・計測機器質量(g)25
  • ダイヤルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    密閉用筐体
    仕様パネル穴明け寸法は、C-1127と同じです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20402
  • ワイヤー用小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤー用小型ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,514税込3,865
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで開扉できます。 ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。 小型・軽量なので小扉に最適です。 左右兼用型
    用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚付属品受金具・ワイヤーロープ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ステンレス 重量用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,093税込3,402
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型
    用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
  • ステンレス フリーストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フリーストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,985税込7,684
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
    用途デスク型制御盤・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    696税込766
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス U型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード11511
  • ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,070税込1,177
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)240寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104タキゲンコード10830
  • ステンレス 天蓋用スライドステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 天蓋用スライドステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,250税込2,475
    1個
    当日出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 蓋は3ヵ所に固定できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器仕様天蓋用材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げビーズショット処理
  • ステンレス 軽量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 軽量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途配分電盤・計測機器・通信機・船舶仕様扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
  • ステンレス 重量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,307税込4,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力コイルばねによるストップ機構を採用 左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶仕様扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 四軸蝶番内扉タイプ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 四軸蝶番内扉タイプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,911税込2,102
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)148許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
  • 平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    120税込132
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:5.8質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10720
  • 平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.2質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10719
  • ステンレス ピン(Φ6×L55) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L55)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)55寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)52寸法d(Φmm)5タキゲンコード11613
  • ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)91寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90寸法D4(Φmm)12タキゲンコード10703
  • ステンレス 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,001税込1,101
    1個
    当日出荷
    筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10664
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92)

    TAKIGEN(タキゲン)
    517税込569
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:25質量(g)88寸法L(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)92寸法W2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)56表面仕上げ光沢仕上タキゲンコード10647
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    333税込366
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10637
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    317税込349
    1個
    欠品中
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)20寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3寸法N(mm)3寸法H1(mm)22寸法H2(mm)3.1寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29寸法W4(mm)12寸法W5(mm)13表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10612
蝶番・ヒンジ