14ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,111件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(3管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥575~税込¥633~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス デッドロックステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス デッドロックステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,205~税込¥3,526~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。
    用途船舶・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バブ研磨
  • ステンレス スプリング付トルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付トルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,699~税込¥2,969~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
    用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋表面仕上げバレル研磨
  • 平型蝶番(L102×W70×t1.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L102×W70×t1.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:40質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10725
  • ステンレス ピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ10×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥456税込¥502
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8タキゲンコード10705
  • ステンレス 重量用平型蝶番(L65×W65×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平型蝶番(L65×W65×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)45(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)190表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13048
  • ステンレス 重量用平型蝶番(L75×W75×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平型蝶番(L75×W75×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,740税込¥4,114
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)65(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)305表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13047
  • ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥298税込¥328
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10643
  • ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110寸法L1(mm)200寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10604
  • ステンレス 中開き蝶番(L64×W36) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L64×W36)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥322税込¥354
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)3.6寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10575
  • ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,295税込¥1,425
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:53質量(g)200寸法L(mm)50寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11121
  • ステンレス重量用平型蝶番(L125×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L125×W100×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:93質量(g)620扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10547
  • トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    トラック用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,079~税込¥5,587~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途特装車・平ボディー・ウイング車
  • ストッパーヒンジ (L100×W70) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパーヒンジ (L100×W70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,911税込¥2,102
    1個
    当日出荷
    平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。
    用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12761
  • クリックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    クリックヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,744税込¥1,918
    1個
    当日出荷
    ステータイプと異なりスペースを取りません。 ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。 面付けタイプで取付けが簡単です。
    用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード11677
  • 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    3管型加工蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地
  • 平蝶番(L1=50 W1=104) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=50 W1=104)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)110寸法L1(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82表面仕上げ生地タキゲンコード10476
  • 面付けスライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    面付けスライドヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,293~税込¥1,422~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・点検口表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • プラスチック二色ヒンジ(L65×W50) TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチック二色ヒンジ(L65×W50)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥467税込¥514
    1個
    当日出荷
    羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
    用途クリーンルーム内の各種機器扉材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)標準色アイボリー材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)タキゲンコード13260
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)50寸法N1(mm)4寸法P1(mm)30寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10386
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)17寸法L(mm)25寸法N1(mm)4寸法P1(mm)13寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10383
  • 抜差型ピボットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    抜差型ピボットヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥337~税込¥371~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ヒンジ(L60×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L60×W50×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)34寸法P2(mm)20寸法P3(mm)20タキゲンコード10267
  • 平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.3質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10256
  • 平型蝶番(L127×W80×t2.1)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L127×W80×t2.1)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:31質量(g)250寸法L(mm)127寸法t(mm)2.1寸法E(mm)2.8寸法D1(Φmm)7.6寸法D2(Φmm)11.9寸法W(mm)80寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)6.3寸法d2(Φmm)9.3寸法P1(mm)16寸法P2(mm)35寸法P3(mm)10.5扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げ生地タキゲンコード10251
  • 平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:6.9質量(g)20寸法L(mm)64寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)5寸法W(mm)33寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法N1(mm)6寸法P1(mm)51寸法P2(mm)6.5寸法P3(mm)25.5寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10243
  • 万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    万能蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥237税込¥261
    1個
    当日出荷
    抜差し型で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)130表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10226
  • ストップ付抜差蝶番1型(L1=40 W=30) TAKIGEN(タキゲン)

    ストップ付抜差蝶番1型(L1=40 W=30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    約90°以下で抜けます。
    用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)14寸法L1(mm)40寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)36寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)28表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥90~税込¥99~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    質量(g)20寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)45寸法W2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)29
  • スプリング付蝶番(L=25) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付蝶番(L=25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥101税込¥111
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10136
  • 裏蝶番1型(L=40 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=40 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)102寸法L(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)72寸法W2(mm)22寸法W3(mm)50材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)18寸法W5(mm)23表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10067
  • 片穴ヒンジ 栃木屋

    片穴ヒンジ

    栃木屋
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐振用タッチラッチ 栃木屋

    耐振用タッチラッチ

    栃木屋
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。 ストライクが丸い為、多少の振動にも耐えられます。
    用途工作機械・計測機器等材質ABS、SUS304、シリコン、SW、POM、PA質量(g)23.3部品名称ケース、板ばね、ピンゴム、スプリング、ロックピン、スライダー、ローラー、バネ、アーム、ストライク表面処理黒色、原色、3価クロメート、白色保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー 栃木屋

    ファスナー

    栃木屋
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR-1 蝶番 栃木屋

    TR-1 蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御盤等仕様穴付材質SPCC、SWRM質量(g)108.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCラッチ 栃木屋

    MCラッチ

    栃木屋
    ¥349税込¥384
    1個
    欠品中
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト質量(g)21.5部品名称ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー表面処理茶色、Br吸着力(N[kgf])約9.81[1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。一方向のみにトルクが発生するアルミ合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~50 ℃材質(本体)アルミニウム合金、(軸)ステンレス鋼、(スリーブ、カバー)ポリアセタール(POM)質量(g)270種類平蝶番型仕上(本体)シルバーアルマイト処理、(軸)素地、(スリーブ、カバー)ブラック推奨ねじM5 バインドねじトルク値N・m(kgf・cm)9.0(91.8)
  • ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業)

    ディテントトルクヒンジ HG-DTB型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
    用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングリフトアップ SLUN-N型 LAMP(スガツネ工業)

    スイングリフトアップ SLUN-N型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)仕様使用温度:5 ℃~35 ℃セット内容左右各1本幅(mm)(扉)600~900色グレー高さ(mm)(扉)390~450仕上クロムめっき主材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直上開き最大扉高さ(mm)450最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)390
蝶番・ヒンジ