18ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,109件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)150寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10605
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1160寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)50寸法W(mm)50表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10590
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78)

    TAKIGEN(タキゲン)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)185表面仕上げヘアライン仕上
  • 3管角ヒンジピン TAKIGEN(タキゲン)

    3管角ヒンジピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    362税込398
    1個
    4日以内出荷
    材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
  • 天蓋用ワンタッチステー(L2=200) TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ワンタッチステー(L2=200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,609税込1,770
    1個
    当日出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)395寸法L1(mm)209~306寸法S(mm)17寸法L2(mm)200許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:100×W1:160)

    TAKIGEN(タキゲン)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:24質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード10501
  • L型裏蝶番(3管)(L=85 ) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L=85 )

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地タキゲンコード11703
  • L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11694
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)50寸法N1(mm)4寸法P1(mm)30寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10386
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)30寸法N1(mm)4寸法P1(mm)16寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10384
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)17寸法L(mm)25寸法N1(mm)4寸法P1(mm)13寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10383
  • ヒンジ(L80×W45×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L80×W45×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)6寸法L(mm)80寸法W(mm)45寸法d(Φmm)4.3寸法N(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)30寸法P3(mm)30タキゲンコード10268
  • 平型蝶番(L64×W42×t1.45)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L64×W42×t1.45)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.3質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.45寸法E(mm)1.4寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10258
  • 平型蝶番(L102×W70×t1.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L102×W70×t1.8)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:20質量(g)140寸法L(mm)102寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.9寸法D1(Φmm)5.6寸法D2(Φmm)9.4寸法W(mm)70寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)5.9寸法d2(Φmm)8.5寸法P1(mm)14寸法P2(mm)28寸法P3(mm)9扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10250
  • 平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.4質量(g)16寸法L(mm)38寸法t(mm)1.2寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.7寸法W(mm)34寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)6寸法P2(mm)26扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ生地タキゲンコード10245
  • ピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10237
  • 重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
    用途配分電盤・工作機械・車両材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)600表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スプリング付蝶番(L=51) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付蝶番(L=51)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)51寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10134
  • 段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    段付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    260税込286
    1個
    当日出荷
    段差のある筺体に適しています。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地
  • 長蝶番(L1000×W50×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W50×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)790寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10042
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=204) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=204)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,556税込3,912
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)1625表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10012
  • ロッドガイド(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドガイド(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
    用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.25寸法H(mm)9寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.4寸法D3(Φmm)6.8取付穴径(Φmm)9標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.2タキゲンコード04197
  • クイックブッシュ(Φ6用)Black TAKIGEN(タキゲン)

    クイックブッシュ(Φ6用)Black

    TAKIGEN(タキゲン)
    28税込31
    1個
    当日出荷
    ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)8標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01674
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長蝶番 栃木屋

    長蝶番

    栃木屋
    759税込835
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
    用途に応じて長さを選べます。
    用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
  • 蝶板付スクリュウ型ファスナー 栃木屋

    蝶板付スクリュウ型ファスナー

    栃木屋
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容蝶板付スクリュウ型ファスナ-材質SPCC、HSK16M質量(g)7部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドホルダー 栃木屋

    ロッドホルダー

    栃木屋
    38税込42
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カシメることの煩わしさをなくしたワンタッチ操作のロッド連結用ブッシングです。カシメのバラツキによる動作不良を解消した動きが一定なブッシングです。省力化が図れるためコストダウンにつながります。
    用途配電盤・分電盤・各種ロッドによる力の伝達機構に最適材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットヒンジ 栃木屋

    フラットヒンジ

    栃木屋
    869税込956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ピンヒンジ 栃木屋

    ピンヒンジ

    栃木屋
    579税込637
    1個
    当日出荷
    シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。
    用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質S部品名称ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪表面処理3価クロメート
  • ドアーストッパ ホシモト

    ドアーストッパ

    ホシモト
    309税込340
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    簡易型のストッパーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ MC-20型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ MC-20型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
    付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)ストローク(mm)10.5質量(g)6種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)40(4)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40
  • トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ RT型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質亜鉛合金/鋼タイプL型タイプ種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J LAMP(スガツネ工業)

    ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ジャバラ同士の連結に使用します。
    材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
    用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管) ジョー・プリンス竹下

    鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管)

    ジョー・プリンス竹下
    299税込329
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス 蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリング蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリング蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    重量用扉に最適です。
    用途配電盤・工作機械・建設機械等材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • E3 バイスアクションラッチ(56・57) NBK(鍋屋バイテック会社)

    E3 バイスアクションラッチ(56・57)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • E3 バイスアクションラッチ(14・16・17) NBK(鍋屋バイテック会社)

    E3 バイスアクションラッチ(14・16・17)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
蝶番・ヒンジ