16ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,109件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピボットヒンジ 持出吊一方開 RYOBI(リョービ)

    ピボットヒンジ 持出吊一方開

    RYOBI(リョービ)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    10日以内出荷
    スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
    開閉持出吊り一方開
  • ステンレス スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丁番スペーサー TOSTEM(LIXIL)

    丁番スペーサー

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10枚)ほか
    7日以内出荷
  • 75角門柱用ヒンジ(上)持ち送り 新日軽(LIXIL)

    75角門柱用ヒンジ(上)持ち送り

    新日軽(LIXIL)
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容トラスねじM5x16(4)、M5スプリングワッシャー(4)
  • 録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック マクセル

    録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック

    マクセル
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。ハードコート層が大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
    用途大切な映像の保存にタイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
  • トルクヒンジHG-TE型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジHG-TE型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥78~税込¥86~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用平型蝶番 栃木屋

    重量用平型蝶番

    栃木屋
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    重量用のステンレス蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・各種試験装置等表面処理バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ調整式トルクヒンジ 60mm ジョー・プリンス竹下

    アルミ調整式トルクヒンジ 60mm

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,178税込¥1,296
    1個
    6日以内出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質アルミニウム(Al)色ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0~4.9(1枚)
  • 鉄製長蝶番 ホシモト

    鉄製長蝶番

    ホシモト
    ¥389~税込¥428~
    1個
    9日以内出荷
    サイズに合わせてカットして使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製スプリング付蝶番 ホシモト

    鉄製スプリング付蝶番

    ホシモト
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケーター付宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    インジケーター付宅配ボックスラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
    用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235最大適合板厚(mm)2.5鍵違い数1500通り
  • ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクローズヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
    付属品ねじカバー材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)85使用温度範囲(℃)0~40適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)700以下扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
  • 調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下

    調整スペーサー(t=1.0mm)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
    仕様B-170用調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
  • ロータリーダンパ TD58 TOK

    ロータリーダンパ TD58

    TOK
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。
    用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)38質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40耐久性10万往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)4.2
  • アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
    材質アルミニウム合金種類スプリング丁番仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型 LAMP(スガツネ工業)

    調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 LAMP(スガツネ工業)

    調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)40開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ HG-TP型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TP型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • 厚板対応スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    厚板対応スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。
    材質ポリアセタール(POM)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • 重量用リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業)

    重量用リフトアシストダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
    付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート仕様使用温度:0 ℃~40 ℃質量(g)2000仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン最大適合板厚(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)30
  • トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)

    トルクボールジョイント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
    用途SJ300型:タブレット、照明、ミラーなど。SJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)30種類ボールジョイント型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ミニトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)4種類インサート型長さL(mm)16.2仕上素地幅W(mm)16.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。材質ABS樹脂/鋼色ブラック質量(g)167仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • 軸吊ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    軸吊ガラス蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。
    用途家具・ショーケース用付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型仕上クロムめっき最大扉幅(mm)600
  • 耐震ラッチ ジョー・プリンス竹下

    耐震ラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    ・地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ・扉内側へ取り付けるため、扉の意匠性を損ねません。
    用途鋼製家具、木製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ダンパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,971税込¥7,668
    1個
    当日出荷
    120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
    用途医療機器・OA機器材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨タキゲンコード13256
  • KNPチェーン ビニールホース付 ジョー・プリンス竹下

    KNPチェーン ビニールホース付

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    開き止めチェーンです。重量扉に適しています。左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)+塩化ビニル(PVC)長さ(mm)L=1000仕上亜鉛メッキクロメート処理分野設備・機械
  • 開き戸用ダンパー TOSTEM(LIXIL)

    開き戸用ダンパー

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、取付ネジ×2色ホワイト(樹脂)
  • ウエスタン蝶番 黒 中 光

    ウエスタン蝶番 黒 中

    光
    ¥539税込¥593
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6772セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)41厚さ(mm)1.5全長(mm)76質量(g)35タイプ黒 中表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.5取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
  • ドアセルファー 引き戸用 ジョー・プリンス竹下

    ドアセルファー 引き戸用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
    用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)535仕上アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色コード1064072200操作方法専用ブラケットを埋め込んで取り付けます分野設備・機械
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥601~税込¥661~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合なべ・バインドねじ用材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)色アイボリー
  • 角型ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    角型ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    レバーがローレットつまみになっています。
    用途サッシドア(出入り口扉用)表面仕上げクロムめっき(MBCr)(MZCr)
  • 小型ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    小型ピボットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
    用途防災設備、点検口等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)31仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムバックル TAKIGEN(タキゲン)

    カムバックル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,687~税込¥1,856~
    1個
    当日出荷
    ベルトを引張るだけで荷物を固定します。
    材質レバー/ベリック(亜鉛合金)、本体/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げハンドル/クロムめっき、本体/バレル研磨
  • シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,069~税込¥2,276~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
    用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥503税込¥553
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)75表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10635
  • ラバーヒンジ(L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,624税込¥6,186
    1個
    6日以内出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ヒンジ部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード11329
蝶番・ヒンジ