17ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,109件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    加工用蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
    用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
  • ピン(Φ5×L45) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)8寸法d(mm)4寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)42表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11599
  • ピン(Φ10×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ10×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥123税込¥135
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)66寸法d(mm)8寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11585
  • 天蓋用ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,530~税込¥2,783~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型
    用途環境機器・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)98表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    平行型蝶番(全長L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥135税込¥149
    1個
    4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10130
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=123) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=123)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥674税込¥741
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)510表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10014
  • ステンレス 回転ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 回転ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    用途コンテナ・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス シールアップボルト TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シールアップボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
    用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
  • ステンレス リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス リングラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,099~税込¥6,709~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。 アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
    表面仕上げ電解研磨
  • 鍵付ソフトファスナー(塗装) TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー(塗装)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥2,301税込¥2,531
    1個
    当日出荷
    従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
    用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)116表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)鍵あり/鍵番号:TAK60タキゲンコード23777
  • フラッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    フラッシュラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ操作で開閉ができ取付けも簡単です。 選べるボディーカラー
    用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
  • 超大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    超大型アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,936税込¥4,330
    1個
    当日出荷
    締代が調整できます。 締付け力が優れています。
    用途大型筺体の蓋止め・コンテナ・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)760引張強度(kN)1.96表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21416
  • フック型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    フック型アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ボタンラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ボタンラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,191~税込¥1,310~
    1個
    当日出荷
    ボタンを引く(押す)とラッチが7mm作動します。
    用途航空機・キッチン・計測機器質量(g)25
  • ワイヤー用小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤー用小型ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,514~税込¥3,865~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで開扉できます。 ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。 小型・軽量なので小扉に最適です。 左右兼用型
    用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚付属品受金具・ワイヤーロープ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ロッド用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド用ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,134~税込¥1,247~
    1個
    当日出荷
    材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • ステンレス 重量用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,093~税込¥3,402~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型
    用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
  • ステンレス ストッパー付天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストッパー付天蓋用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 45°ごとの位置でストップします。
    用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)78許容荷重(N)147表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥696~税込¥766~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス U型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード11511
  • ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥533税込¥586
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:21質量(g)100寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82タキゲンコード10831
  • ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)240寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104タキゲンコード10830
  • ステンレス 天蓋用ロータリーステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 天蓋用ロータリーステー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 重量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,307~税込¥4,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力コイルばねによるストップ機構を採用 左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶仕様扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • 平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.2質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10719
  • ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)91寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90寸法D4(Φmm)12タキゲンコード10703
  • ステンレス 重量用平型蝶番(L65×W65×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平型蝶番(L65×W65×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)45(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)190表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13048
  • ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥298税込¥328
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10643
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥333税込¥366
    1個
    欠品中
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10637
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥317税込¥349
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)20寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3寸法N(mm)3寸法H1(mm)22寸法H2(mm)3.1寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29寸法W4(mm)12寸法W5(mm)13表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10612
  • ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)150寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10605
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)615寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10594
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1160寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)50寸法W(mm)50表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10590
  • ステンレス 中開き蝶番(L64×W36) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L64×W36)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥322税込¥354
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)3.6寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10575
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,799税込¥1,979
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)405表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,295税込¥1,425
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:53質量(g)200寸法L(mm)50寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11121
  • ストッパーヒンジ (L100×W70) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパーヒンジ (L100×W70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,911税込¥2,102
    1個
    当日出荷
    平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。
    用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12761
  • 天蓋用ワンタッチステー(L2=200) TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ワンタッチステー(L2=200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,609税込¥1,770
    1個
    当日出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)395寸法L1(mm)209~306寸法S(mm)17寸法L2(mm)200許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:100×W1:160)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:24質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード10501
  • 2管型加工蝶番(L=65 W=60) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L=65 W=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80表面仕上げ生地タキゲンコード11718
蝶番・ヒンジ