絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(915)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- RS PRO(90)
- RYOBI(リョービ)(13)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,015)
- TRUSCO(63)
- イマオコーポレーション(64)
- エスコ(17)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ノーブランド(15)
- ハイロジック(10)
- ハーフェレ(41)
- ホシモト(126)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- 日東工器(11)
- 栃木屋(279)
- ブランドをもっと見る
21ページ目: 蝶番・ヒンジ

三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
角度切替機能付クリックヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)。90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途環境試験機器、理化学機器等材質ポリアセタール(POM)質量(g)115種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
抜き差しトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜差し蝶番型仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製重量用旗蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ピボットトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ 呼び4×20(ピボットヒンジ取付用)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(上下受座、トルクヒンジ取付用)材質ステンレス鋼質量(g)95種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)35最小扉厚(mm)28最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500最小扉高さ(mm)700最小扉幅(mm)350
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
トルク長蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷グリスレス仕様です。長蝶番型のトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型長さL(mm)300幅W(mm)50アズワン品番65-2016-65RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791セット当日出荷ステンレス鋼製ミニ多段階ステーL-FS140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめ込むだけで簡単にステーに取り付けできます。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6784-75RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類関連部品
ワンタッチ取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥839税込¥9231セット欠品中ステンレス鋼製ミニフラップステーL-SL140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6786-21RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開きステー種類関連部品
ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。用途家具用付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。材質亜鉛合金種類標準開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
フットステー
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から4日以内出荷扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応開き方横開きステー種類フットステー
セルフオープンステー
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質鋼/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
スチールドア・スチール枠用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個3日以内出荷HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。用途建具用材質鋼(SPCC)種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)32
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥629税込¥6921個当日出荷インサート仕様です。用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質ステンレス鋼(SUS416)種類インサート型長さL(mm)26幅W(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥619~税込¥681~1個当日出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。用途家具・ショーケース用材質鋼形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス丸棒ラッチ
ジョー・プリンス竹下¥774~税込¥851~1個当日出荷から8日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。用途産業機器、設備、サッシ等付属品M3皿木ネジ×6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体
高千穂交易(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,217税込¥2,4391個5日以内出荷用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
鉄クロメート裏蝶番25~35mm用
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個7日以内出荷縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕上三価クロメート処理コード1031701200RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)299分野設備・機械
ウエスタン蝶番 黒 大
光(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(2個)当日出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6777セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)51厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)73.5タイプ黒 大表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.8取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
ウエスタン蝶番 黒 小
光¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷ウエスタン調のスチール蝶番です。 家具・ガーデニングなどに使用できます。用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6776セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)32.5厚さ(mm)1.5全長(mm)64質量(g)24.2タイプ黒 小表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)6.4取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)3.8
オイルダンパー(伸長タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)650圧縮荷重(N)100
ドアセルファー
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個当日出荷L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)445仕上アルマイト仕上+クロームメッキ仕上+黒色コード1064071200分野設備・機械
スライドヒンジ ロック機構付
ジョー・プリンス竹下¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から34日以内出荷150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本仕様ロック機構付材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
スライドヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個23日以内出荷150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)204仕上クロームメッキコード1035360200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
調整式ワンウェイトルクヒンジ 閉じ方向トルク
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 N・mの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプトラスコ品番836-3196材質亜鉛合金質量(g)242種類平蝶番型長さL(mm)55型番170-032970仕上サチライトクロムめっき幅W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 枠付ターンファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,127税込¥2,3401個当日出荷オールステンレスの平面タイプ重量物に最適 C-1262及びC-1263の強力な締付け力用途楽器ケース・アンプケース材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
プッシュラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥563~税込¥619~1個当日出荷樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタンが大きく操作が行いやすいです。 全体にアールのついたソフトデザイン用途バス・特装車の内装材質ポリアセタール(POM)色ブラック
ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥876税込¥9641個当日出荷ワンタッチドアに最適です。 フラットバーを取付けることにより簡単に遠隔操作ができます。用途特装車・建設機械材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード21211
大型アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷ドライバーで締代の調整ができます。 ロック装置付きとロック装置なしがあります。用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)588表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スライドボタンラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ボタンを矢印方向へ移動させるとラッチが6.2mm作動します。用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器材質本体/アルミニウム板(A1080P)、ラッチ/ポリアセタール樹脂質量(g)20表面仕上げ本体/アルマイト処理タキゲンコード21340
ワイヤー用小型ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥630税込¥6931個当日出荷軽量小型のワンタッチラッチ錠です。用途小型扉・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21432
ロッド用ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,191税込¥1,3101個当日出荷ワンタッチ閉扉できます。用途特装車・建設機械・バス材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24469
消防車用長蝶番(L1200×W60×t3.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途消防車・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2250寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6タキゲンコード11647
ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,474税込¥2,7211個5日以内出荷用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)709扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード12851
ステンレス ピン(Φ6×L60)
TAKIGEN(タキゲン)¥203税込¥2231個欠品中材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法d(mm)5寸法L1(mm)60寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)57タキゲンコード11612
ステンレス ピン(Φ6×L70)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)17寸法d(mm)5寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)67タキゲンコード11610
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=200)
TAKIGEN(タキゲン)¥14,734税込¥16,2071個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 軸は上下とも抜差し可能です。 左右兼用型用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11927