13ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,111件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
    ストローク(mm)126仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)アズワン品番64-6784-76RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294伸長(mm)350ステー種類フラップステー
  • 亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用 LAMP(スガツネ工業)

    亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
    用途家具・筐体等。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼全長(mm)200.2質量(g)181穴数3仕上ニッケルめっき開き方上開き伸長(mm)200.9
  • 抜き差し蝶番穴ナシ左 TRUSCO

    抜き差し蝶番穴ナシ左

    TRUSCO
    ¥339~税込¥373~
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様左用表面処理生地仕上げ
  • 日東              オートヒンジ丁番型 日東工器

    日東 オートヒンジ丁番型

    日東工器
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
    用途屋内使用対応仕様ストップ機構付きセット内容上下×各1枚幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198質量(kg)2.3表面処理メラミン焼付塗装仕上げ寸法D2(mm)32取付け方法サラねじ適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10位置一時停止/85°150°
  • スプリング蝶番 栃木屋

    スプリング蝶番

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等耐久性(ばね耐久回数)100万回以上材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二軸フリーストップヒンジ 栃木屋

    二軸フリーストップヒンジ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)445材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片折丁番 LAMP(スガツネ工業)

    片折丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)94タイプ平行形種類平蝶番仕上ニッケルめっき本体長さ(mm)80羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)69.5
  • 上蓋用多段式ストップステー 栃木屋

    上蓋用多段式ストップステー

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
    用途計測機器・制御機器等質量(g)80許容荷重(N[kgf])88.3[9]材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    小型で取り付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)31許容荷重(N[kgf])128[13]材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉用隠し蝶番 栃木屋

    扉用隠し蝶番

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表からは見えない蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚口抜差蝶番 栃木屋

    厚口抜差蝶番

    栃木屋
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    重量用・防塵用に適しています
    用途配電盤・各種設備装置等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
    用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質/処理SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 TRUSCO

    鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入

    TRUSCO
    ¥879~税込¥967~
    1袋(10個)
    当日出荷
    付属品木ねじ(M10×10mm)材質鉄(SPCC)表面処理シルバー塗装仕上取付け方法木ねじ(付属)
  • トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
    質量(g)64.1定格トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
  • 調整式トルクヒンジ 65mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 65mm

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色シルバー仕上シルバー色塗装トルク(N・m)0~2(1枚)
  • 鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下

    鉄リーフヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。100 ℃で使用できるトルクヒンジです。耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。
    用途恒温機械、乾燥機、照明器具仕様使用温度:0 ℃~100 ℃範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型長さL(mm)60幅W(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型 LAMP(スガツネ工業)

    調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストステー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥619税込¥681
    1セット
    当日出荷
    ミニフラップステーL-200Pをワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6783-86RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
  • TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 木製引き出し用ストライク 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 木製引き出し用ストライク

    高千穂交易
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
    材質POM推奨ねじA皿タッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 スチール製引き出し用ストライク 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 スチール製引き出し用ストライク

    高千穂交易(1件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
    材質POM推奨ねじAトラスタッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 スチール製引き出し用ストライク 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 スチール製引き出し用ストライク

    高千穂交易
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
    材質POM推奨ねじAトラスタッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
  • EST ロック(ソレノイドC-M) 栃木屋

    EST ロック(ソレノイドC-M)

    栃木屋
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
    用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)防水仕様IP×3相当通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエスタン蝶番 蝶型 光

    ウエスタン蝶番 蝶型

    光(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×4セット内容ビス(3.5×16)材質スチールタイプ蝶型取付け方法木ビスねじ穴数4
  • ウエスタン蝶番 横長 光

    ウエスタン蝶番 横長

    光(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどにセット内容ビス(3.5×16)材質スチール厚さ(mm)1.5タイプ横長表面処理粉体塗装取付け方法木ビス穴径(mm)5.5
  • オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(伸長タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    L-650は伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)300圧縮荷重(N)25
  • ステンレス製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス製重量用旗蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上羽根厚さ(mm)6
  • 角型ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    角型ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    レバーがローレットつまみになっています。
    用途サッシドア(出入り口扉用)表面仕上げクロムめっき(MBCr)(MZCr)
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,799~税込¥1,979~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
  • ドアストッパー TAKIGEN(タキゲン)

    ドアストッパー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュでドアを自由な角度で保持します。ドアを動かしたい時は、もう一度踏めばOK
    用途木製ドア・ワゴンのストッパー材質ステップ/ポリアミド(PA)(ブラウン)、本体/ポリアセタール(POM)(ベージュ)、接地部/合成ゴムタキゲンコード30747
  • ステンレス 重量用裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,462税込¥1,608
    1個
    当日出荷
    板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13471
  • ステンレス ピン(Φ6×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥292税込¥321
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110タキゲンコード11607
  • ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥335税込¥369
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)25表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3
  • 連動樹脂蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    連動樹脂蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    開き角度は約118°を確保します。 左右兼用です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6)質量(g)13表面仕上げアーム部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード13469
  • ステンレス 大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ドライバーで締代の調整ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック装置付きとロック装置なしがあります。
    用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面仕上げヘアライン仕上
  • 大型ダブルスナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    大型ダブルスナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    頑丈な耐振構造です。 振動・衝撃の激しい大型扉に最適です。 ハーフロック機構付きです。
    用途特装車・建設機械・重機付属品ストライカー(C-873-1、2共通)
  • ワンタッチ キャッチ(ヨコ開き) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ キャッチ(ヨコ開き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥412税込¥453
    1個
    当日出荷
    扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
    用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード22333
  • 扉止めファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    扉止めファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
    用途計測機器・小型分電盤・点検口
蝶番・ヒンジ