42ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,109件中 1,641~1,680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピボットヒンジ 持出吊一方開 タップ穴付き RYOBI(リョービ)

    ピボットヒンジ 持出吊一方開 タップ穴付き

    RYOBI(リョービ)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    10日以内出荷
    スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
    その他タップ穴付き開閉持出吊り一方開適合ドア高さ(mm)2100
  • ピボットヒンジ 中心吊一方開 指詰め防止耐震ドア用 RYOBI(リョービ)

    ピボットヒンジ 中心吊一方開 指詰め防止耐震ドア用

    RYOBI(リョービ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
    スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート。吊元側での指詰めを防ぐ中心吊りドアに使用できます。緊急脱出機能付き。左右勝手兼用
    その他緊急脱出機能形式【下部ピボット】埋込型勝手兼用開閉中心吊り一方開適合扉指詰め防止耐震ドア用適合扉質量(kg)60適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
  • ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き RYOBI(リョービ)

    ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き

    RYOBI(リョービ)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    10日以内出荷
    スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
    形式【下部ピボット】沓摺挿入型開閉持出吊り一方開適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
  • 2軸アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    2軸アシストトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    2軸アシストトルクヒンジHG-TAJ40SC20の角度規制プレートです。
    種別90°角度規制プレート材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g/セット)26.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。
    質量(g)2820RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    2軸アシストトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。傾き方向の保持トルクは調整できます(0~4N。m)。回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます。オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます。中央の穴から配線を通せます。
    用途医療機器、分析機器、FA機器など質量(g)480使用温度(℃)-10~50トルク(N・m)【アシストトルク】傾き方向(チルト):3.5~4.5【クリック脱出】回転方向(スイベル):3.5±20%・回転方向(スイベル):2.0±20%RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)傾き方向(チルト):0~4
  • アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    アシストトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    HG-TA型にアシスト機能がつきました (0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です。保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3N。m/ヶ、0~6N。m/セット)。カバーによりすっきりとした外観になります。
    用途医療機器、FA機器、液晶モニターや監視カメラなど使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    マルチワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。面付蝶番。コーナー蝶番。裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能です。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター質量(g)125トルク値N・m(kgf・cm)3±20%(30.6±20%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製キャッチ付平蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス製キャッチ付平蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    キャッチ付なので扉(フタ)を開いた状態で保持でき、ステーが不要です。板厚が厚いため、強固な仕様になってます。
    用途トランク、バイク便のBOX・制御BOXに。トラスコ品番376-9887材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)105幅(mm)40全長(mm)105高さ(mm)11表面処理光沢バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 HG-JH210 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 HG-JH210

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    6日以内出荷
    ・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
  • ダンパーヒンジ ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用 HG-JV65-U-LGR LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用 HG-JV65-U-LGR

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    ・表から見えない裏蝶番タイプです。・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。【注意】・可動角度以上に開閉しないよう筺体に別途ストッパーを設けてください。
    色ライトグレー質量(g)135適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)700以下適合扉質量(kg)1.0~7.0(2ヶ)、7.0~12.0(3ヶ)
  • 抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-5 LAMP(スガツネ工業)

    抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-5

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥289税込¥318
    1個
    6日以内出荷
    ・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
    L51
  • 抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-3 LAMP(スガツネ工業)

    抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    6日以内出荷
    ・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
    L31
  • 抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-6 LAMP(スガツネ工業)

    抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-6

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥299税込¥329
    1個
    6日以内出荷
    ・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
    L61
  • 平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C LAMP(スガツネ工業)

    平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥769税込¥846
    1個
    6日以内出荷
    ・豊富なサイズを取り揃えております。
    H80質量(g)42取付穴あり管数5寸法P3(mm)30適合扉質量(kg)12寸法P110寸法P230
  • 平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0908-15-00000 LAMP(スガツネ工業)

    平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0908-15-00000

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥309税込¥340
    1個
    6日以内出荷
    ・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
    dM5W40H10t3P25
  • 平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0910-15-00000 LAMP(スガツネ工業)

    平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0910-15-00000

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥329税込¥362
    1個
    6日以内出荷
    ・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
    dM8W60H14t4P36
  • 平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0907-15-00000 LAMP(スガツネ工業)

    平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0907-15-00000

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥299税込¥329
    1個
    6日以内出荷
    ・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
    dM4W30H8t3P16
  • 平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0909-15-00000 LAMP(スガツネ工業)

    平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0909-15-00000

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥319税込¥351
    1個
    6日以内出荷
    ・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
    dM6W50H12t3P30
  • クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    ・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
    仕様長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)76適合扉質量(kg)13
  • クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NR LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NR

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    ・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
    仕様右用長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)48適合扉質量(kg)8
  • 抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CR LAMP(スガツネ工業)

    抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CR

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    ・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
    仕様右用W40質量(g)60L150L245t2.5D15D210.5材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)15
  • アルミフレーム用蝶番 アルミプロファイル用抜き差し蝶番 265型 265-9402 LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム用蝶番 アルミプロファイル用抜き差し蝶番 265型 265-9402

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    ・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
    仕様右用C26.5フレーム(mm)50×50(アルミ)
  • 抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020 LAMP(スガツネ工業)

    抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    ・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
    仕様丸穴タイプ、左用d14.5W150W218寸法W5(mm)21寸法W6(mm)40W332W411d25.5
  • 電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-FS-2 LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-FS-2

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途1台または2台同時昇降運転専用品名フットスイッチ対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
  • 電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6LED LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6LED

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    用途上下操作に加え9種類の高さを記憶品名ハンドセット(LED表示付き)コード長さ(m)約1.5対応機種ML-1(シンクロ)・AC-M-1(シンクロ)・PL・SL-1-460-S
  • 電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6W LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6W

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    用途2台の昇降装置を同時または個別に操作品名ハンドセットコード長さ(m)約1.8対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
  • 電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-DR LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-DR

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    品名HS-2B・HS-6LED用ホルダー対応機種ハンドセット HS-2B・HS-6LED
  • ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HRS LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HRS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    ・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
    仕様右用質量(g)600トルク(N・m)軸:7.35~9.80機種H最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
  • ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MLS LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MLS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    6日以内出荷
    ・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
    仕様左用質量(g)600トルク(N・m)軸:4.90~7.35機種M最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
  • ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HLS LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HLS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    6日以内出荷
    ・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
    仕様左用質量(g)600トルク(N・m)軸:7.35~9.80機種H最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
  • ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MRS LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MRS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    6日以内出荷
    ・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
    仕様右用質量(g)600トルク(N・m)軸:4.90~7.35機種M最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
  • ステラアップつまみ HS型 HS-70S LAMP(スガツネ工業)

    ステラアップつまみ HS型 HS-70S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    ・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。・座の部分はステンレス鋼を使用しています。
    色ブラックH30質量(g)20L170L238t6P53B111材料エラストマー(TPE)寸法B2(mm)110
  • ステラアップつまみ HS型 HS-60S LAMP(スガツネ工業)

    ステラアップつまみ HS型 HS-60S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。・座の部分はステンレス鋼を使用しています。
    色ブラックH25質量(g)13L160L230t5P44B116材料エラストマー(TPE)寸法B2(mm)90
  • RAM マウンティングシステム (RAM本体) RAM-B-201 LAMP(スガツネ工業)

    RAM マウンティングシステム (RAM本体) RAM-B-201

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    ・RAM本体単品です。・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)、D(特大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
    サイズB(中)
  • ステン角型抜差丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン角型抜差丁番

    SUGICO(スギコ)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)仕上鏡面バフ研磨
  • ステン抜差丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン抜差丁番

    SUGICO(スギコ)
    ¥849税込¥934
    1個
    翌々日出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取付けも簡単です。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×65
  • ステンレスホッパーヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスホッパーヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・窓の開き角度を30°に制限できます。
    用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 57mm。厚さ = 5.2mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 57mm。厚さ = 5.2mm。取付方法 = ネジ。。調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。 このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ