39ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,109件中 1,521~1,560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) 栃木屋

    パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)

    栃木屋
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
    用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入 TRUSCO

    鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(4個)
    当日出荷
    付属品木ねじ(M10×10mm)トラスコ品番233-7142材質鉄(SPCC)質量(g)528穴径(Φmm)5.6ねじ長さ(mm)25寸法A(mm)101ねじ径(mm)4.1耐荷重(kg)20表面処理シルバー塗装仕上寸法B(mm)68寸法C(mm)1.8寸法D2(Φmm)9.5取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)9.0ねじ穴8寸法a1(mm)10.0開き角度(度)300~330
  • ステンレス製特厚溶接蝶番右用1個入 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番右用1個入

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(1個)
    当日出荷
    用途右用トラスコ品番512-7963材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)454耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
  • ステンレス製特厚溶接蝶番 左用 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番 左用

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途左用トラスコ品番233-6286幅(mm)112材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
  • ステンレス製厚口溶接蝶番10個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口溶接蝶番10個入

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口寸法C(mm)1.3t寸法D2(Φmm)6.2取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
  • ステンレス長蝶番(穴無) TRUSCO

    ステンレス長蝶番(穴無)

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
    材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)13仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸は抜き差し可能です。
    材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型スプリング蝶番(高荷重型) 栃木屋

    大型スプリング蝶番(高荷重型)

    栃木屋
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
    用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)425グリーン購入法適合
  • ステンレススライドラッチ(本体のみ) 栃木屋

    ステンレススライドラッチ(本体のみ)

    栃木屋
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスストローク(mm)9タイプオールステンレスラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススライドラッチ(セット品) 栃木屋

    ステンレススライドラッチ(セット品)

    栃木屋
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスストローク(mm)9タイプオールステンレスラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 薄型ダンパー 栃木屋

    薄型ダンパー

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ステンレス片立上がり蝶番 栃木屋

    ステンレス片立上がり蝶番

    栃木屋
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ソレノイドラッチ(自己保持型) 栃木屋

    ソレノイドラッチ(自己保持型)

    栃木屋
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質鉄ストローク(mm)7タイプ自己保持型、非常解除機能付き型種類定格:間欠定格機能鍵付き吸引力(N[kgf])1.0(0.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ステー 栃木屋

    ステー

    栃木屋
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
    用途各種筐体・盤等材質鉄長さ(mm)165タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ヒンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ヒンジ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    23日以内出荷
    コンパクトで信頼感のあるステンレス製ヒンジです。
    用途製品や装置の開閉部に。材質ステンレス鋼A1.4308(SCS13相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ヒンジ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    23日以内出荷
    コンパクトで信頼感のあるステンレス製ヒンジです。
    用途製品や装置の開閉部に。トラスコ品番635-0559材質ステンレス鋼A1.4308(SCS13相当)寸法h1(mm)11.5寸法h2(mm)6.5寸法h3(mm)6寸法b1(mm)50寸法b2(mm)30寸法d1(mm)6.4寸法d2(mm)6寸法l1(mm)50寸法l2(mm)30寸法h4(mm)13寸法b3(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • HG-JHW型AS対応ブラケットAS-JH-W LAMP(スガツネ工業)

    HG-JHW型AS対応ブラケットAS-JH-W

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    ダンパーヒンジHG-JHW型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
    用途各種産業機器に。トラスコ品番225-1657材質ステンレス鋼(SUS304)・シルバー幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)120穴径(mm)M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • #171マグネット ホリエ金物

    #171マグネット

    ホリエ金物
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    材質本体・ABS樹脂+磁石 受・鋼吸着力(kg)2
  • セーフキャッチ ホリエ金物

    セーフキャッチ

    ホリエ金物
    ¥629税込¥692
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • ステンレス溶接丁番 NewHikari

    ステンレス溶接丁番

    NewHikari
    ¥479~税込¥527~
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
    用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
  • ステンレス溶接丁番 NewHikari

    ステンレス溶接丁番

    NewHikari
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
    用途金属扉に。機械部材などに。トラスコ品番218-4149材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)102耐荷重(kg)35(2個使用時)表面処理ヘアライン
  • 樹脂製リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下

    樹脂製リーフヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥769税込¥846
    1個
    5日以内出荷
    用途空調機器 , 各種機械材質ポリアミド (PA6 GF30)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュソレノイドラッチ 栃木屋

    プッシュソレノイドラッチ

    栃木屋
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。従来製品よりストロークが長い仕様です。ストロークを長くしましたが、消費電力と押出力は従来製品と同等です。
    用途医療機器・什器・制御盤・ロッカー等消費電力(W)3.84温度上昇抵抗法:70K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度35℃)定格電圧 DC V24(連続定格)絶縁階級A種絶縁絶縁耐圧AC500V 50/60Hz(1min印加) 又は AC600V 50/60Hz(1sec印加)(コイル~フレーム間、遮断電流2mA)定格電流(mA)160コイル抵抗(Ω)150±10%(at20℃)耐久性2万回以上絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上(コイル~フレーム間)RoHS指令(10物質対応)対応押出力(N)0.8N(0.08kgf)以上:ストローク7mm、スプリング実装にて
  • ステンレス平型蝶番(耐食仕様) 栃木屋

    ステンレス平型蝶番(耐食仕様)

    栃木屋
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    すべての部品がSUS316製のため、通常のステンレス製品よりも耐食性が高いです。M4のサラねじで取り付ける蝶番です。
    用途屋外用機器・厨房機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。面付。ニッケルめっき仕上です。
  • パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。金属製のメスクリップです。ニッケルめっき仕上です。
  • 黄銅製引抜平蝶番KHB型 LAMP(スガツネ工業)

    黄銅製引抜平蝶番KHB型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    4日以内出荷
    引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい丁番です。豊富なサイズを取り揃えております。
    用途船舶・車輛、厨房機器材質黄銅幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業)

    長蝶番LH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    4日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できます。
    材質鋼(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用隠し蝶番RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
    付属品十字穴付皿木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用抜き差し蝶番HNH型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用抜き差し蝶番HNH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦型抜き差し蝶番SKH型 LAMP(スガツネ工業)

    縦型抜き差し蝶番SKH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用でお使いいただけます。
    用途制御盤、各種筐体に。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片折蝶番KOH-80 LAMP(スガツネ工業)

    片折蝶番KOH-80

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番132-2828材質鋼(SPCC)幅(mm)69.5全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両折蝶番ROH-80 LAMP(スガツネ工業)

    両折蝶番ROH-80

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。両側の羽根が曲げてあり、軸が持ち上がっている蝶番です。
    トラスコ品番131-8078材質本体A、本体B:鋼(SPCC)、軸:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)57全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーター用隠し蝶番RS型 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し蝶番RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
    付属品十字穴付木ねじ材質ステンレス鋼(SCS14)種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
    種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
  • ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用調節治具LDD-V-JIG型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用調節治具LDD-V-JIG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    ラプコンドアダンパーLDD-V型の取付調節を容易にする調節治具になります。
    用途各種産業機器に。材質ABS樹脂/オレンジRoHS指令(10物質対応)対応吊元左
  • ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用加工治具LDD-V-TMP LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用加工治具LDD-V-TMP

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1組
    4日以内出荷
    ラプコンドアダンパーLDD-V型の木への取付掘込加工を容易にする加工治具になります。
    用途各種産業機器に。トラスコ品番821-8102セット内容本体用と受座用がセットになっております。材質メタクリル樹脂(PMMA)/クリア
  • ステンレス鋼製長蝶番LSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番LSN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    4日以内出荷
    耐食性に優れています。
    用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製長蝶番LHN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番LHN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。1200から2100mmまでの長さがあり、幅の広い家具などにも使用できます。カットして使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ