40ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,109件中 1,561~1,600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製蝶番SR型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番SR型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製蝶番SR75 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番SR75

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    用途計測機器、精密機器等に。トラスコ品番132-2859材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)50全長(mm)75板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製蝶番SBR40 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番SBR40

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥749税込¥824
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。丁番を閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。丁番はめねじ加工済です。
    トラスコ品番132-1304材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)35全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製蝶番28100 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製蝶番28100

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番132-2798材質ステンレス鋼(SCS14)全長(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製溶接蝶番LSK-1157型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製溶接蝶番LSK LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製溶接蝶番LSK

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤・車両・船舶などに。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製段付蝶番DH60N LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製段付蝶番DH60N

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    トラスコ品番132-1257材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)36.3全長(mm)60板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製横型蝶番YHS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製横型蝶番YHS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNRK65型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNRK65型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。
    トラスコ品番131-8141材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNR65型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNR65型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。左右勝手違いがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番OLYA型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番OLYA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸は抜き差し可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平蝶番LSS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平蝶番LSS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)56全長(mm)65板厚(mm)羽根:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平蝶番D-S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平蝶番D-S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    4日以内出荷
    スエージング(背押し)してあるステンレス鋼製平蝶番です。
    付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平蝶番 D-S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平蝶番 D-S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の穴付き平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様/SC)と開くタイプ(常開仕様/SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)60全長(mm)40板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様/SC)と開くタイプ(常開仕様/SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
    トラスコ品番132-1255材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)60全長(mm)40板厚(mm)羽根:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ガードリブ蝶番HG-BF1 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガードリブ蝶番HG-BF1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    扉を閉じた時、丁番のリブが戸当りになり負荷を軽減します。丁番にリブがあることで、反りを軽減し強度を高めます。丁番のリブにより、軸の脱落を防ぎます。
    トラスコ品番131-9621材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)50全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    4日以内出荷
    アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平丁番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
    用途インセット扉用。トラスコ品番132-3030材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製PPヒンジPP-60型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
    用途インセット扉用。トラスコ品番131-8288材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Sステンレス鋼製平蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    D-Sステンレス鋼製平蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    4日以内出荷
    樹脂ワッシャ入りの平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (170091065)HNH-50CR重量用抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    (170091065)HNH-50CR重量用抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷
    左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
    トラスコ品番131-8119材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)50板厚(mm)羽根:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (170091058)HNH-100CL重量用抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    (170091058)HNH-100CL重量用抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
    トラスコ品番132-2864材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)82全長(mm)100板厚(mm)羽根:4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン規格型平蝶番 SUGICO(スギコ)

    ステン規格型平蝶番

    SUGICO(スギコ)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステン平型蝶番 穴ナシ SUGICO(スギコ)

    ステン平型蝶番 穴ナシ

    SUGICO(スギコ)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステン平型蝶番 穴アキ SUGICO(スギコ)

    ステン平型蝶番 穴アキ

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304質量(kg)縦2ケ使用時参考扉:30表面仕上げ鏡面バフ研磨自重(g)195モデルB-1078-16
  • 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋

    導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型)

    栃木屋
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられるヒンジの導電仕様です。従来品と比べ、開き角度を大きくし、ヒンジピースとシャフトのガタを軽減しております。横使いおよび縦使いが可能です。
    用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたい筐体・扉の垂れを嫌う筐体・導電性を求める筐体・デザイン重視で外観を損ねたくない筐体等仕様縦使い可、導電材質ステンレス長さ(mm)62幅(mm)61タイプ隠し・裏付型、ガタレス型使用温度範囲(℃)0~60板厚(mm)2取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M3用の取付治具です。
    適合機種M3材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M8用の取付治具です。
    適合機種M8材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M4用の取付治具です。
    適合機種M4材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M5用の取付治具です。
    適合機種M5材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M6用の取付治具です。
    適合機種M6材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリング蝶番 栃木屋

    ステンレススプリング蝶番

    栃木屋
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。同サイズのスプリング蝶番と比較して、ばね力が強い製品です。
    用途OA 機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋

    導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型)

    栃木屋
    ¥1,789~税込¥1,968~
    1個
    7日以内出荷
    任意の位置で静止できるヒンジの導電仕様です。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。従来品と比べ、開き角度を大きく確保できます。横使いおよび縦使いが可能です。
    用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたい筐体・扉の垂れを嫌う筐体・導電性を求める筐体・デザイン重視で外観を損ねたくない筐体等長さ(mm)【ヒンジピース(B)を取り付けるスタッドボルト】10以下使用温度範囲(℃)0~+60取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下耐久性シャフト水平状態:20000回(常温),シャフト垂直状態:20000回(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タスキステー(スチール) TRUSCO

    タスキステー(スチール)

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1個
    翌々日出荷
    取り付けが簡単な構造です。
    用途家具などの補助。機器の筐体。トラスコ品番302-1793材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:クロムメッキ仕上げ厚さ(mm)2全長(mm)200穴数3(平座)、2(L座)呼称左用穴径(mm)3.8(丸座)、3.3(L座)
  • 室内用取替レバー”アールイー” 長沢製作所

    室内用取替レバー”アールイー”

    長沢製作所
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    4日以内出荷
    新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
    用途室内用取替レバーハンドルとして。材質亜鉛合金(レバーハンドル)色チタンゴールド適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)71.4ケース深さ(mm)84
  • STAR ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付き)バーントアンバー NEW STAR

    STAR ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付き)バーントアンバー

    NEW STAR
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    5日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
    用途開戸用トラスコ品番708-7723材質アルミダイカスト幅(mm)230色バーントアンバー高さ(mm)108奥行(mm)102適合扉質量(kg)45以下
  • AAP膨張アンカー ブッシュ付属 豊和

    AAP膨張アンカー ブッシュ付属

    豊和
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20セット)
    3日以内出荷
    穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
    用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。トラスコ品番713-2233セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金全長(mm)26ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50~100締付トルク(N・m)25最大引張荷重(kN)22.2(50mm時)剪断最大荷重(kN)22.1(50mm時)ねじの呼びM10外径(mm)【アンカー】14.6穿孔深さ(mm)50~100施工トルク(N・m)25
蝶番・ヒンジ