絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 6(5)
- 8(7)
- 9(5)
- 10(20)
- 11(4)
- 12(5)
- 13(9)
- 15(14)
- 17(5)
- 19(8)
- 20(20)
- 25(27)
- 30(10)
- 40(7)
- 75(5)
- 100(8)
- 182(5)
- 200(10)
- カスタマイズ商品(8)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- その他(1)
- アルミ箔(13)
- グラスファイバー(1)
- ポリエステル(1)
- 銅箔(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.035(1)
- 0.05(3)
- 0.07(2)
- 0.08(7)
- 0.091(1)
- 0.1(2)
- 0.11(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.21(1)
- 0.250(1)
- 0.32(1)
- 0.5(2)
- 1.5(1)
色
グレー(1)
シルバー(5)
ブロンズ(2)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 2(4)
- 3(4)
- 10(2)
- 20(8)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(8)
特長
- 強力(1)
- 柔軟(2)
- 絶縁(8)
- 耐熱(6)
強力・柔軟・絶縁・耐熱
用途
電気・電子用(5)
電気・電子用
ブランド
- エスコ(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- タカチ電機工業(3)
- 寺岡製作所(2)
- ニチバン(2)
- マクセル(2)
- マクセルスリオンテック(2)
- TRUSCO(1)
- ニトムズ(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
- オリエント(1)
- ケニス(1)
- 協和ハーモネット(1)
- GB[制御機器](1)
エスコ・3M(スリーエム)・タカチ電機工業・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・マクセルスリオンテック・TRUSCO・ニトムズ・星和電機(SEIWA)・日本ジッパーチュービング・オリエント・ケニス・協和ハーモネット・GB[制御機器]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(20)
13(9)
15(14)
20(20)
25(27)
30(10)
50
100(8)
200(10)
カスタマイズ商品(8)
テープ幅(mm)をもっと見る

アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷から8日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質銅色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔粘着テープ NO.835
寺岡製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から22日以内出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻当日出荷低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラステープ
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ
タカチ電機工業¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質銅幅(mm)50長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
防水アルミテープ
エスコ¥785税込¥8641巻当日出荷耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
アルミナテープ
ケニス¥59,980税込¥65,9781巻5日以内出荷耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥73,980税込¥81,3781巻(50m)6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤色メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ 961
ニチバン¥61,980税込¥68,1781箱(24巻)3日以内出荷水、錆に強く、耐久性に優れています用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12色シルバー長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
ORIENT AL TAPE
オリエント¥37,980税込¥41,7781箱(30個)3日以内出荷JIS H4160 の成分規格を満たしております。また、公共建築工事標準仕様書【機械設備工事編】のダクト用テープに適合していることを証明。します。用途ダクトや配管の保護に。幅(mm)50長さ(m)50厚さ(μm)【アルミ箔】50伸び(%)9ボールタックNo.30粘着力(N/10mm)6.9引張強度(N/10mm)37.5テープ厚さ(μm)80保持力【ズレ長さ】0mm【落下】24時間
金属箔テープ
星和電機(SEIWA)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷から3日以内出荷厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
アルミガラスクロステープ
マクセルスリオンテック¥73,980税込¥81,3781箱(54巻)3日以内出荷アルミガラスクロス基材に初期接着性、低温性に優れた合成ゴム系の粘着剤を塗布したテープです。用途保温材目地シール用。防炎・防火マットのジョイント部目地シール用トラスコ品番136-6290材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.21色シルバー長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ 50mm×50mm
マクセルスリオンテック¥52,980税込¥58,2781箱(24巻)4日以内出荷0.05mm厚のアルミ箔に初期接着性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤です。用途空調ダクト・保温材目地シール用。材質基材:アルミ箔、粘着剤:合成樹脂系幅(mm)50厚さ(mm)0.08色シルバー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-10~110粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)33.3RoHS指令(10物質対応)対応
防水アルミテープ(ブチル)
ニトムズ¥53,980税込¥59,3781箱(100巻)3日以内出荷屋外の防水補修に。アルミ箔にPETラミネートをしているので耐候性に優れる用途屋外補修に。トラスコ品番135-9612材質ポリエステルフィルム+軟質アルミ箔、ゴム系粘着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2粘着力(N/10mm)25.1粘着力(N/25mm)25.1
アルミテープ 951
ニチバン¥9,998税込¥10,9981箱(6巻×1巻)3日以内出荷水、錆に強く、耐久性に優れています用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用などトラスコ品番133-9304材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.091長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.52引張強度(N/10mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
導電性テープ No.5805
マクセル¥119,800税込¥131,7801ケース(8巻)7日以内出荷両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミ、銅などの導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。用途除電ブラシ用タック(ボールNo.)6






















![幅銅箔テープ 50mm×30M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588680-251222-02.jpg)