絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.25(1)
- 2(1)
- 3(1)
テープ幅(mm)
- 100
- 8(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(3)
- 15(1)
- 19(3)
- 20(2)
- 25(6)
- 38(2)
- 40(1)
- 50(7)
- 50.8(1)
- 70(1)
- 75(2)
- 182(3)
- 210(1)
用途
保護用(1)
電気・電子用(1)
特長
- 耐熱(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 30(1)
基材
- 布系(1)
布系
ブランド
- ケニス(1)
- 竹内工業(1)
ケニス・竹内工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.25(1)
2(1)
3(1)

生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥28,980~税込¥31,878~1巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
導電布テープ
竹内工業¥57,980税込¥63,7781巻22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)1巻長さ(m)20基材厚さ(mm)0.25主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応