絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.069(1)
- 0.25(1)
- 1.2(1)
- 2(1)
- 3(3)
- 6(2)
テープ幅(mm)
- 50
- 8(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(3)
- 15(1)
- 19(3)
- 20(2)
- 25(6)
- 38(2)
- 40(1)
- 50.8(1)
- 70(1)
- 75(2)
- 100(2)
- 182(3)
- 210(1)
用途
保護用(2)
電気・電子用(1)
特長
- その他(1)
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
- 耐候(1)
- 耐湿(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
色
グレー(1)
テープ長さ(m)
- 7.5(2)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(1)
7.5・10・15・20・30・50
基材
- その他(1)
- 布系(2)
その他・布系
ブランド
- エアロフレックス(3)
- アキレス(1)
- TRUSCO(1)
- ケニス(1)
- 竹内工業(1)
エアロフレックス・アキレス・TRUSCO・ケニス・竹内工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.069(1)
0.25(1)
1.2(1)
2(1)
3(3)
6(2)

エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)
エアロフレックス(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか当日出荷パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
エアロテープ 粘着無タイプ 35010
エアロフレックス¥3,898税込¥4,2881個(10m×1巻)当日出荷エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
カーボンテープ
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。用途防熱・防炎・保温用 各種配管、機器の火傷防止用材質/仕上耐炎繊維の平繊物テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.2耐熱温度(℃)250
エアロテープ 粘着無タイプ 65075
エアロフレックス¥5,898税込¥6,4881個(7.5m×1巻)4日以内出荷エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)6
導電性強粘着テープ ICテープ
アキレス¥78,980税込¥86,8781箱(12巻)6日以内出荷から8日以内出荷優れた導電性・透明性を有しています。用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。 はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。仕様切断にはカッターが必要色スモーク半透明テープ長さ(m)50引張強度40N/10mmテープ厚さ(mm)0.069粘着力4.0N/10mm(対ステンレス)特性導電性
導電布テープ
竹内工業¥28,980税込¥31,8781巻22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)1巻長さ(m)20基材厚さ(mm)0.25主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応