絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 3
- 0.03(1)
- 0.068(1)
- 0.069(1)
- 0.1(1)
- 0.11(1)
- 0.13(1)
- 0.16(1)
- 0.18(2)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 1.2(1)
- 2(1)
- 6(2)
テープ幅(mm)
- 25(3)
- 50(3)
- 75(2)
- 100(1)
用途
保護用(2)
特長
- その他(1)
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐湿(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
- 10(4)
- 15(1)
- 30(1)
基材
- その他(1)
その他
ブランド
- エアロフレックス(4)
- ケニス(1)
エアロフレックス・ケニス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.13(1)
0.16(1)
0.18(2)
0.19(1)
0.2(1)
0.25(1)
1.2(1)
2(1)
3
6(2)

エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)
エアロフレックス(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
エアロテープ 粘着無タイプ 35010
エアロフレックス¥3,898税込¥4,2881個(10m×1巻)当日出荷エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
エアロテープ 粘着無タイプ 32510
エアロフレックス¥1,898税込¥2,0881個(10m×1巻)当日出荷エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
エアロテープ 粘着無タイプ 37510
エアロフレックス¥5,898税込¥6,4881個(10m×1巻)4日以内出荷エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)75テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3