絞り込み
ブランド
- アズワン
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- HORIBA(堀場製作所)(6)
- キッコーマンバイオケミファ(4)
- KRK(笠原理化工業)(3)
- カスタム(2)
- 共立理化学研究所(2)
- ニッタ(2)
- Eutech(ユーテック)(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(2)
- エスティジャパン(2)
- 島津製作所(1)
- タクミナ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- オーヤラックス(1)
- 藤原製作所(1)
- 横河電機(1)
- ハック社(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(25)

【レンタル】デジタル照度計 校正証明書付
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から10日以内出荷軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。質量(g)100電源単4乾電池×1本分解能0.1Lxサンプリング2(回/秒)
【レンタル】デジタル濁度計
アズワン¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷から4日以内出荷高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU
【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度 FDO380 レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷酸素を消費しない光学式!付属品DO電極、キャリングケース仕様塩分補償:手動質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・温度ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%温度測定範囲(℃)0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)サービス分類レンタル
【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1式翌日出荷から4日以内出荷防水、コンパクト、高精度!。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入です。付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)、キャリングケース×1仕様データ保存件数:100件、品質及び安全認証レベル:ISO9001:2015、CE、CMC測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度本体寸法(mm)65×120×31精度±1.0%FS±1digit防水性IP57サービス分類レンタル
【レンタル】紫外可視分光光度計 ASUV-1100
アズワン¥9,098~税込¥10,008~1個翌日出荷から4日以内出荷シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
【レンタル】水分活性測定装置 ログ記録可 999件 MD-AW3シリーズ
アズワン¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から4日以内出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
【レンタル】水分活性測定装置 SP-W
アズワン(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷から4日以内出荷シンプルで持ち運び便利な小型タイプ。持ち運びに便利な小型タイプで、現場での測定にも使用できます。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)測定方式静電容量式湿度センサー
【レンタル】透視度計 ST-100シリーズ レンタル
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷下水の透視度を的確にキャッチできます。材質スタンド:PMMA(アクリル)、ピンチコック:ステンレス(SUS201)寸法(mm)【アクリルケース】65×75×1025直径(Φcm)標識板:30外径×高さH(Φmm×mm)【ガラス管】40×1025測定単位1cmを1度として透視度表示寸法(内径×外径×長さ)(mm)【シリコン管】6×9×60サービス分類レンタル
【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から4日以内出荷35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。コンパクトなデザインで、狭いスペースでも設置が可能です。ゲルトレイは110×60 mmと54×60 mmの2サイズをご用意しています。付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS寸法(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60容量(mL)バッファー容量:300(MAX)電圧(V)35・50・100槽内寸法(mm)泳動槽:120×110×45入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aタイマー機能0~99分まで設定可能サービス分類レンタル
【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。付属品漏液センサ×1本・ACアダプター(DC15V)仕様漏液センサシステム材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)出力ブザー音(ON/OFF切り替え)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)電源AC100V 50/60Hz 0.3Aケーブル長(m)2電源コード(m)1.8表示灯センサー状態表示灯(3ヵ所)・電源表示灯適合流体水接続口センサー接続口:3ヶ所サービス分類レンタル
【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1式翌日出荷から4日以内出荷防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。基本変換ケーブル(1-054-**) を使うことで、各種電極が使用可能です。付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)仕様データ保存:200件(pH・mV各100件)寸法(mm)本体/65×120×31、キャリングケース/255×210×50測定範囲pH/0~14pH(※1)、温度/0~100℃質量(g)本体/180、キャリングケース/790電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP精度±0.01pH±1digit使用可能温度範囲付属電極:0~80℃防水性IP57分解能(pH)0.1/0.01サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から4日以内出荷防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入です。付属品専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30mL)×1本、カソード研磨紙×2枚仕様データ保存件数:100件測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度本体寸法(mm)65×120×31精度±0.30mg/Lセンサー寸法(mm)外径:Φ15、長さ:180ケーブル長(mm)2000サービス分類レンタル
【レンタル】分光光度計 ASV11D-Hシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。付属品ガラス角セル×4本仕様スペクトルバンド幅:4nm、迷光:0.2%T@360nm、安定度:0.004A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)450×360×160質量(kg)8測定範囲透過率/0~200%T、吸光度/-0.3~+3A、濃度/0~1999C電源(V)AC100(50/60Hz)精度波長:±1nm測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性波長:0.5nm光源タングステンランプ波長範囲(nm)325~1050サービス分類レンタル
【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から4日以内出荷定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)質量(kg)14対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100ホルダー4連セルホルダーサービス分類レンタル
【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3
アズワン¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷から4日以内出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OS-測定精度透過率/±0.5%T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェース-波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185サービス分類レンタル
【レンタル】水分活性測定装置 MD-AW1
アズワン¥6,998~税込¥7,698~1台翌日出荷から4日以内出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー
アズワン¥6,098~税込¥6,708~1個翌日出荷から4日以内出荷多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
【レンタル】電子比重計
アズワン¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から4日以内出荷固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計測定方法水中置換(懸架)方法比重最小表示(g/cm3)0.01
【レンタル】水分活性測定装置 簡易メモリ付(20件)
アズワン¥6,798~税込¥7,478~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。測定範囲0~1.00Aw電源単3乾電池×2本本体寸法(mm)120×60×58測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)/試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw
【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム)
アズワン¥7,510~税込¥8,261~1個翌々日出荷から4日以内出荷高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)寸法(mm)590×450×255電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm)波長範囲(nm)190~1100バンド幅(nm)1(スペクトル)精度(nm)0.2
【レンタル】可視分光光度計(波長スキャンタイプ)
アズワン¥9,798~税込¥10,778~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種付属品ガラス角セル×4本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定精度透過率/±0.5%T波長範囲(nm)320~1100
【レンタル】マルチPHメータ
アズワン¥5,990~税込¥6,589~1個翌日出荷から4日以内出荷1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。測定範囲pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃電源006P(9V)電池×1個測定項目pH・mV・℃測定精度pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃分解能pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃
【レンタル】pH計(ラックトップ)
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃測定項目pH・ORP・℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃インターフェースRS232C
【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800 レンタル
アズワン¥4,898~税込¥5,388~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷酸素を消費しない光学式!付属品DO電極、塩分電極、キャリングケース仕様塩分補償:自動・手動質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・温度・塩分ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%温度測定範囲(℃)0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライトメモリー500点防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)サービス分類レンタル