絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14.288(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 15.875(1)
- 16(1)
全長(mm)
- 115
- 38(6)
- 40(14)
- 50(6)
- 57(11)
- 60(5)
- 62(6)
- 63(7)
- 66(12)
- 72(10)
- 74(7)
- 79(5)
- 80(6)
- 89(7)
- 100(5)
- 102(5)
- 103(5)
- 104(4)
- 118(6)
- 120(5)
- 124(5)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16(1)
表面処理
- その他(1)
溝長(mm)
- 65(1)
材質
- 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
- グーリング(1)
- ワルター(1)
グーリング・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
14.288(1)
14.5(1)
15(1)
15.5(1)
15.875(1)
16(1)

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)