絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(1)
全長(mm)
- 48
- 38(6)
- 40(14)
- 50(6)
- 57(11)
- 60(5)
- 62(6)
- 63(7)
- 66(12)
- 72(10)
- 74(7)
- 79(5)
- 80(6)
- 89(7)
- 100(5)
- 102(5)
- 103(5)
- 104(4)
- 118(6)
- 120(5)
- 124(5)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
溝長(mm)
- 232(1)
材質
- 超硬合金(4)
超硬合金
ブランド
- グーリング(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(1)

マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D
グーリング¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
”リーディングドリル”
OSG(オーエスジー)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理FXコーティングねじれ角(°)12センター穴角(°)90
超硬ろう付けガンドリルEB80
グーリング¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番234-0558材質超硬長さ(mm)【ドライバー】48全長(mm)280溝長(mm)232表面処理TiNコート給油方式内部給油刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)16