絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.75(1)
  • 1.1(1)
  • 1.15(1)
  • 1.2(3)
  • 1.25(1)
  • 1.3(3)
  • 1.35(1)
  • 1.4(3)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 1.85(1)
  • 1.9(2)
  • 1.95(1)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.7(1)
  • 2.75(1)
  • 3(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(11)
  • 4(1)
  • 6(1)
全長(mm)
  • 48
  • 40(223)
  • 45(187)
  • 50(189)
  • 58(118)
  • 60(138)
  • 66(197)
  • 70(148)
  • 74(112)
  • 75(122)
  • 79(121)
  • 80(146)
  • 82(120)
  • 89(122)
  • 90(128)
  • 95(112)
  • 100(213)
  • 102(117)
  • 115(167)
  • 118(130)
  • 150(100)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(14)
溝長(mm)
  • 5.75(1)
  • 6(2)
  • 6.25(1)
  • 6.5(1)
  • 6.75(1)
  • 7(1)
  • 7.2(1)
  • 7.4(1)
  • 7.6(1)
  • 7.8(1)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 16(6)
  • 16.5(1)
  • 18(1)
  • 232(1)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(6)
  • グーリング(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 岡崎精工(1)
  • ミクロンツール(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
NACHI(不二越)・グーリング・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・ミクロンツール・住友電工ハードメタル・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • 高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12
  • アクアドリル3フルート NACHI(不二越)

    アクアドリル3フルート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
    先端角(°)150ねじれ角標準
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • 超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工

    超硬ソリッド面取ミル

    岡崎精工
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
    材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN

    OSG(オーエスジー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差h8表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)
  • アクアドリルEX スターティング NACHI(不二越)

    アクアドリルEX スターティング

    NACHI(不二越)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ドリル 超硬S AQDH NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDH

    NACHI(不二越)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • 6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
  • マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D グーリング

    マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D

    グーリング
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
    用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
  • マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D グーリング

    マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D

    グーリング
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
    用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
  • ”リーディングドリル” OSG(オーエスジー)

    ”リーディングドリル”

    OSG(オーエスジー)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理FXコーティングねじれ角(°)12センター穴角(°)90
  • 超硬ろう付けガンドリルEB80 グーリング

    超硬ろう付けガンドリルEB80

    グーリング
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番234-0558材質超硬長さ(mm)【ドライバー】48全長(mm)280溝長(mm)232表面処理TiNコート給油方式内部給油刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)16
  • 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
    用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
  • ドリル 超硬S CD ミクロンツール

    ドリル 超硬S CD

    ミクロンツール
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬
  • アクアドリル3フルート 底刃付 NACHI(不二越)

    アクアドリル3フルート 底刃付

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • 超硬リーディングドリル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬リーディングドリル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    リーディングドリルにより、ドリル穴加工前のもみつけ加工および。面取りの2つの加工を行うことができます。

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル